50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に 仕様走行は無段階変速式(チョッパー) 付属品充電器 全幅(mm)900 全高(mm)1190 走行速度(km/h)8
1台
2,698,000 税込2,967,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg)約73 ケーブル長(m)約3 最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250 バッテリー12V/22A×2 モーター出力(W)24V/400 保証期間購入日より12ケ月 タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間)約8 稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度3段階調整
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

コレックライダー
けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。 各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。 運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
全幅(mm)900 最大牽引質量(kg)1300 最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷) トレッド幅(mm)780
1台
1,998,000 税込2,197,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント 最大積載量(kg)17(サイクル1台) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1枚(200枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1枚(200枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KT-0108 エネトラ4用コンテナボックスオプション 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションエネトラ4用コンテナボックスオプション
エコ商品
四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ トラスコ品番467-5801 材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm)800 幅(mm)700 高さ(mm)320 ハンドル高さ(mm)900 組立時間1人20分 適合ストッパー- ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V)18 仕様最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS 寸法(mm)96×165×99 電源全自動 充電時間(分)約90 使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応。※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ 最大積載量(kg)30 本体質量(kg)4
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

河部精密工業(KSK)ひっぱるぞう
操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。ひっぱるぞうシリーズ最小設計です。本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています。バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。コンパクトサイズの電動牽引車。 セット内容充電用バッテリーパック、バッテリー充電器 2018年トラスコ掲載ページ8 1114
1台
779,800 税込857,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番460-8914 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
989,800 税込1,088,780
当日出荷

EK-4297-T トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック・文具) 動画あり
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! リターン式ムダ削り防止で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
材質本体:ABS、ダストケース:PS 透明 サイズ(mm)84×121×141 アズワン品番64-8821-54
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

EK-1248-CR ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 第26回 日本文具大賞を受賞! 特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止! 操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ! ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。 大容量ダストケース 六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。 鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源手動 クリアレッド 材質本体=ABS、ダストケース=PS 寸法(mm)84×121×141 主要材質本体=ABS ダストケース=PS アズワン品番64-8821-44
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 第26回 日本文具大賞を受賞! 特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止! 操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ! ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません 大容量ダストケース 六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。 ミルキーカラーの甘い配色がかわいいピンク。
電源手動 ピンク 材質本体=ABS、ダストケース=PS 寸法(mm)84×121×141 主要材質本体=ABS ダストケース=PS アズワン品番64-8821-45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

親子のためのやさしいスキンシップえほん第3弾!。肌と肌のふれあいがあかちゃんとの絆をはぐくみます。「ひよこちゃんの おかおの かわいいところ さわって みよう ど~こだ?」「ふわふわ かみのけ なで なで なで」「ちいさな つむじ く~るくる かわいいね」。どうぶつ親子のかわいい仕草をまねっこするだけで、あかちゃんと自然にコミュニケーションをとることができます。お顔まわりの穏やかなスキンシップを中心に扱っているので、低月齢のころからお楽しみいただけます。体のパーツ名をおぼえるのにも役立ちますよ。読み聞かせるときは、目をあわせながらにっこりほほえみかけてくださいね。あかちゃんにたくさんの愛情がつたわります! プレゼントにもおすすめのたのしい一冊です。
判型中AB変 ページ数24 著者名うらつかりょうま 初版年月2023/12/10
1冊
1,000 税込1,100
4日以内出荷

トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動 材質本体:ABS、ダストケース:PS 寸法(mm)84×121×141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイク入力端子にダイレクト接続可能な、高音質小型ステレオマイクです。自然の音や複数人の声など、さまざまな方向からくる立体感のある音をバランスよく録るのに向いています。また、タイピン型クリップがセットで付いているので、荷物が多くて手が離せないときなどに便利です。
付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m) 質量(g)約18(タイピンクリップ、延長コード含む) 形式ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン 電源プラグインパワー方式(1.5V~10V) 本体質量(g)7 感度-40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×14×40 周波数特性100~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)2.2kΩ 指向性単一指向性×2 プラグ径(Φmm)3.5ステレオミニプラグ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止! 動くしくみが見えておもしろい!半透明ボディ インテリアに馴染む落ち着いたデザインでリビング学習にも最適 操作はかんたん!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ! ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りカスがこぼれません♪ 大容量ダストケース(従来比2倍) ムダ削りしないから色鉛筆にもオススメ! 六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。 鉛筆を差すだけだから、指を挟まない安全タイプ
寸法(mm)84×121×141 材質(本体)ABS 電源手動
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 ベルト長さ(m)3
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×24本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 。・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 。・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 。・2枚入りのパックです。スピーカー周辺のみの施工や8枚では足りない時、他のデッドニングキットと組み合わせて使用する際など必要な量を手軽にお求めいただけます。
仕様制振シート 入数(枚)2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
1箱(2枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

薄くて。軽くて。良く伸び~る、備長炭のあったか腹巻!!。寒さからくるお腹や腰の冷え対策におすすめです。又、夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。遠赤外線効果に優れた備長炭のパワーでお腹を芯から温めます。消臭作用に優れた備長炭を生地に練りこんでいるので、嫌な臭いも気になりません。よくのび~るので、嫌な締め付け感も無く、体にぴったりフィットします。薄手の生地を使用しているので、アウターにもひびきにくいです。トップスとボトムとの隙間をしっかり覆う、約32cmのロング丈です。
ウエスト(cm)64~85
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

薄くて。軽くて。良く伸び~る、備長炭のあったか10分丈パンツ!!。遠赤外線を放射すると言われているオーミケンシ株式会社の「紀州備長炭繊維」を使用したあったかのびのび10分丈パンツ!。消臭効果に優れている為、気になる嫌な臭いもしっかり消臭、ムレが気になる季節でも活用して頂けます。パンツ全体に高い伸縮性を持たせ、よくのび~るので、嫌な締め付け感も少なく、体にぴったりフィットします。寒さからくるお腹や腰、お尻、足首までの冷え対策におすすめです。又、夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。遠赤外線効果に優れた備長炭のパワーでお腹を温めます。
サイズS~3L ヒップ(cm)82~110
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

薄くて。軽くて。良く伸び~る、備長炭のあったか5分丈パンツ!!。遠赤外線を放射すると言われているオーミケンシ株式会社の「紀州備長炭繊維」を使用したあったかのびのび5分丈パンツ!。消臭効果に優れている為、気になる嫌な臭いもしっかり消臭、ムレが気になる季節でも活用して頂けます。パンツ全体に高い伸縮性を持たせ、よくのび~るので、嫌な締め付け感も少なく、体にぴったりフィットします。寒さからくるお腹や腰、お尻の冷え対策におすすめです。又、夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。遠赤外線効果に優れた備長炭のパワーでお腹を温めます。
サイズS~3L ヒップ(cm)82~110
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 。・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 。・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 。・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車一台分の量になります。
仕様制振シート 入数(枚)8 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
1箱(8枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

遠赤外線で気になるひざ周りをやさしくサポート!。遠赤外線のパワーでひざを冷えから守ります。一年を通してオールシーズン使える遠赤ケアサポーター。遠赤外線をふく射する光電子を使用して編み立てたひざサポーター。寒さからくる膝の冷え対策におすすめです。夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。よくのび~るので、嫌な締め付け感も少なく、ひざ周りにぴったりフィットします。
仕様洗濯機可(ネット40℃)、脱水機可、乾燥機不可 材質ナイロン、ポリウレタン ひざ周り(cm)25~50
1枚
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状を工夫しており1分30秒でパパッと早ゆでできるので、サラダにぴったりな、クルクルとかわいいマカロニです。ゆで時間1分30秒。保存に便利なチャック付。
保存環境常温
1セット(120g×12個)
2,198 税込2,374
3日以内出荷

マイクロスピクル+浸透性オイルジェル スパトリートメント ルーススピクルは特許技術によりマイクロサイズに加工したピラミッド型とスピア型のヒアルロン酸結晶を配合した美容ジェルです。 水や防腐剤を一切配合していないオイルリッチなジェルとマイクロスピクルが有用成分の浸透(角質層まで)を助ける、全く新しいスキンケアをお試し下さい。
成分スクワラン、パルミチン酸デキストリン、(パルミチン酸/エチルヘキサン酸)デキストリン、加水分解ヒアルロン酸、オクチルドデカノール、エチルヘキシルグリセリン、グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、月見草油、バオバブ種子油、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、セラミドEOP RoHS指令(10物質対応)対応
1個(25g)
31,000 税込34,100
5日以内出荷