31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!。時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。
用途開けにくい物をこじ開けるツールです。 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1個
749 税込824
当日出荷

とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(cm)8.5
1本
559 税込615
当日出荷

人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm)12cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に セット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6 入組点数17
1セット(17点)
1,298 税込1,428
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に 材質PPカーボンファイバー 長さ(mm)85 爪幅(mm)10
1本
119 税込131
当日出荷

リムーバーセット 内装用 モノタロウ 動画あり
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質ナイロン+繊維 ブラック 質量(g)104(セット)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

こじ開け口が狭く、スキの小さなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
イエロー 先端刃幅(mm)5
1個
899 税込989
当日出荷

こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パテ等の盛り付けやならし作業に適した、ヘラタイプの3本組セットです。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
レッド 先端刃幅(mm)4
1個
899 税込989
8日以内出荷

頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。 本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm)13.5
1本
649 税込714
当日出荷

自分で腕時計の電池交換をする際の工具セットです。はめ込み式裏フタを開けるのに使用します。バンドサイズ調整用アジャスター付き。
寸法(mm)アジャスター:長さ56×幅18×奥行25、こじ開け:長さ62×幅19×奥行7 質量(g)アジャスター:14、こじ開け:13
1セット
1,289 税込1,418
6日以内出荷

こじ開け口が広く、スキの大きなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
ピンク
1個
899 税込989
8日以内出荷

内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 動画あり
お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ 動画あり
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体)炭素鋼 差込角(mm[inch])12.7[1/2] プレート寸法(mm)50×60×6 二面幅(mm)21 作業範囲14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


裏ぶたを開ける作業に最適。 。 上面部分は合成ゴム素材。 こじ開けタイプの裏ぶたを開ける作業を容易にします。 。力の弱い方にも使い易い工夫がされ早く確実に作業を行えます。 *作業机に固定して使用します。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

非常時のドアや窓のこじ開けに役立つ、備えにおすすめの一本です。
仕様●サイズ:全長41.3cm アズワン品番68-4103-66
1個
679 税込747
8日以内出荷

傷をつけにくいTPR素材のミニプライバーセットです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。先端に角度がついており、軽い力でこじ開けなどの作業ができます。パーツのこじ開け、グリスアップ、エポキシの修正、溝につまった樹脂の掃除など。
材質TPR (熱可塑性ゴム) 全長(mm)187・187・187 質量(g)8・8・8 耐熱温度(℃)90度以下
1本
699 税込769
翌日出荷

1個
5,160 税込5,676
当日出荷

ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567 全長(mm)175 刃厚(mm)0.6
1丁
2,898 税込3,188
9日以内出荷

RS Pro バール. RS PRO の丈夫で Durable バールは、ローエンドとチゼルエンドで最大限の汎用性を実現しています。この工具は高品質のカーボンスチール製で、過酷な用途に必要な信頼性を実現します。 特長と利点 取り外しや移動中に物体をこじ開けするためのツール 高品質のカーボンスチール製のこのバールは、頑丈で Durable です クローとチゼルの先端 長さ: 600 mm 用途 バールは、てこ棒やユーティリティバーとも呼ばれ、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようなクロバーは、取り壊し用途で便利な工具です。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。彼らにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスのバールを持つことであるかどれに証拠である。 クローの端は、クローハンマーよりも力をかけやすくする必要がある釘を取り除くのに最適で、チゼルの端は狭い隙間にバーをくっつけるのに不可欠です。 このバールは、次の作業に不可欠なツールです。 建設作業者 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = 炭素鋼全体長さ = 600 mm
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro 機械式プライバーセットです. RS PRO のこの機械式プライバーセットは、精度とパワーの優れた妥協点です。この 4 ピースセットは、硬化スチールバーを備え、最も過酷な課題に対応できます。また、人間工学に基づいたハンドルを備えているため、長時間使用しても快適で操作性に優れています。 従来のこじり棒とは異なり、このてこ棒セットは、より精密な専門家を念頭に置いて構築されており、アライメント作業に最適です。 特長と利点 このプライバーセットには、 4 つの便利なサイズが含まれており、実際の作業に合わせてさまざまな用途に利用できます クロムバナジウムスチール製 電気めっきリン酸塩ブラックコーティングを使用して、長寿命を実現。 位置合わせ作業を支援する長い先細の端 ヘビーデューティ用途に適した頑丈な構造 用途 てこバー(バール又はユーティリティバーとも呼ばれます)は、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようにてててこ棒は、解体作業を管理する場合に便利なツールです。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。それらにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスでこじ開け棒を置くことであるかどれに証拠である。 このてこ棒は、以下の作業に不可欠な工具です。 建設作業者 大工 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = スチール全体長さ = 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

固着したネジをねじ込んだり、彫刻したり、こじ開けたり、緩めたりするためのものです。ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。高品質ビット材を使用した連続六角刃により、ハンマー打撃でもロスなく動力を伝達します。刃が欠けたり折れたりするのを防ぐために、強靭な硬化材料を使用しています。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。インパクトキャップの内部の角型ホルダーにより、Tハンドル、Zyklopラチェット、またはビットラチェットをねじ込むことで、より高いトルクを伝達できます。ヴェラブラックポイントチップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長期使用性、耐腐食性の向上、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能付きで、職場での迷惑な転がりを防ぎます。
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数64 セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】 材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g)約680 折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

2/3 ジョー RS Pro 油圧ギアプラーセットです. 人間工学に基づいて設計されたこの RS Pro ブランドの油圧プラーは、作業中に時間のかかる危険なハンマー作業、暖房装置、こじ開けを防止します。制御された油圧を使用することで、部品の損傷を最小限に抑えることができ、 1 人で簡単に操作することができます。. 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。. 特長と利点. 高品質の鍛造鋼により、優れた信頼性とサービスを提供 2/3 方向のクロスヘッド精密油圧制御により、すばやく効率的かつ安全に引き回します ポリプロピレン製キャリングケースに入っています 3 x 3 位置のプラーアーム 最大リーチは 160 mm です 10 トンの油圧パワーユニット ポータブル. この RS Pro 油圧プーラーはどのよう. 自動車修理工場 サービス会社 メンテナンスショップ 鉱業 製紙工場 化学プラント 出荷 沖合. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様能力 = 50 → 250 mm油圧力 = 10.0t
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 25mm。Bluetooth = なし。風雨耐性 = なし。材質 = スチール。色 = グレー。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型ラミネート. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質スチール製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>強度と耐久性を高めるラミネート加工スチールボディ ;/li> ;li>硬化スチール製シャックルにより、優れた切断耐性 ;/li> ;li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト ;/li> ;li>デュアルロックレバーにより、こじ開けに対する耐性を強化 ;/li> ;li>高精度キー ;/li> ;/ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 ;ul> ;li>ロッカー ;/li> ;li>旅行かばん ;/li> ;li>物置 ;/li> ;li>工具箱 ;/li> ;li>ゲート ;/li> ;li>ストレージ金庫 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 湾曲ジョーロック RS Pro 湾曲ジョーロックプライヤについて。これらの高品質ロックプライヤはクロムバナジウムスチール製で、どんなグリップ用途で使用されても、非常に Durableさらに、硬化処理を施した歯と湾曲ジョーによりあらゆる角度から確実なグリップを得られます。また、ロック機構により、手で一定の力をかけて張力を維持することなく、 GET でも確実にグリップできます。この信頼性の高い堅牢なロックプライヤは、業務用又は DIY 用途に最適で、標準的なプライヤやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 特長と利点: この高品質で頑丈な RS Pro ロックプライヤを使用すれば、ロック機構によって一定の保持力を維持し、作業をより簡単かつ効率的に行うことができます 硬化処理された歯と湾曲ジョーにより、あらゆる角度から簡単にグリップできるため、困難な場所で物体を引っ張ったりねじりたりする際に、確実なグリップを提供するのに最適です このプライヤは、安全かつ確実に作業を行えるように、ガード付きのリリースレバーを備えています 人間工学に基づいた形状のエポキシコーティングハンドルにより、ユーザの快適性が向上しています クロムバナジウムスチール製で、過酷な環境でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ジョーの間隔は、ロッキングプライヤーの底部にある刻み付きネジ機構を回すことで簡単に調整できます ツールの全長は 240 mm です ジョー容量は mm 62 mm です 用途: ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に機能しますが、固着した留め具や配管など、ヘビーデューティなグリップが必要な特殊用途に最適です。この製品は、配管工やエンジニアが対象物を挟んだり、クランプしたり、曲げたり、切断したりする必要がある場合に欠かせない手動工具です。ロッキングプライヤーは、大きなトルクを必要としたり物体をこじ開けたり取り外したりする必要がある場合や、物体を所定の位置に保持するために追加グリップが必要な場合に非常に重要な機器です。モールグリップは最も一般的に次の用途で使用されます。 自動車のメンテナンスおよび修理技術者 エンジニア 配管工 建設作業者 DIY愛好家 RS PRO の利点 丸い材料の把持や固定に使用されます クロムバナジウムスチール製のジョー エポキシコーティングが施され、耐腐食性と高強度のスチール製ハンドル 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョー 人間工学に基づくノブにより、ジョーの開口部をスムーズに調整可能で、ロックナットが付いています リリースにかかる労力を軽減、インチなし、クイックリリース 工具をしっかりとロックできる強力なリリース機能。 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョーRS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロックプライヤ全体長さ = 240 mm
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷