21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の大きさ:約6×6mm
マス目寸法(mm)6×6 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×70×30 TKG品番9-0532-0801 TKG品番(2017)6-0474-2801
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

目の大きさ:約4×4mm
マス目寸法(mm)4×4 材質 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×35×30 TKG品番9-0532-0201 TKG品番(2017)6-0474-3001
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

目の大きさ:約3×3mm
マス目寸法(mm)3×3 材質本体天然木 刃部ステン 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×46×39 TKG品番9-0532-0101 TKG品番(2017)6-0474-2901
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

目の大きさ:約6×6mm。無機系抗菌剤使用でカビ・黒ズミ・ヌメリをおさえます。乾きが早く雑菌の繁殖を防ぎます。 。抗菌加工
マス目寸法(mm)6×6 材質本体→ポリエチレン・格子→ステンレス 質量(kg)1.27 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×73×30 TKG品番9-0532-0701 TKG品番(2017)6-0474-2701
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

目の大きさ:約5×5mm
マス目寸法(mm)5×5 材質スプルス 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×72×61 TKG品番9-0532-0301 TKG品番(2017)6-0474-3101
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

マス目寸法(mm)3×4 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×39×25 材質本体天然木 刃部真鍮 網目約3×4mm TKG品番9-0532-0501 TKG品番(2017)6-0474-3301
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

材質SUS430 全長×幅W(mm)326×60 品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型 刃渡り(mm)248 TKG品番9-1162-1201 TKG品番(2017)6-1040-1201
1個
749 税込824
3日以内出荷

ところ天を作ってみては、いかがでしょうか。
用途ところ天突き 寸法(縦×横)(mm)天出し口:45×55 棒長(mm)天突き:約460 アズワン品番64-3668-15
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

アークランドサカモト羽衣印 木製天突き
ところ天を作ってみては、いかがでしょうか。
用途ところ天突き 寸法(縦×横)(mm)天出し口:30×45 棒長(mm)天突き:約440 アズワン品番64-3668-16
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

本体には桧を使用して風情があります。ステンレス線を張っております。
材質(本体・突き棒)桧、(刃)ステンレス 質量(g)約117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×360
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小のみてんぐす刃(ナイロン系糸)になります。
材質本体天然木 刃部ステン
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パール金属ところ天突き
材質本体:天然木、ワイヤー:18-8ステンレス鋼、金属部:鉄(焼付け塗装) 寸法(mm)55×405×40 質量(g)155
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個(1個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ノーブランド木製天つき
材質天然木・真鍮 質量(g)139 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)330×55×40、(棒)400×35×23
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

エムテートリマツステンレス寒天トヨ型
材質ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×54×40 品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×47×36
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こんにゃくを作る際に使用する凝固剤です。
名称炭酸ナトリウム<蒟蒻> 種別その他食品 規格食品添加物規格製品 危険物の類別非危険物
1本(500g)
799 税込863
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (乳製品・半固形物用)
エコ商品
半固形食品の測定に適したpH電極を採用。ご飯やパン生地、味噌、こんにゃく、調味料、ゼリー、ジャム、ペースト状のもの、チーズ、ヨーグルトなどに突き刺し測定が可能です。液絡部はオープンジャンクションのため詰まりを最小限に抑えます。食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。(電極先端部はガラス製)。電極は増幅器を内蔵しておりノイズ誤差を防ぎ、かつ素早く安定した測定を可能にします。 。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付) 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-2.00~16.00 温度測定範囲(℃)0~50(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-5.0~105.0 精度(pH)±0.02、±0.1 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷