材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
材質鉄(クロムめっき)
寸法(mm)(約)幅300×奥行300×高さ65
質量(g)約450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンロに安定してのせることができるようになる
材質鉄鋳物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×8
アズワン品番64-9284-59
TKG品番9-0893-0601
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
直径(Φmm)140
材質耐熱陶器
寸法(mm)Φ140×H11
サイズ黒
質量(g)120
EBM品番2612400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
適合セラミック部径Φ180mm以上
材質鉄
使用範囲(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)Φ300×585×130
タイプパイロット無し
小さいお鍋のガタつきを防ぐミニ五徳。ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さいお鍋やコーヒーポットをのせることができます。サビにくく、お手入れ簡単なホーロー加工。
材質鉄鋳物(表面加工:ほうろう)
質量(g)283
寸法(外径×高さ)(mm)140×10
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質アルミ
直径×高さ(mm)160×78
TKG品番9-2114-1501
TKG品番(2017)6-1950-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)
材質鋳物
バーナー寸法(mm)200×370×H90
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ270×H105
高儀メスティンの中にすっぽり入ります。
用途不安定な小鍋も安心して調理可能
材質鉄(クロームメッキ)
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
アウトドアブランドのSOTOです。
用途キャンプ用品 として。
材質ステンレス
焚火台が調理台に早がわり。スキレットやダッチオーブン、クッカーやフライパン、ケットルなどの調理ができる!
材質鉄(焼付塗装)
寸法(mm)(ハンドル含む)570×230、(ゴトク面)450×230
質量(g)1000
耐荷重(kg)20
取付可能寸法(mm)435以内
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
材質本体(受皿):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)約940(バッグ除く)
点火方式圧電着火方式
収納時寸法(mm)(約)幅240×奥行207×高さ85
組立寸法(mm)(約)幅380×奥行207×高さ232
ガス消費量(g/h)(約)250
熱量(kcal/h)3000
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ワイドタイプ。ダッチオーブンとスキレットを並べて置ける。
材質鉄(焼付塗装)
寸法(mm)680×305×190、ゴトク:525×305、ワイヤー外径:7
色ワイド
質量(g)セット:2300
耐荷重(kg)20
取付可能寸法(mm)奥行き500mm以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
鍋などをラクにずらして一時置きできる補助ごとくです。
対応機種プログレ、ピアット、ファミ
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード707599
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
すべりをさらに抑えた表面にざらつきのあるごとく。
対応機種NLW2290ACBAR/L、NLW2291ACDBAR/L、NLG2292WHRA/LA、NLC2293CDBARA/LA
関連資料商品仕様図(0.09MB)
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
鍋などをラクにずらして一時置きできる補助ごとくです。
対応機種プログレ、ピアット、ファミ
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード707629
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×84
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約68
発熱量(kW[kcal/h])最大3.4[2,900]
ガス消費量(g/h)約245
着脱方式容器:マグネット着脱式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1Lの水を沸騰させるのに約4分の高熱効率バーナーで高い加熱能力です。本体を折りたたんで専用EVAケースに入れれば、コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。ごとくはバーナーを取り囲むように配置され、風防の役割も担います。屋外仕様で心強い耐風性能をもちます。器具せんをを開いてワンプッシュすれば自動点火します。
付属品専用EVAケース
トラスコ品番555-7662
材質本体:アルミニウム、バーナー、ごとく、脚、風防、器具せんつまみ:ステンレス
幅(mm)155
高さ(mm)127
奥行(mm)155
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ホワイト・ブルー●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質PVC
寸法(cm)H190×W200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
(帯電防止効果)ホコリの付着を低減し、防汚効果を高め、ウォータースポットの発生を起こりにくくします。(超光沢効果)本物の漆のごとく、重ね塗りを行うほど光輝きます。細かな雨では撥水効果が表れ、大雨の時には疎水性を発揮します。
用途本格的プロコーティングがこれ1本でお手軽に。
容量(mL)150
液性中性
サイズ(mm)135×220×57
危険物の類別非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ゴールド●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質PVC
寸法(cm)H190×W200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ホワイト●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質PVC
寸法(cm)H190×W200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
燃焼時間(分)約70
発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・スッキリしたデザインになってモデルチェンジ。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定
スティック1本、水をかけるだけ。手間なく簡単に排水口の汚れをまるごとリセットできる。
粉と水を入れるだけで、泡がゴミ受けカゴごと排水口を包み込むから、あとは30分以上放置して水を流すだけで、さわらずまるごとピカピカに。
月2回の簡単洗浄一度使えば次に汚れが目立つまで約2週間。だから、2週に一度の使用でキレイが続きます。99.9%除菌・高い消臭効果
アズワン品番64-1132-27
1個(80g)
¥299
税込¥329
当日出荷
ノルディックパズルは、単体で使ってもよし、組み合わせてもよし、斜めにして×にしても面白い。まるでジグソーパズルのようなこのパーツは、積木で遊ぶかのごとく、楽しく組み合わせて、オシャレに仕上がります。素材にはゴムの木の集成材の端材を再利用し、面取り加工を加えて、自然塗料で仕上げています。子供にも優しい北欧玩具のような建材が生まれました。パズルのように組み合わせていくことで、優しく、暖かく、楽しい空間が生まれます。子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井にも。大人も子供も楽しめる、そんな建材として親しんでもらえたらうれしいです。
用途子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井など
材質ゴム・集成材(端材利用)
形状十字型・75mm基準
質量(kg)7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)225×225×20
加工面取り加工あり
仕上全面:シーラー処理、表面のみトップコート
適合面積(m2)0.5
1箱(19枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ボンベの取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用。ボンベが異常加熱になると、自動的に火が消える圧力感知安全装着付。
材質本体:SPCC鋼板(静電塗装)、トッププレート:アルミメッキ鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.4
方式容器着脱方式:マグネット方式
安全装置圧力感知安全装置、他
機能圧力感知安全装置・容器装着安全装置・容器受口加圧式機構・しる受け反転防止装置
使用ガスアイ・ボンベ
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000]
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)349×273×99
連続燃焼時間(分)約70
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水無し片面焼きグリルタイプ。。・ピュアステンレス製ごとく: 持ちやすくお手入れもしやすいコンパクトサイズ。ピュアステンレスで美しく耐久性にも優れています。 *ピュアステンレスは変色します。その際はピュアステンレス専用クリーナーのご使用をおすすめします。 *最も高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが、性能に問題はありません。・パールクリスタルトッププレート: ガラスのような光沢感と強さが特徴です。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特徴。衝撃にも強さを持つトッププレートです。。ワンピーストップ。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ侵入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。。お知らせコンロ。 コンロ使用中約30分ごとに使用中を音でお知らせします。。すべてのバーナーに「温度センサー」を搭載「Siセンサーコンロ」。 今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。。水無し片面焼きグリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。お知らせグリル。 グリル使用中約5分ごとに音でお知らせします。取り出し忘れの防止や調理時間の目安としてお使いいただけます。。【Siセンサーコンロ使用上のご注意】。ご使用中の火力が変化したり、自動消火しても器具の異常ではありません。Siセンサーコンロに搭載されている早切れ防止機能がはたらいているためです。この機能は、焼き物調理や炒め物調理など比較的温度が高い料理や鍋の空焼きをしたときに、強火~弱火と火力を自動で調節(または消火)し、鍋の異常過熱を防止します。この状態が約30分継続すると自動消火します。
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ホイールにもタイヤにもやさしい中性タイプ。泡立ち泡切れ抜群!タイヤ&ホイールをイッキに洗浄します。ホイールにもやさしい中性タイプです。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
デザインと機能性を兼ね備えたカセットこんろ。天板に光沢のある耐熱塗装を採用し、先進的でシャープな高級感あふれるデザインとしました。また汚れの拭き取りやお手入れも簡単で、長くキレイに使えます。炎が内側に出る内炎式バーナーで鍋底からこぼれるムダ火を抑制。加熱効率に優れ、通常型バーナーに比べ約19%ガス消費量を節約できます。通常のカセットこんろでは土鍋9号迄が使用の目安でしたが、本品では土鍋10号がご使用いただけます。
材質本体:鋼板、トッププレート:鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.5
方式容器着脱方式:マグネット方式
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])最大2.9[2500]
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)334×274×89
連続燃焼時間(分)約72
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
水無し片面焼きグリルタイプ。。・ピュアステンレス製ごとく: 持ちやすくお手入れもしやすいコンパクトサイズ。ピュアステンレスで美しく耐久性にも優れています。 *ピュアステンレスは変色します。その際はピュアステンレス専用クリーナーのご使用をおすすめします。 *最も高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが、性能に問題はありません。・パールクリスタルトッププレート: ガラスのような光沢感と強さが特徴です。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特徴。衝撃にも強さを持つトッププレートです。。ワンピーストップ。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ侵入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。。お知らせコンロ。 コンロ使用中約30分ごとに使用中を音でお知らせします。。すべてのバーナーに「温度センサー」を搭載「Siセンサーコンロ」。 今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。。水無し片面焼きグリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。お知らせグリル。 グリル使用中約5分ごとに音でお知らせします。取り出し忘れの防止や調理時間の目安としてお使いいただけます。。【Siセンサーコンロ使用上のご注意】。ご使用中の火力が変化したり、自動消火しても器具の異常ではありません。Siセンサーコンロに搭載されている早切れ防止機能がはたらいているためです。この機能は、焼き物調理や炒め物調理など比較的温度が高い料理や鍋の空焼きをしたときに、強火~弱火と火力を自動で調節(または消火)し、鍋の異常過熱を防止します。この状態が約30分継続すると自動消火します。
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ