1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
こんなお得な商品も!
T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質鋼 6ナイロン
適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上クロームメッキ
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
超軽量オールアルミ製。
キズのつきにくい特殊アルマイト塗装。
長さ(mm)655~880
材質(支柱・脚)高品質アルミニウム合金、(グリップ)ゴム系樹脂(TPR)
質量(g)565
耐荷重(kg)100
塗装特殊アルマイト
脚(mm)145×210
間隔(mm)25(10段階調節)
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
全長(mm)705~965
材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
質量(g)約290
適応身長(cm)~189
適合シャフト径(Φmm)16~17.5
間隔(mm)20
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
クローゼットなどでの使用に最適なサイズです。取付け範囲:約110~190cm。対応ポール径:約34mmまで。
用途つっぱりポールを下からささえてポールのたわみを防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×1120~1930
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色ホワイト
サイズL
質量(g)800
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!。ステンレス製ピンによりナックルを90度ロック可。本体は360度回転し、ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質アルミニウム磁石(等方性)、ロックピン:ステンレス
全長(mm)約304
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金
直径(Φmm)38/31
寸法(mm)取付面/65×104
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約304
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)150
幅(mm)25
パッケージサイズ(mm)220×120
太さ(Φmm)3.2
入数(個)40
1袋(40本)
¥879
税込¥967
当日出荷
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS
色ブラック
外径(Φmm)11
土と芝の根どめどめシートをしっかり固定し、設置することが出来る。長さ35cmのU字型支えで、シートの変形や傾きを抑えます。
用途土と芝の根どめどめシート15cm、22cm、27cm全規格に対応。
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含みます。)
長さ(cm)35
本数7
内寸(cm)1.4
1袋(7本)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
超軽量(565g)のオールアルミ製です。傷のつきにくい特殊アルマイト柄入り焼付け塗装です。
材質支柱・脚/アルミニウム合金(特殊アルマイト柄入り焼付け塗装)、グリップ/ゴム系樹脂(TPR)
全長(mm)655~880(25間隔・10段階調節)
内径(Φmm)先端ゴム:Φ15
耐荷重(kg)垂直:100
脚寸法(mm)145×210
自動車のルーフ部分の磨きや塗装、鈑金作業時に体を支えて作業への負担を軽減します
用途車のサイドガラスに吸盤にて固定する。吸盤は左右にスライドさせることができるので、ガラスの幅に合わせて調整することができます。
高さ(mm)160
本体寸法(mm)1000×30×14
寸法(Φmm)【吸盤】120(×2個)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)約1200
直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)46~70
寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
1組
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
角網目ですから簡単に張れます。必要な巾、長さに応じてハサミでカットできます。強くて腐らず耐久性があります。
用途家庭菜園
色緑
長さ(m)10
幅(m)1
網目(mm)120
1枚
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)約900
直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)34~46
寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
1組
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
長さ(mm)700~960
材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)335
太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5
塗装特殊アルマイト
適応身長(cm)188ぐらいまで
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)約800
直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)28~34
寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
1組
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
全長(mm)760~880
質量(g)約350
内径(Φmm)先端ゴム:Φ13
適応身長(cm)~172
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ