こんなお得な商品も!
指示棒
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
長さ(mm)160~660
ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)240~1160
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
打診棒(スチール球対応)に取り付け指示棒として使用できます。磁石にて打診棒(別売)に取り付け可能です。
用途打診棒装着用ゆび。
仕様ネオジュウム磁石付
全長(mm)47
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g
材質(本体)真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)22
伸縮範囲(mm)(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10
先端径(Φmm)4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)270~1180
質量(g)105
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)1000~1800
質量(g)360
種類ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27
ローラーサイズ(mm)1800
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1800mm)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)鉄
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
回り留め機能付で置いても転がりません。
チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番EA765MZ-2
材質真鍮
全長(mm)240~1200
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
こんなお得な商品も!
指示棒
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
伸縮性の指示棒です。本格派仕様
落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。
仕様ネオジュウム磁石付
材質(シャフト)ステンレス
会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一体になった、2WAYタイプのタッチペンです。デスクや会議室などさまざまな場所へ持ち歩いても安心の、紛失防止のストラップホール付きです。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトで、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)長さ:約185~約625、最大軸径:約11.5、導電繊維製ペン先径:約8
材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム
仕様【ストラップ有無】×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
誘導棒はもちろん、佐官コテ、仮枠ハンマー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。
どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)123×12×12
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~660
到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約30
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)151×14.5×14.5
使用温度(℃)25±5
波長(nm)532
到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約2
レーザー光色グリーン
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)15
質量(g)212
穴径(Φmm)6
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×79×74(ストッパ使用時47)
穴間隔(mm)80
繰り返し・詰め替え対応
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)35
穴径(Φmm)6
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×123×123(ストッパ使用時63)
穴間隔(mm)80
繰り返し・詰め替え対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。
六角棒スパナが差し込めます。
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)25
質量(g)305
穴径(Φmm)6
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×101×95(ストッパ使用時53)
穴間隔(mm)80
繰り返し・詰め替え対応
六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。
対応6・8・10(mm)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
50枚あけスクーバ最上級モデル。
中空刃で軽く穴あけ「中空刃+押し出し棒」機構でサクッ!とした軽あけ。
金属製ダブルゲージ採用。
手にやさしい三次元を描く美しいハンドル形状。
抜きカスが散らかりにくいダストカバー構造。
ハンドルストッパは扱いやすいシンプル構造を採用でコンパクト収納が可能。
用途2穴パンチ
質量(g)1070
穴径(Φmm)抜き:6±0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185(ストッパ使用時88)×185×170
穴数2
穴あけ深さ(mm)12±1.0
個装紙箱
穿孔能力(枚)50(※PPC用紙64g/m2時)
用紙サイズ145mm~307mm(A5、B5、A4、B4縦、A3縦)
穴ピッチ(mm)80±0.5
アズワン品番65-0337-55
入数1台
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
【使用方法】
<壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。
<平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム
寸法(mm)約Φ40×138
耐熱温度(℃)吸盤/80、ボール/200
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル
全長(mm)190
トラスコ品番768-4215
質量(g)119
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。
ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。
硬度はHRC59~61です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)420
トラスコ品番212-2626
形状L型
全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)170×115×100
質量(kg)1.1
空気消費量(L/min)300
使用空気圧力(MPa)0.62
ローラーサイズ(mm)60×50Φ
空気接続口PT1/4
ベルト寸法(mm)60×260
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)54(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。
ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×265
全長(mm)265
内径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)50
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)78
寸法L(mm)90
ねじ径M6
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)150
使用荷重(kg)200
寸法A(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)74
寸法L2(mm)205
寸法W(mm)19
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
YKK AP製引戸の約7割に対応
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーの押しまわし不要
ディンプルシリンダーキー5本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に
寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
関連キーワード
1
2
3
4
次へ