お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
材質(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス
適合IH200V電磁調理器
質量(g)約1610
表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×338×98
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
サンマやあじの開きが丸ごと焼ける!。セラミック入りで輻射熱を利用して焼きます。
材質本体/鉄(ほうろう) 焼きアミ/鉄(シリコーン樹脂塗装・ふっ素含有) ネットプレート/鉄(セラミック加工) 取手/フェノール樹脂
質量(g)647
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×335×50
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるまで多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)になったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(石)180×150×12
TKG品番9-2127-0501
TKG品番(2017)6-1961-0501
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1.5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
方式両面焼き方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21
高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
取扱説明書(0.53MB)
お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
収納に便利なハンドル着脱式
材質(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス、(ハンドル)フェノール樹脂
適合IH200V電磁調理器
質量(g)約1610
表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×243×100
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。
フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。
蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。
ヒーターの拭き掃除も可能です。
30分のタイマー付きです。
色レッド
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)80
材質石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)0.9
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.2
容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22
定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
取扱説明書(1.53MB)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。
大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
プレート付きで調理の幅が広がります。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。
焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。
フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。
ヒーターは拭き掃除が可能です。
30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
色ブラック
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK!
テーブル等、卓上でも使用できます。
高さ(mm)196
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×250
付属品焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個
材質本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×196
TKG品番9-2131-1901
TKG品番(2017)6-1965-2001
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110
接続口径(Φmm)9.5
上下ヒーター両面焼き( 各550W)
こびりつきにくいフッ素コーティング加工
焼き網の高さ調整可能
食材に合わせて使える30 分タイマー
煙や臭いを抑えるセラミックフィルター
幅(mm)452
質量(kg)約3.4
高さ(mm)180
奥行(mm)265
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング
電源コード(m)1.5
ヒーター上下2本(各550W)
タイマー30分
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
材質天然石(角閃石)
型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ!
七輪でも使用可能。
柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。
材質鉄(クロムめっき)
質量(g)約240
寸法(幅W×高さH)(mm)約300×30
寸法(全長)(mm)約350
1個
¥639
税込¥703
欠品中
卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。
穴径(Φmm)12.7
適合工具卓上グラインダー
形状1型
・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定
・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動(※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要です)
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定
ピュアステンレスごとく。コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。パールクリスタルトッププレート。【カフェベージュ】。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。ワンピーストップ【一体型トッププレート】。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。ココットプレート【付属品】。グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)。水なし両面焼きグリル。グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】。調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。【ご注意】。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ピュアステンレスごとく。コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。パールクリスタルトッププレート。【カフェベージュ】。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。ワンピーストップ【一体型トッププレート】。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。ココットプレート【付属品】。グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)。水なし両面焼きグリル。グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】。調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。【ご注意】。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ピュアステンレスごとく。コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。パールクリスタルトッププレート。【カフェベージュ】。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。ワンピーストップ【一体型トッププレート】。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。ココットプレート【付属品】。グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)。水なし両面焼きグリル。グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】。調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。【ご注意】。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ピュアステンレスごとく。コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。パールクリスタルトッププレート。【カフェベージュ】。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。ワンピーストップ【一体型トッププレート】。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。ココットプレート【付属品】。グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)。水なし両面焼きグリル。グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】。調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。【ご注意】。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工。 温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。 テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。・グリル容器「ロティプレート」。 形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」。 これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。 経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。・「つなぐレシピ」アプリに対応。 日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
色ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)アルミ製
グリーンマーク認定
WITHNA
仕様お手入れ性:段差少なく拭きやすい、広々使える小径アイランド型グリル排気口+すっきりフレーム。・らくグリル(脚なしフッ素焼網、クリアコート受皿、グリルサイドカバー同梱)・丈夫でサッとふける・・・フレームレスハイパーガラスコートトップ
色ジュエルヘアライン×ティアラシルバー(前面×天板)
機能安全安心:【レンジフード連動機能】( NECフォーマットと家製協フォーマットを複合発信!)点火消火に連動します【感震停止機能搭載】万が一の地震の際に消火します【全口消し忘れ消火機能】(120分。短縮変更可能)【操作ボタン戻し忘れお知らせ機能】戻し忘れをブザーでお知らせ、調理便利:【さんまも丸ごと焼ける】ラ・クックグラン(別売)に対応 【お好みのコンロ調理時間を】コンロ調理タイマー(左右コンロ1~120分、奥コンロ1~99分全口同時使用可)【グリル開閉がスムーズ】スムーズスライドレール構造(クローズアシスト機能)グリル引き出し幅363mm【ワイドで便利】水なし両面焼ワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm)
操作(電源ボタンレス)プッシュ&ダイアル式点消火、火力無段階可変
グリーン購入法適合
バーナー火口3口
高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g
質量(kg)33、全装備:約80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360
ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m
認定番号型式:C-491号
特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)
関連資料(0.08MB)
薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード