「さんま 缶」の検索結果
千葉県銚子市の自社工場で丁寧に生産し、銚子推奨認定商品「ちょうしブランド」を取得しました。新鮮な「さんま」を頭・尾・内臓等除去し、独自の調味液に漬け込み遠赤焙焼でじっくり焼き上げました。
1箱(100g×30個)
¥6,798
税込¥7,342
5日以内出荷
お手軽で美味しい4種の魚惣菜缶詰。缶切りいらずのイージーオープン缶で長期保存もできるので、いざという時の保存食としても重宝します。食べきりサイズ、手間いらずで食事のもう一品に。お酒のおつまみにもピッタリです。さば照焼は遠赤外線で焼き上げて甘辛いタレで仕上げました。さんま蒲焼は甘辛く味付けした醤油ベースの奥深い味わいです。焼いわしは香ばしく焼き上げたいわしを梅の風味が包みます。にしん蒲焼はにしん特有の小骨も柔らかく全く気になりません。
セット内容各100g(さば照焼・焼いわし・さんま蒲焼・にしん蒲焼)×各5缶
賞味期限製造日より常温3年
1セット(4組×5缶)
¥6,998
税込¥7,558
8日以内出荷
5種類のおかず缶を6缶づつ、計30缶セットにしました。
1缶1人前の適量で、食事や晩酌、夜食の時などにホッとする手料理風のおかずがいつも美味しく召し上がれます。
セット内容たっぷり五目野菜豆: 70g×3缶・ひじきふっくら煮: 70g×3缶・切り干し大根うま煮: 70g×3缶・たけのこやわらか煮: 70g×3缶・きんぴらごぼう: 50g×3缶
原材料ごぼう、人参、竹の子、椎茸、ヒジキ、大豆、昆布、切干大根
1箱(30缶)
¥9,998
税込¥10,798
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
国産鶏肉を炭火で焼き上げた「ホテイのやきとり」と、国産うずらの味付たまご2個を組み合わせた1缶で2度おいしい缶詰です。焦がし醤油を加えてより香ばしく美味しくなりました。
保存期間(年)3年
種別おかず・汁物
容量(g)90
カロリー(kcal)179
1セット(90g×48缶)
¥9,498
税込¥10,258
5日以内出荷
缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
5種類のおかず缶を3缶づつ、計15缶セットにしました。
1缶1人前の適量で、食事や晩酌、夜食の時などにホッとする手料理風のおかずがいつも美味しく召し上がれます。
セット内容たっぷり五目野菜豆: 70g×3缶・ひじきふっくら煮: 70g×3缶・切り干し大根うま煮: 70g×3缶・たけのこやわらか煮: 70g×3缶・きんぴらごぼう: 50g×3缶
原材料ごぼう、人参、竹の子、椎茸、ヒジキ、大豆、昆布、切干大根
1箱(15缶)
¥6,498
税込¥7,018
12日以内出荷
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80
寸法(Φ×高さH)(mm)77×32
内容量(g)1箱(80×48缶)
原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤
栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】
1箱(80g×48缶)
¥25,980
税込¥28,058
8日以内出荷
開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰
食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。
真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。
長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。
耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。
国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。
牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。
いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。
さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
幅(mm)315
高さ(mm)160
奥行(mm)235
内容量(g)80(1缶あたり)
自衛隊などの備蓄食として開発されたご飯缶詰が、家庭用サイズで登場!しっかりとした味わいで栄養も摂れ、湯せんで温めれば非常時にも炊きたてのおいしさです。1缶で茶碗1杯分のボリューム!賞味期限/製造日より常温5年原産地/日本(うるち米・もち米)加工/香川県
セット内容各185g(五目めし、とりめし、赤飯、牛めし、チキンドライカレー)×各4缶
賞味期限製造日より常温5年
原材料【サンヨー ごはん缶詰5種セットの原材料】(ドライカレー)うるち米(国産)、鶏肉、人参、玉ねぎ、マッシュルーム、大豆油、食塩、カレー粉、香辛料、着色料(ターメリック)、調味料(アミノ酸)、(とりめし)うるち米(国産)、鶏肉、玉ねぎ、しょうゆ(小麦を含む)、ナタネ油、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸等)、(牛めし)うるち米(国産)、牛肉、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、ナタネ油、食塩、調味料(アミノ酸等)、(五目めし)うるち米(国産)、鶏肉、ごぼう、にんじん、たけのこ、しょうゆ(小麦を含む)、しいたけ、砂糖、ナタネ油、食塩、調味料(アミノ酸等)、(赤飯)もち米(国産)、うるち米(国産)、あずき、食塩【アレルギー物質】五目めし:小麦、大豆、鶏肉チキンドライカレー:鶏肉、大豆とりめし:小麦、大豆、鶏肉牛めし:小麦、大豆、牛肉、賞味期限/製造日より常温5年、原産地/日本(うるち米、もち米)
1箱(20缶)
¥10,980
税込¥11,858
12日以内出荷
開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰
食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。
真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。
長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。
耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。
国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。
牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。
いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。
さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
高さH(mm)32mm
内容量(g)80
直径(mm)77
5年常温保存が可能。
お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)でふんわりご飯・お粥ができあがり。
お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。
スプーンがついているので、食器の準備が不要です。
お好みで、いろいろな味が楽しめます。
保存期間(年)5
外形寸法(mm)152×160×70
材質マナ板:ポリエチレン、包丁刃身:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、三徳缶切:鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃:炭素鋼(クロムめっき)、穴開け:鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)まな板:305×275×厚さ20(使用時)、包丁:全長250・刃長150、三徳缶切:18×13×長さ123
収納時寸法(mm)305×140×40(T)
質量(g/セット)450g
アズワン品番64-7944-70
1セット
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
●化学調味料を使用せず、おいしく仕上げたイザメシのごはんシリーズです。
●アレルギー27品目を持ち込まない工場で製造しておりますので、どなたでも安心して召し上がっていただけます。
●お湯か水があれば完成する手軽さも魅力。長期保存食として、またはアウトドアシーンでも重宝します。
【調理方法】
1.開封後、調理前には必ず脱酸素剤とスプーンを袋から取り出してください。
2.熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。
3.袋のチャックをしめてお待ちください。[熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分]"
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
食べない備蓄色から、おいしく食べる長期保存食へ。
封を開けたらすぐお召し上がりいただけます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。
用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。
科学調味料、着色料、保存料を一切使用していない、天然だしを使った缶詰です。
保存期間(年)3年
種別おかず・汁物
サンジェットコンパウンド(一般研磨用)は、乗用車、トラック車輌等の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷を修復し平滑化して光沢を増加します。又、古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。一般研磨用は研磨剤の粒子の大きさにより粗目より細目まで揃っています。ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
悪臭を伴わず、作業環境がよい。
毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。
交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
サンマテラーアクアバンクは、超微粒子ケイ酸塩水溶液を主成分とするコンクリート養生剤です。
コンクリートに塗布することで含浸しながら長期に渡りコンクリート中の未水和の水酸化カルシウムや遊離石灰、アルカリ金属イオン等と反応し不溶性で非晶質なゲル状物質を生成し、乾燥収縮ひび割れ及び中性化低減の効果が得られ、コンクリートをより質の良い物にします。
一回の塗布だけで完了するコンクリート養生剤
無機水性で被膜形成をしない環境に優しい新しいのコンクリート養生剤。
含侵タイプなので紫外線劣化、波力劣化とは無縁長期低な効果持続。
採用のメリット 従来の技術(散水シート養生)よりも大幅に工機及びコスト短縮。
従来の被膜養生よりも扱いが簡易で環境に優しい。
長期的な反応によりコンクリートの品質が向上、長寿命化に貢献。
使用方法
サンマテラーアクアバンク18リットル+水36リットル=54リットル
平均塗布量200cc/平米(1回塗布)
一缶あたりの使用量 270平米/缶
用途乾燥収縮ひび割れ低減、中性化低減、品質向上(曲げ強度、圧縮強度の改善)。
危険物の類別非危険物
使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用
仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け
適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス
種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)
電気回路交流波形 /直流波形
『サンマテラーフレア』は、塗布するだけでコンクリート劣化を抑制する表面含浸剤です。
かぶり部分のコンクリートに超遮水層を形成し、水や塩化物を遮断。
塗膜形成しない為紫外線劣化はありません。
鉄筋の腐食を防ぎコンクリートの耐久性を維持します。
ウレタン防水等の塗膜型防水ではなく塗膜を形成しない含浸防水です。
コンクリートの通気性を確保することでコンクリートの健全化維持に貢献します。
環境に影響を及ぼす有害物質は全く含まれていません。
用途長期に渡る遮水、凍結融解性改善、塩化物イオン侵入抑制、鉄筋防錆、タイル目地からの吸水防止、塩害抑制、中性化抑制、エフロ抑制、防汚、防カビ、アルカリ性付与
危険物の類別非危険物
コンクリートの老化現象をストップ。「改質強化」の決定版 既設コンクリートの改質、維持改善を目的とする塗布型改質強化剤
無機水性で被膜形成をせず長期間に渡りコンクリート内部を化学的反応により改善していきます。
用途コンクリートの改質強化、経年コンクリートの圧縮強度改善、アルカリシリカ反応抑制、漏水防止、中性化抑制、乾燥収縮ひび割れ軽減、接着増強プライマー、アルカリ性付与
危険物の類別非危険物
愛知県産のたまり醤油で小麦不使用、国産大豆を使用した希少なたまりです。
用途通常お使いのしょうゆの代わりにご使用ください。
仕様塩分:0.175/窒素(うま味成分):0.02