78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムテートリマツ楽らくIHしゃぶ鍋
お店にとっても、お客様にとっても簡単楽らく団欒お鍋。具材をのせるお皿が要らないのでテーブルを広く使えます。電磁調理器でのご使用であれば上部のツバにはほとんど熱が伝わらず、具材が不必要に煮えることもなく、お客様が食べたい分だけ出汁の中へ入れ召し上がれます。
材質18-0ステンレス
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)26 材質本体:ステンレス鋼 容量(L)約2.8 寸法(mm)約315×315×71 質量(g)約690
1個
3,298 税込3,628
24日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
欠品中

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)2 材質本体:ステンレス蓋:ステンレス 質量(kg)1.2 深さ(mm)72 寸法(外径×高さ)(mm)Φ290×108 TKG品番9-2092-0201 TKG品番(2017)6-1923-1201
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

hokua(北陸アルミニウム)しゅう酸しゃぶ鍋
しゅう酸皮膜加工がされており、汚れがつきにくい。 アルミキャスト製は熱伝導もよく、煙突付きで温度が下がりにくい。
容量(L)3.4 材質アルミニウム 質量(kg)2.22 深さ(mm)88 寸法(外径×高さ)(mm)260×153 TKG品番9-2092-1901 TKG品番(2017)6-1924-2101
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


焼皿はフッ素樹脂加工。 上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)3.5 材質アルミ 質量(kg)1.93 深さ(mm)70 寸法(外径×高さ)(mm)334×95 TKG品番9-2093-1201 TKG品番(2017)6-1925-1301
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

仕切り付は2種類のスープを楽しめるだけでなく、2人で食事する際のお互い仕切りとしてもご使用できます。
材質本体/18-0ステンレス、仕切/18-8ステンレス 寸法(cm)27(中仕切付) 直径×高さ(mm)226×93 深さ(mm)76 容量(L)2.4 質量(kg)1.37 TKG品番9-2086-0101
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹井器物製作所寄せ・しゃぶ鍋
サイズ(cm)24 材質18-0ステンレス 容量(L)2.7 質量(kg)0.92 内径(Φmm)242 外径(Φmm)262 深さ(mm)105 底径(Φmm)142 TKG品番9-2092-1601
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ダイアモンドヘッドやきしゃぶ鍋 わいわい
エコ商品
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。 高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。 肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。 サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書 材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工 質量(kg)2.4 消費電力(W)1400 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130 電源電圧(V)100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
7日以内出荷

1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)3.5 仕様焼皿部:フッ素樹脂加工 質量(kg)1.9 高さ(mm)120 内径(Φmm)298 外径(Φmm)333 深さ(mm)95 板厚(mm)4 皿径(Φmm)焼:155(145) EBM品番1157200
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

三和精機製作所(S)焼きしゃぶ鍋
ガス火専用品
容量(L)0.7 材質鉄鋳物・天然木 質量(kg)4.6 底径(Φmm)140 寸法(外径×高さ)(mm)347×65 TKG品番9-2093-0901 TKG品番(2017)6-1925-1001
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)3 材質鉄鋳物 質量(kg)4.1 内径×深さ(mm)243×85 底径(Φmm)185 外径(mm)255 TKG品番9-2093-0401 TKG品番(2017)6-1925-0501
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。
材質全面鉄芯三層鋼 容量(L)3.7 サイズ(cm)25 全長(mm)357 質量(kg)1.8 全高(mm)158 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器 外径×深さ(Φmm×mm)258×80
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ300×H60mm●容量:2.7L●シルクウェア加工●コード番号:AL4378 アズワン品番67-8141-37
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 キャップと目皿を交換すればグリドル鍋になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ150×H60mm●材質:アルミ●コード番号:AL1189 アズワン品番67-8141-34
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス寄せ・しゃぶ鍋は、ステンレス鋼なので錆びにくく、土鍋の様に割れる心配もありません。
用途鍋調理に。 材質ステンレス 質量(g)710 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.2×22×14.5 満水容量(L)約2.4
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~ 40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)2.7 材質蓋:ガラス、本体:アルミ 質量(kg)2.45 深さ(mm)66 内径×高さH(Φmm×mm)225×100 底径(Φmm)200 外径(mm)280 TKG品番9-2093-0301 TKG品番(2017)6-1925-0301
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~ 40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)2.7 材質アルミ 質量(kg)2.45 深さ(mm)66 内径×高さH(Φmm×mm)225×100 底径(Φmm)200 外径(mm)280 TKG品番9-2093-0201 TKG品番(2017)6-1925-0201
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

三和精機製作所(S)鉄 焼きしゃぶ鍋 A
容量(L)1.8 材質鉄鋳物、天然木 質量(kg)3 直径(Φmm)(焼皿)155 外径×高さH(Φmm×mm)265×67 TKG品番9-2093-1101 TKG品番(2017)6-1925-1201
1個
10,980 税込12,078
欠品中

容量(L)2.9 材質アルミ鋳物 質量(kg)2.2 直径(Φmm)(焼皿)170 外径×高さH(Φmm×mm)307×62 TKG品番9-2093-1001 TKG品番(2017)6-1925-1101
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

サイズ(cm)26 容量(L)2.5 材質本体:18-8ステンレス、蓋:18-0ステンレス、本体金具・蓋金具:13CRステンレス 質量(kg)0.85 高さ(mm)125 深さ(mm)70 TKG品番9-2092-0301 TKG品番(2017)6-1923-1301
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ180×H70mm●カラー:白仕上●材質:アルミ●コード番号:AL1187 アズワン品番67-8141-32
1個
10,980 税込12,078
欠品中

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ280×H100mm●共蓋●容量:2.7L●重量:2.26kg●コード番号:AJ5765 アズワン品番67-8141-35
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2.8 質量(kg)2.5 内径(Φmm)227 外径(Φmm)285 深さ(mm)100 板厚(mm)7 底径(Φmm)180 EBM品番1157100
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2.8 質量(kg)2.3 内径(Φmm)227 外径(Φmm)285 深さ(mm)100 板厚(mm)7 底径(Φmm)180 EBM品番1157000
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ280×H100mm●ガラス蓋●容量:2.7L●重量:2.38kg●コード番号:AJ5766 アズワン品番67-8141-36
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ180×H50mm●木蓋付●材質:アルミ●コード番号:AL1188 アズワン品番67-8141-33
1個
8,098 税込8,908
欠品中

電磁調理器対応100v・200V対応。
容量(L)1.5 材質アルミ 深さ(mm)83 底内径(Φmm)150 内径×高さH(Φmm×mm)158×95 底径(Φmm)1.18 外径(mm)180 TKG品番9-2093-1401 TKG品番(2017)6-1925-1501
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

容量(L)1.5 質量(kg)1.2 内径(Φmm)159 外径(Φmm)182 深さ(mm)95 板厚(mm)7 底径(Φmm)145 EBM品番1157300
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様本体:16-0ステンレス鋼(底の厚さ1.2mm) シルバー 質量(g)860 仕上コーティングなし 寸法(縦×横×高さ)(mm)355×355×81 原材料※本体:ステンレス鋼 満水容量(L)約4.2
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

金物の街、燕三条製にこだわったキッチンウェアシリーズ「燕三」。ステンレスの一枚板からプレスして作り出されたシンプルな鍋。取っ手代わりになる広めのフチで見た目もすっきり。寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理の他、そうめんの受け皿など、大皿としても使えます。
セット内容よせしゃぶ鍋30cm、お玉、穴明きお玉 各1 質量(g)1100 寸法(縦×横×高さ)(mm)355×355×81 原材料※材質:本体/ステンレス鋼(サテン仕上げ・槌目模様付き)・お玉・穴あきお玉/アルミニウム合金 満水容量(L)約4.2 商品タイプ30cmセット
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分。コンロの向きを変えると従来の田舎鍋にも使えます。
外寸法(Φ×Hmm)(コンロ)154×85 EBM品番1627000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ステンレスの一枚板からプレスして作り出されたシンプルな鍋。
質量(g)1400 寸法(縦×横×高さ)(mm)315×315×130 原材料※本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス 満水容量(L)約2.8
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

関連カテゴリ