収納に便利な折りたためるロート。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)110×115 ×70
直径(Φmm)15
質量(g)80
折りたたみ時高さ(mm)30
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
収納に便利な折りたためるワイドロート。スープやジャムなどの移し替えをする際に、容器を汚す心配がありません。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)125×135×70
質量(g)70
折りたたみ時高さ(mm)25
先端外径(Φmm)55
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品
材質シリコン製
寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80
色レッド
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55
タイプシリコンジョウゴ クチ17
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
寸法(mm)83×107×105
耐熱温度(℃)230
折りたたみ時高さ(mm)25
折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642
材質クレーコート紙
アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
折り畳めるシリコーン製の漏斗です。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。
トラスコ品番253-3274
材質シリコーン
質量(g)28
先端寸法(mm)ノズル:約15×15
耐熱温度(℃)200
本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
セッティングも収納も瞬間ワンタッチ。HYDAWAYタンブラーの容器は耐久性と伸縮性に優れたシリコンゴム製。底を軽く引っ張るだけで、あっと言う間に高さ14cm、容量473mLのタンブラーに早変わり!飲み終わったら上から軽く押し潰すだけで瞬時に折りたためます。折りたたむと厚さは僅か2.5cmと超コンパクトに収まる上、重量もわずか213gと超軽量。厚さは10円玉の直径とほぼ同じくらいのサイズなので、ポケットにすっぽり収まり、バッグに入れても邪魔になりません。スリーブはケース兼用でバッグに入れても汚れない。スリーブはタンブラーの専用ケースになっています。そのためタンブラーをバッグの中に入れておいても、ホコリなどで汚れる心配がありません。また、使い終わったタンブラーを折り畳んでケースに入れれば、飲み口に付いた飲み残しでバッグの中を汚すこともありません。ホットは2時間、アイスは4時間の優れた保温保冷性。HYDAWAYタンブラーはシリコン製でありながら、スリーブに断熱材を使うことで高い保温・保冷効果を実現しました。実際に室温約24℃の状況で、約80℃のホットドリンクと約0℃のアイスドリンクの温度変化を8時間測定しました。ホットドリンクなら2時間後でも約40.5℃で温かさが残り、アイスドリンクなら4時間後で約7.8℃なので、すぐにぬるくなることもありません。これなら冬の寒いアウトドアでも熱々コーヒーを飲み終わるまでホットで楽しめ、炎天下のスポーツ観戦で飲む冷たいビールも長く楽しめます。素材はシリコンもステンレスもすべてBPAフリー!LFGB基準の安全設計。HYDAWAYタンブラーは使っている素材の安全性やエコにもこだわっています。容器に使っているシリコンゴムはLFGB(ドイツ食品衛生管理法検査安全基準)を満たした食品レベルの製品。シリコンゴムは耐薬性が強く、万が一欠片を飲み込んでしまっても体内で溶けることなく便として排出されます。またキャップはサトウキビの搾りかすから作られるバイオマスプラスチックを使用。石油由来のプラスチックと違い、農産物の廃材から作るため環境にやさしく安全性の高い素材です。さらにキャップの補強には錆び難く、再利用可能な304ステンレススチールを採用しています。もちろん素材はスリーブに至るまで全てBPAフリー。人体に悪影響を及ぼすものは一切使用していません。BPA:ビスフェノールAの略。プラスチックなどに含まれる有機化合物で、体内に入ると健康に悪影響を及ぼすとされています。プラスチックごみの削減に役立ち、サステナブルな社会の実現に貢献。HYDAWAYタンブラーは、元々ペットボトルやドリンクを提供する際に使われる、使い捨てプラスチックを減らしたいという思いで生まれた商品。シリコンゴムは耐油性にも優れ、フロートなど脂肪が多いドリンクで使っても簡単に洗い落とせます。もちろんタンブラー本体も食洗機での洗浄が可能。お手入れも簡単です。日常的にご使用いただくことで使い捨てプラスチックの量が減ります。
付属品スリーブ(材質:発泡剤、布)
材質【容器/ストロー】シリコンゴム
容量(mL)473
質量(g)213
材質(フタ)プラスチック(サトウキビ由来)/304ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(cm)10×14、10×2.5(折りたたみ時)
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
折りたたみ式でコンパクトに収納できる。使い捨てタイプなので片付けが簡単
用途各種オイルの補給に
材質紙
幅(mm)約119×119
寸法(mm)注ぎ口:約12×13
全長(mm)158
危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
材質PP
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入
材質本体:AES
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP44
板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カーボン製で軽量 。折り畳み式で携帯に便利 。全面夜光材付きゴム製ゴルフグ リップで握りやすい
材質本体:カーボン製、グリップ:ゴム製、ゴルフグリップ・石突:樹脂製
サイズ支柱Φ1.3×全長120
質量(g)180
長さ(cm)【折りたたみ時】28
集材用木寄せキャップです。
用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。
寸法(cm)約64×50×62
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
QUICK MOTIONはトレーナー本体自体が前後にフロートし、ライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の3本ローラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。
また脱輪の危険性を軽減するサーモプラスティック製「つづみ型ローラー」を採用。これにより簡単かつ安全にトレーニングに集中することができ、ゴールスプリントのような「もがき」のトレーニングさえ可能になります。マグネット式3段階負荷調整機能
折りたたみ式で取っ手も付き、収納、運搬も簡単です。
別売のMisuroセンサー取り付けに対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。(負荷は自動で変化しません。)
使用時寸法(cm)全長144 x 幅52 x 高さ16
収納時寸法(cm)45 x 52 x 30
質量(kg)11.5
材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック
材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
クシャッとたためるポケットサイズ HYDAWAYタンブラー。【HYDAWAYタンブラー】は携帯や保温性に優れたお洒落な折り畳み式タンブラー。折り畳むとわずか2.5cmの超コンパクトサイズに!。素材の安全性やサステナブル(持続可能)な社会の実現にこだわった環境に優しいエコグッズです。Point01 セッティングも収納も瞬間ワンタッチ。【HYDAWAYタンブラー】の容器は耐久性と伸縮性に優れたシリコンゴム製。底を軽く引っ張るだけで、あっと言う間に高さ14cm、容量473mlのタンブラーに早変わり!。使いたい時にサッと使えるのって、便利だし、スマートですよね。飲み終わったら上から軽く押し潰すだけで瞬時に折りたためます。折りたたむと厚さは僅か2.5cmと超コンパクトに収まる上、重量もわずか213gと超軽量。厚さは10円玉の直径とほぼ同じくらいのサイズなので、。ポケットにすっぽり収まり、バッグに入れても邪魔になりません。シリコンゴムだけでできたタンブラーと違い、。【HYDAWAYタンブラー】の飲み口部分は丈夫なステンレスを使用。ドリンクの重みで飲み口がへたれることもなく飲み心地も抜群です。またキャップ付きなので、ドリンクのテイクアウトで中の液体が漏れる心配も無用。付属のスリーブを使えば熱々のコーヒーでも素手で持ち歩きが出来、。冷たいドリンクで結露が付いて手が濡れることもありません。Point02 スリーブはケース兼用。バッグに入れても汚れない。スリーブはタンブラーの専用ケースになっています。そのためタンブラーをバッグの中に入れておいてもホコリなどで汚れる心配がありません。また使い終わったタンブラーを折り畳んでケースに入れれば、。飲み口に付いた飲み残しでバッグの中を汚すこともありません。Point03 ホットは2時間、アイスは4時間の優れた保温保冷性。【HYDAWAYタンブラー】はシリコン製でありながら、。スリーブに断熱材を使うことで高い保温・保冷効果を実現しました。実際に室温約24℃の状況で、。約80℃(175°F)のホットドリンクと約0℃(32°F)のアイスドリンクの温度変化を8時間測定しました。ホットドリンクなら2時間後でも約40.5℃(105°F)で温かさが残り、。アイスドリンクなら4時間後で約7.8℃(46°F)なので、すぐにぬるくなることもありません。これなら冬の寒いアウトドアでも熱々コーヒーを飲み終わるまでホットで楽しめ、。炎天下のスポーツ観戦で飲む冷たいビールも長く楽しめます。Point04 素材はシリコンもステンレスもすべてBPAフリー。LFGB基準の安全設計。【HYDAWAYタンブラー】は使っている素材の安全性やエコにもこだわっています。容器に使っているシリコンゴムはLFGB(ドイツ食品衛生管理法検査安全基準)を満たした食品レベルの製品。シリコンゴムは耐薬性が強く、万が一欠片を飲み込んでしまっても。体内で溶けることなく便として排出されます。またキャップはサトウキビの搾りかすから作られるバイオマスプラスチックを使用。石油由来のプラスチックと違い、農産物の廃材から作るため環境にやさしく安全性の高い素材です。さらにキャップの補強には錆び難く、再利用可能な304ステンレススチールを採用しています。もちろん素材はスリーブに至るまで全てBPAフリー。人体に悪影響を及ぼすものは一切使用していません。※BPA:ビスフェノールAの略。プラスチックなどに含まれる有機化合物で、体内に入ると健康に悪影響を及ぼすとされています。Point05 プラスチックごみの削減に役立ち、サステナブルな社会の実現に貢献。【HYDAWAYタンブラー】は、元々ペットボトルやドリンクを提供する際に使われる。使い捨てプラスチックを減らしたい思いで生まれた商品。私たちが「使い捨てが当たり前」と思っているストローも。【HYDAWAYタンブラー】ではシリコンゴムで製作。シリコンゴムは耐油性にも優れ、フロートなど脂肪が多いドリンクで使っても簡単に洗い落とせます。もちろんタンブラー本体も食洗機での洗浄が可能。お手入れも簡単です。【HYDAWAYタンブラー】を日常的にご使用いただくことで使い捨てプラスチックの量が減り、。あなたもサステナブルな社会の実現に貢献できるのです。使用方法。組み立て方法:底を持って、下に引っ張る。折りたたみ方法:押しつぶす。たったこれだけ!
材質容器、ストロー:シリコンゴム
容量(mL)473
寸法(高さH×幅W)(cm)14×10
折りたたみ寸法(cm)高さ2.5×幅10
質量(g)213
材質(フタ)プラスチック(サトウキビ由来)・304ステンレススチール
付属品スリーブ(材質:発泡剤、布)
RoHS指令(10物質対応)対応
お皿やお椀の水切り、収納ができます。壁面のお好みの位置に吸盤をセットし取付けられます。使わない時はコンパクトに折りたためます。
仕様●材質●▼本体・トレー:鉄●▼表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装●▼吸盤(樹脂部):ABS樹脂●▼吸盤(吸盤部):塩化ビニル樹脂●▼吸盤(フック):ステンレス鋼
アズワン品番65-5696-80
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。シンク周りの見せ収納やシンク下などの整理整頓に便利な収納棚です。キッチン周りやシンク下の空間を有効利用できます。上に重ねることができるので、空間に合わせてお使いいただけます。脚が折りたためるので使用しないときはコンパクトに収納できます。脚の底部はゴム付きで傷つけにくくなっています。鉄に粉体塗装を施し、丈夫でサビに強く耐久性があります。
材質本体・脚部:鉄、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)1200
規格LL
幅(cm)43.5
高さ(cm)27.5
奥行き(cm)35.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。AIトラッカーは、iOSかAndroidかを問わず、あらゆるスマートフォン、。あらゆるアプリで高度な被写体追跡を実現します。人であろうと、猫や犬のようなペットであろうと、。ネイティブカメラを使用してスムーズなAIトラッキング、ビデオ通話、。ライブ配信、オンライン会議などを楽しめます。AIトラッカーはスポットライト内蔵で夜間の撮影に便利です。
焚き火とはまた違った炎のゆらめき。アイロンストーブの、のんびりと揺らぐ炎を眺めると、忙しい毎日から解放されたようにリラックスすることができます。装飾的な形状が、空間に歴史的な雰囲気を加えます。アイロンストーブのヴィンテージデザインは、レトロ感が放つ美しさが特徴的で、1台置いてあるだけで格段にお洒落な雰囲気が漂います。とてもコンパクトなストーブで卓上で使用可能です。1つのテーブルの上で【暖、調理、照明】と3つ機能が完結できる優れもの。ソロキャンプで荷物を減らしたい時や、手の届く位置で炎を眺めていたいときに役立ちます。ベランダでのんびりアウトドア気分。アウトドアシーン以外にも活用できます。キャンプに行かなくてもアウトドア気分を味わいたい時もありますよね。そんな時にも手軽に活用できるアイロンストーブなら、ガレージやベランダでも雰囲気を作ってアウトドア気分を味わうことができます。
付属品芯(ウィック) ×2(本体取り付け×1、予備×1)・火口金具 ×1(本体取り付け×1)・シリコンホッパー×1(折りたたみ式オイル注ぎ用じょうご)・収納バッグ×1 (サイズ205mm×170mm×255mm)
材質ステンレス(SUS430)、一部真鍮
質量(kg)2.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115×230
1台
¥28,490
税込¥31,339
7日以内出荷
関連キーワード