材質鉄鋳物
対応オール熱源
材質アルミ・木
こびりつきにくいふっ素加工でお手入れも簡単です。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
電磁調理器対応。
材質鉄鋳物木蓋:焼杉
深さ(mm)55
スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
アルミ田舎鍋15cmセットの約半分の軽さ。
材質18-0ステンレス
種別ちり鍋16cm
外寸(mm)Φ170×H68
対応IH非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズ(cm)24
材質FC150
質量(kg)2.6
内径×深さ(mm)236×43
外径(mm)293
TKG品番9-2089-1201
TKG品番(2017)6-1921-1101
1個
¥4,598
税込¥5,058
15日以内出荷
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)2.5
色ブラック
本体質量(kg)3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード