カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(158)
  • 機構部品(33)
  • 住設機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 医療(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「すs304」の検索結果

257件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • スプライス モノタロウ

    スプライス

    モノタロウ(108件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(100個)
    当日出荷
    汎用タイプのスプライスになります。
    材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W販売区分業務用
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(236件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • 鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 ミリサイズ

    ノーブランド(26件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質SUS304
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ラリーコンテナ JEJアステージ

    ラリーコンテナ

    JEJアステージ(12件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スタッキング(積み重ね)でき便利です
    材質ポリプロピレンタイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • 引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK

    引きバネ 材質ステンレスSUS304

    SHK(35件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質ステンレスSUS304ばねの種類引きばね
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    光(85件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304)引抜パイプ

    日豊産業(27件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • 平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂

    平ワッシャー ステンレス 小箱

    大阪魂
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂

    平ワッシャー ステンレス 袋入り

    大阪魂(45件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
    用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304) BAパイプ

    日豊産業(2件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
    用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(10件のレビュー)
    ¥1,743税込¥1,917
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥700~税込¥770~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220

    テクノフレックス
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-304 ヘルールホースADP 協和ステンレス

    S-304 ヘルールホースADP

    協和ステンレス
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230 テクノフレックス

    固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230

    テクノフレックス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5664アズワン品番67-5643-11
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(14件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(10件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(5件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1400L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1400L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7265アズワン品番67-5644-28
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax800L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax800L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7239アズワン品番67-5644-16
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax700L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax700L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8794アズワン品番67-5644-14
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax500L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax500L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-1936アズワン品番67-5644-10
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax2000L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax2000L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7267アズワン品番67-5644-04
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1100L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1100L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5678アズワン品番67-5643-85
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7284アズワン品番67-5643-75
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7252アズワン品番67-5643-67
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7295アズワン品番67-5643-65
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1300L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1300L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7276アズワン品番67-5643-53
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1100L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1100L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5681アズワン品番67-5643-49
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax900L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax900L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7282アズワン品番67-5643-45