1,402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト 硬化時間(分)120 成分石こう 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50 危険物の類別非危険物
1袋(2kg)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(0.5kg)ほか
328 税込361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込 圧縮強さ(MPa)>7.4 引張強度(MPa)>1.1 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]A級石膏(鋳型用)
雌型、雄型など、型取りに向いています。
1個(1kg)
791 税込870
当日出荷

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分)180 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 成分石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用 クリーム色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8615
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吉野石膏B-DRY
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。 「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。 リフォーム用断熱パネルで、室内側から既存の壁や天井に「フェノバボードR」を張り付けるだけで、居室の断熱性能を向上できます。 省エネ、ヒートショック・疫病リスクの低減にも貢献します。
長さ(mm)1820 幅(mm)910 関連資料(2.5MB) (3.13MB)
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20 刃厚(mm)1.3
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
ドリル径(Φmm)9 材質ユニクロ (ラバー)黒 適合材石こうボード
1箱(50本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用 材質ナイロン6 下穴径(Φmm)10 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材せっこうボード壁 最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
1パック(30個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。 付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本 トラスコ品番463-0410 材質 長さ(mm)約30 頭部径(Φmm)9.4 本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30 使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
1,398 税込1,538
当日出荷


1箱(30本×5パック)
8,542 税込9,396
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷

タイルメントW-4Nエコキット
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。 規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形 標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg 貼合せ可能時間0~15分(23℃) 外観乳白色、粘稠液 使用箇所屋内の壁面及び天井面 危険物の類別非危険物 適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット(3kg×6袋)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)