「そば伸ばし棒」の検索結果
材質樫
直径(Φmm)25
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
凸凹があるので空気が抜きやすい!!
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)80
材質:本体/ABS樹脂(耐熱70℃) 両端部/スチロール樹脂
材質ABS
くっつかない、丈夫、衛生的
材質硬質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。
種類ハンマー柄
全長(mm)900
材質(柄部)樫
質量(g)600
寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形
適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304
トラスコ品番411-5678
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
見た目の演出が大切な和菓子の仕上げにぴったりな丸棒9本セットです。レシピブック付き。
練り切り生地を伸ばしたり、模様を付けたり、きんとんを網でこす時などにも使えます。
・火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
・たわし又はみがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
・レモン等柑橘類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)約140×22×15
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷