「たたき染め」の検索結果
葉のでんぷんを手軽に検出できるセットです。 TS2-4Kはたたき染めセットTS-2(木づち付)の4セット組です。 〔実験手順〕お湯に浸けた葉をろ紙に挟み、ビニール板とゴム板の間に挟みます。ビニール板の上から木づちでたたいた後、ろ紙によう素液をかけると、でんぷんが付いた部分が変色します。
付属品専用ろ紙 200×150mm×10枚
寸法(mm)(ビニール板)200×150、(ゴム板)200×150
色(ビニール板)透明、(ゴム板)黒
板厚(mm)(ビニール板)4、(ゴム板)5
簡単な操作でヨウ素デンプン反応の実験ができます。アルコールを使用しないので、安全に実験ができることが特長です。
ろ紙に野草をはさみ、木槌で叩き、漂白しヨウ素液につけるだけで野草に含まれているデンプンを葉の形状そのままにろ紙上に検出できます。
セット内容塩ビ板(硬質、160×100×5mm)・塩ビ板(軟質、150×100×5mm)・ベニヤ板(160×110×9mm)・防音ゴム板(170×110×3mm)・木槌・ろ紙(Φ150mm)100枚
1セット
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
1組(10枚)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
寸法(mm)280×470
科目図工
1セット(50枚)
¥1,091
税込¥1,200
当日出荷
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
セット内容赤・青・黄・緑・橙
1セット
¥700
税込¥770
3日以内出荷
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできるえのぐです。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やして下さい。
セット内容彩液 5色組(4mL)×1、フロート紙×1
1セット
¥673
税込¥740
当日出荷
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできる絵の具です。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やすことができます。
名称よう素溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式I
化学組成I
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3128-04
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。
科目図工
グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)15
濃度(%)約0.3~0.4
危険物の類別非危険物
1組(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
楮の長い繊維を散らせて漉き込んだ和紙です。
用途美術教材としてランプシェードやランタンの製作に
寸法(mm)790×540
1パック(10枚)
¥1,028
税込¥1,131
当日出荷
慶事関連の手紙や挨拶状などに最適です。コクヨのホームページからイラストや文例、テンプレートを無償でダウンロードできるサービスをご用意しました。顔料インク・染料インクの両方に対応します。
紙質和紙
印刷方式片面
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
容量(g)0.15(1袋)
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25袋)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インクジェット用のやさしい風合いの和紙、インクジェットプリンタ専用紙です。薄さを生かしてレターセットやあいさつ状、便箋や包装紙に。大量に作成する案内状などにも。表裏で違う風合いです。障子紙のように一方の面はつるっとしていて、もう一方はざらざらしています。写真も鮮やかに印刷でき、万年筆でサインを加えてもにじみません。朱肉との相性もとても良く、美しい印影が得られます。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
サイズA4
仕様※表と裏の風合いは異なります。※両面どちらからでも印字できますが、同時に両面からのベタの印字はにじみの発生の恐れがあるので避けてください。
種別薄口
白色度(%)92
紙質和紙
坪量(g/m2)60
印刷方式両面
アズワン品番65-0416-73
入数50枚
適合プリンタインクジェットプリンター(顔料・染料)
1パック(50枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途20mm前後の釘打ちに。
種類片口ハンマー
材質(頭)S50C
材質(柄部)白樫(ニス塗り)
主な用途打ち込み作業/鉄工作業