家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色サテンゴールド
種類つまみ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
種類つまみ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類つまみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×19.5
付属品ビス(4×35mm)
材質亜鉛ダイカスト
種類ツマミ
真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ!
無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。
丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。
こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。
色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品段付きボルト:ハンガーボルト
材質真鍮
色金色
仕上真鍮ヘアライン仕上げ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部めねじ
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)54
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
高さT(mm)22.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)67
種類つまみ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(キャップ)ABS樹脂
適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金
取付部その他
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20
材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂
質量(g)76
種類丸形
裏からネジ止めするタイプのシンプルなつまみです。
付属品M4×35ねじ
材質亜鉛
寸法(縦×横)(cm)16.5×23.3
高さ(cm)3.5
セット内容一越ちりめんカット3.5×3.5cm(12色各10枚/レーヨン)120枚・ツールボックス・ピンセットA(ベーシック/鉄)・ピンセットC(わし口/ステンレス)・ヘアクリップ(ゴールド・シルバー)各1個・座金(ゴールド・シルバー)各5個・樹脂パール(プラスチック)約20個・丸台紙(25・30・35mm/紙)各5枚・ヘアーコーム 1個・半月スチロール 30mm,35mm各1個・2wayブローチ(30mm,35mm/ゴールド、シルバー)各1個・丸つまみ&剣つまみの作り方説明書
関連資料(15.03MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A8
B15
H20
質量(g)11
D16
C2
S6
h13.5
P8
仕上サテンゴールドめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P15.5
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5
B20
H26
質量(g)29
D21
C3
S7
h17
P12
仕上サテンゴールドめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P14.5
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)
仕上金色めっき
材料亜鉛合金(DZC)
適合扉厚(mm)150~350
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
風水でも吉とされる、8角形になった真鍮製のツマミ(つまみ)です。
クラシックな8角ツマミで、フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質真鍮
色金色
奥行(mm)23
仕上真鍮クリアー仕上げ
【用途】家具などに使用するダイカスト製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ6mm
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス
寸法(mm)169×42×93
質量(g)約175
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大約1400
燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53
発熱量(W)最大1900
着脱方式容器:押込半回転方式
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
付属品M4×28取付ビス
材質亜鉛合金
表面処理シルバー塗装
押すと持ち手が出てくるつまみ
使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
適合扉厚(mm)20~38
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットなど収納家具の引き出し用の真鍮製つまみ。裏からネジで留めるタイプです。マッシュルームのようなシンプルなデザインで使う場所を選びません。サイズ(mm):約 直径15×奥行13.5 ※対応板厚:約18~21前後 ※ネジ規格:M4。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Gold
1セット
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
内面はパープルダイヤモンドコート+ゴールドマーブルコート加工。外面は汚れが目立ちにくいパープル+ゴールドマーブル加工。ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単。アルミダイキャスト製で熱変形に強い。大きめハンドルで持ちやすく安定感抜群。つまみに菜箸等がおけるガラス蓋付き。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:鉄・アルミニウム溶射加工、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、フタ:全面物理強化ガラス、つまみ・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約335×445×110
色パープル
質量(g)約1560
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
奥行(mm)25
つまみ径(Φmm)30
台座径(Φmm)22
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
持ち手部分が花形になった真鍮製のツマミです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
台座が真鍮製のガラス製ツマミです。
なめらかな手触りと重量感はアクリルには無い高級感があります。
小ぶりなボール型のツマミ!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト 1P)
スタンダードな半円形デザインのシンガポール。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
奥行(mm)16
つまみ径(Φmm)17
台座径(Φmm)12
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
奥行(mm)23
つまみ径(Φmm)25
台座径(Φmm)22
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
個性的な形状の真鍮製のツマミです。
ナチュラル感のある磨き仕上げ。フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き、使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
関連キーワード
1
2
3
次へ