一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
こんなお得な商品も!
テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
種類ハンマー柄
全長(mm)290
材質(柄部)樫
質量(g)100
寸法A(mm)10
頭部高さ(mm)24
適合#3/4
適合機種KH-06
トラスコ品番402-9666
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
金属より柔らかいので、床や対象物に傷がつきにくい木製のテコ棒です。
用途ロール紙の移動や移設微調整に。資材の運搬などに。
厚さ(mm)ヘッド:60
長さ(m)1
ヘッド幅(mm)80
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-0997
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
人がぶら下がっても曲がらない頑丈な大型てこです。両端はゴムキャップで覆われていて安全に実験できます。
付属品砂袋
寸法(mm)支点:90×90×85(支点の高さ55)、支点および底面にすべり止めゴム付き
寸法(Φ×mm)てこ棒:Φ50×1200、両端に安全ゴムキャップ付き
1セット
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。
てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き
てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全
てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め)
材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール
寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-1004
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)
材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂
寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2
全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質ブナ材
先端厚さ(mm)25
先幅(mm)100
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。
トラスコ品番806-9897
寸法(mm)30×1500
質量(g)7650
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布
材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管
型式LLN
寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RS Pro 機械式プライバーセットです. RS PRO のこの機械式プライバーセットは、精度とパワーの優れた妥協点です。この 4 ピースセットは、硬化スチールバーを備え、最も過酷な課題に対応できます。また、人間工学に基づいたハンドルを備えているため、長時間使用しても快適で操作性に優れています。 従来のこじり棒とは異なり、このてこ棒セットは、より精密な専門家を念頭に置いて構築されており、アライメント作業に最適です。 特長と利点 このプライバーセットには、 4 つの便利なサイズが含まれており、実際の作業に合わせてさまざまな用途に利用できます クロムバナジウムスチール製 電気めっきリン酸塩ブラックコーティングを使用して、長寿命を実現。 位置合わせ作業を支援する長い先細の端 ヘビーデューティ用途に適した頑丈な構造 用途 てこバー(バール又はユーティリティバーとも呼ばれます)は、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようにてててこ棒は、解体作業を管理する場合に便利なツールです。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。それらにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスでこじ開け棒を置くことであるかどれに証拠である。 このてこ棒は、以下の作業に不可欠な工具です。 建設作業者 大工 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = スチール全体長さ = 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro バール. RS PRO の丈夫で Durable バールは、ローエンドとチゼルエンドで最大限の汎用性を実現しています。この工具は高品質のカーボンスチール製で、過酷な用途に必要な信頼性を実現します。 特長と利点 取り外しや移動中に物体をこじ開けするためのツール 高品質のカーボンスチール製のこのバールは、頑丈で Durable です クローとチゼルの先端 長さ: 600 mm 用途 バールは、てこ棒やユーティリティバーとも呼ばれ、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようなクロバーは、取り壊し用途で便利な工具です。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。彼らにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスのバールを持つことであるかどれに証拠である。 クローの端は、クローハンマーよりも力をかけやすくする必要がある釘を取り除くのに最適で、チゼルの端は狭い隙間にバーをくっつけるのに不可欠です。 このバールは、次の作業に不可欠なツールです。 建設作業者 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = 炭素鋼全体長さ = 600 mm
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。
全長(mm)300
全質量(g)360
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様個数 = 15形状 = L形材質 = S2 スチール仕上げ = クロムRS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
仕様個数 = 9形状 = L形セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm材質 = S2 スチール仕上げ = ミラーRS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T
材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製
寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)
質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
¥78,000
税込¥85,800
6日以内出荷
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。
付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール
色ブラック
直径(Φ)35
取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下
適合サイズ(mm)【手摺】35
出幅(mm)78
取扱説明書(4.67MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。
型式PB-S
材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製
寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)
質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
¥42,000
税込¥46,200
6日以内出荷
仕様個数 = 9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro六角ボールレンチ9本セット. RS Pro六角レンチ9本セットです。このボールドライバレンチはクロムバナジウムスチール製で、高い強度と回転歪みに対する耐性を備えています。すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現し、各種サイズを用意しています。. 特長 / 利点. 六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ. 製品用途の情報. 機械工、専門職、常用に最適です。
1セット
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード