丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313
ポール高さ(mm)125
クリップ幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として
付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本
アーム長さ(mm)165
ベース寸法(mm)40×40×15
組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
材質SPHC
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。
幅(mm)160
高さ(mm)185
質量(g)310
種類スタンドルーペ
レンズ径(Φmm)60
倍率(倍)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185
材質(レンズ)ガラス
クリップ数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ
材質(本体)樹脂
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)18
材質(本体)アルミ
主な用途軽作業
質量(kg)0.85
全長(mm)305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
全長150mmのロング強力型ピンセット。
奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)28
板厚(mm)2.5
先端幅(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンダードタイプでリーズナブルなラテックスグローブです。
パウダーフリーですので、アレルギーをお持ちの方やかぶれやすい方にも安心してお使いいただけます。
ポリマーコーティングでラテックスゴムが直接お肌に触れません。
優れたフィット感とラテックスグローブならではの指先の感覚がお使いやすいグローブです。
全長(cm)23
材質天然ゴム
タイプ粉無
強いグリップ力と優れた伸縮性。
使いやすいスタンダードタイプ。
ラテックスゴムが直接肌に触れず、スムーズな装着感のあるポリマーコーティング採用。
用途検査検診・細かな作業
全長(cm)約24
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)
機能ポリマー加工
粉有無パウダー無し
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15
仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。
適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。
プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。
ネジ付とネジなしの2種類用意しています。
ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。
表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード