適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。
研削点が見える。
空冷効果で冷却効果抜群
鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済)
全長(mm)140
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(シャーシ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
砥粒SG
適合材ステンレス・一般鋼
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3
ひも長(mm)400~800
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥粒SGF
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
適合材ステンレス・一般鋼
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
砥粒HA(アルミナ系)
中に入れたものが飛び出て見える!中で反射した光が交差して、中に入れたものが浮かび上がって見えます。
目の錯覚が体験できる!
仕様PP袋入
材質PP・銅
寸法(mm)175×90×130
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
虫よけ成分(イカリジン)を15%配合。虫よけ効果が最大8時間持続。お肌にやさしく舞い散りも少ないので、お子様にも安心。マダニにもよく効く。
シリーズ天使のスキンベープ
有効期間8時間
こんなお得な商品も!
フレキシブル砥石 1枚補強 AC
モノタロウ
¥699
税込¥769
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)2.8
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる!
大きな切り込み・目詰まりしにくい!
放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ!
高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ
外径×穴径(Φmm)100×15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
アルミ芯入りで自由に角度が変えられる
色黄
セット内容本体×1
材質PP、鉄、ポリエステル
寸法(mm)250×120
アズワン品番65-1826-52
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
こんなお得な商品も!
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
背負うだけでちょうちょの妖精のできあがり
材質ナイロン
和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
幅(mm)55
高さ(mm)55
奥行(mm)15
テープ長さ(m)18
持って振ってころがして、音がなるたのしいボール! 取り出したてんとう虫はラトルとしてもあそべるよ!。やわらかい布でできたボールと、てんとう虫の形をしたラトル。ボールの中にてんとう虫を入れて、転がして遊びます。ボールは赤ちゃんの小さな手でもにぎりやすい形になっており、てんとう虫はころがすと音がなったり、鏡がついていたり、赤ちゃんの好奇心を刺激します。にぎる、振る、転がす、遊びながら運動機能を促します。
適合年齢(歳)0.5歳~
セット内容ボール×1、てんとう虫×1
直径(Φmm)130
1セット
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
四葉のクローバーやてんとう虫など、ハッピーモチーフを散りばめた純白の万円袋です。パール箔を全面に施すことで、つつましい中にも華やかな印象に仕上げています。お祝、お礼、心付け、など幅広い用途でお使い頂けます。
入数(枚)2
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
ゆれるポンポンがかわいい!キュートなカチューシャ!。かわいいポンポンがアクセントのカチューシャです。ちょうちょ、ハチ、てんとう虫などのモチーフ衣装にぴったりです。カチューシャタイプでしっかり固定でき、動きのある場面でもズレにくく安心です。学芸会や発表会、運動会など、さまざまなシーンで活躍します。
セット内容本体のみ
材質PP、鉄、ポリエステル
寸法(mm)約270×140
ヨーリス・フーフナーヘルは、最も世に知られた彩飾写本家のひとりです。1590年代、皇帝ルドルフ2世は、16世紀に制作されたカリグラフィの技術書「Mira Calligraphiae Monumenta(ミラ・カリグラフィ見本帳)」に彩飾を施すように命じました。ここで再現したのは、「トンボ、カーネーション、昆虫、毛虫、てんとう虫、イングリッシュクルミ、海の軟体動物」として知られているものです。
カバーソフトカバー
タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット
フォーマット形式罫線
coccineはラッキージンクスを持つ「てんとう虫」にあやかって命名されました。。小さくてキュートな様やお日様に向かって飛び立つ姿は前向きな気持ちを呼び覚ましてくれます。日常のちょっとした喜びに出会えるキッチン家電シリーズ。。上下にヒーターが付いているのでパンなどは両面焼けて熱効率がGOOD。最大230℃まで温められ、グラタンやココットなどのオーブン調理にも。温度調節・焼き時間調節機能付き。モダンでインテリアに合わせやすいグレージュ。。。材質・仕様。本体:スチール(塗装仕上)、トレイ:スチール、アミ:鉄(クロムめっき)、消費電力:AC100V-800W 50/60Hz、温度設定:0~230℃(ダイヤル式)・サーモスタット、コードの長さ:約1.05m、タイマー:30分計、容量:9L
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
coccineはラッキージンクスを持つ「てんとう虫」にあやかって命名されました。。小さくてキュートな様やお日様に向かって飛び立つ姿は前向きな気持ちを呼び覚ましてくれます。日常のちょっとした喜びに出会えるキッチン家電シリーズ。。上下にヒーターが付いているのでパンなどは両面焼けて熱効率がGOOD。最大230℃まで温められ、グラタンやココットなどのオーブン調理にも。温度調節・焼き時間調節機能付き。レトロ感がキュートな、スモーキーなグリーン。。。材質・仕様。本体:スチール(塗装仕上)、トレイ:スチール、アミ:鉄(クロムめっき)、消費電力:AC100V-800W 50/60Hz、温度設定:0~230℃(ダイヤル式)・サーモスタット、コードの長さ:約1.05m、タイマー:30分計、容量:9L
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付ける昆虫ホテルは、生物多様性のために必要な虫の営巣と冬眠場所を提供する巣箱です
生態系を守るため、絶滅危惧にある野生のミツバチや蝶のために4種の部屋(巣)が設計されています。野生ミツバチ用2部屋、蝶用1部屋、てんとう虫用1部屋
昆虫の巣作りに関する最新の知識に基づいて開発されたホテルです。様々な虫の生態や営巣習性からデザイン致しました。在来種の多様性を保護する巣箱です
昆虫ホテルは、とてもグラフィックでモダンなデザイン!昆虫に役立つだけでなく、お庭のおしゃれなアイコニックになります
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません
FSC(森林管理協議会)認定の木材を使用
2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/自然/環境/生物/保護/保全/生息地/越冬地/生態系/固有種/在来種/希少種/野生/天然/レッドリスト/種の保存/環境破壊/乱獲/地球温暖化/CO2/二酸化炭素/設営/蜜蜂/チョウ/ちょう/てんとう虫/天道虫/アタッチメント/カスタム/華やか/癒し/オリジナル/デザイン/設計/図形/アイキャッチャー/スタイリッシュ/かっこいい/おしゃれ/かわいい/ウッディー/優しい/ナチュラル/エコロジー/モダニッシュ/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム
材質木材、プラスチック樹脂
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.9×11×36.8
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
ラジオ用ロッドアンテナ等の先に取り付けるマスコットキャラクター。軽量な発泡スチロール素材。
用途外装・その他アクセサリパーツ
材質発泡スチロール
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式
付属品充電池
使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh
LED色電球色
使用環境屋外
支柱径(Φmm)10
防水性IPX3
猛暑を乗り切る『氷ポケット付』冷感マフラーです。水で濡らし、氷や保冷剤を入れると効果が持続します。電気等を使用しないので安全・安価のエコアイテム。触るとひんやり『クールレジックス』を使用、裏地の驚冷プリントで触れた際、ひんやり♪。冷やすのではなく、冷たく感じるので冷え過ぎにはなりません。保水綿(水)の効果により、長時間の連続使用可能。氷水につけて使用すると効果が上がります!!。Q-max値:1.098w/cm2
用途牛用冷感マフラー
材質ポリエステル100%・特殊吸水ポリマー
タイプマジックテープで調整
さすだけでおかずをかわいくアレンジできる!お弁当おかずピック。簡単かわいいキャラ弁作り。
用途お弁当・キャラ弁作りに。キッズ・子供用・大人用。ランチ・ピクニック・遠足・運動会。
材質ABS樹脂
寸法(mm)てんとう虫/39×17×4.5、みつばち/39×15×4、クローバー/42×15×3.5、はな/38×17×3.5
1パック(8本)
¥249
税込¥274
5日以内出荷
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質チェストピース/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質チェストピース/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質チェストピース/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ストラップやアクセサリーなどのワンポイントに!
アンティークゴールドのかわいらしいパーツです。
【お気に入りシリーズ】こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような 人気のモチーフをかっこよく、かわいらしくアレンジしたシリーズです。上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのアイロン接着ワッペンです。入園入学にピッタリなベーシックでかわいいモチーフを使用した定番のワッペンです。
用途入数:2個(同じデザイン)
寸法H(mm)パッケージ:約75
寸法W(mm)パッケージ:約50
生産国日本
素材表糸/レーヨン、裏糸/ポリエステル、フェルト/ポリエステル、接着フィルム/ポリオレフィン系樹脂
関連キーワード