20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨 砥粒NFS(アルミナ系) 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
1箱(20枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100 砥粒SG 適合材ステンレス・一般鋼
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥粒SGF 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材ステンレス・一般鋼
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100 砥粒HA(アルミナ系)
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材SC シリーズスキルタッチ 適合材一般鋼、ステンレス鋼
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3 ひも長(mm)400~800
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済) 全長(mm)140 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(シャーシ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷

フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製スティックに、紙ヤスリが表裏それぞれ5枚ずつ重ねてあり、はがしながら使用するとっても便利な工具です。
寸法(mm)18×250×7
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り 砥材A/WA 砥粒A/WA 適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
1箱(25枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消防隊が非常用の進入口として使う部分を示すためのステッカーです。夜間でも視認性の良い反射材が望ましいです
寸法(mm)200三角
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)