336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 寸法L(mm)13 耐荷重(kg)20(2ヶ当り) 車輪LPプラス成型加工 寸法M(mm)5 寸法J(mm)9 寸法G(mm)14 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)13 寸法A(mm)70 寸法F(mm)27 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 枠厚(mm)1.5 寸法G(mm)13.5 寸法K(mm)4 材質(枠)SUS304 芯棒Φ5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc タイプ平型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g)35 軸長(mm)5 材質(軸)SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 板厚・材質1.5・SUS304 サイズ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 芯棒6mm鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)30 適合切込穴型 形状Φ30丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸 車輪径(Φmm)10 適合平行型(下框) 形状Φ10丸 材質(車輪)ポリアセタール タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
409 税込450
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合平行型(下框) 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R) タイプV型 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工 耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 調整Y型
エコ商品
ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R) タイプ調整V型 寸法H(mm)2.7 寸法F(mm)51.3 寸法D(mm)Φ3.3 寸法E(mm)30.4 寸法C(mm)14 寸法I(mm)8 寸法J(mm)2.9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 寸法G(mm)24.7 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
欠品中

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ベアリング入りです。
タイプ平型 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ステンレス 形状Φ28丸 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 調整V型
エコ商品
ベアリング入りです。
材質(車輪)ナイロン タイプ調整V型 寸法H(mm)2.5 寸法F(mm)51 寸法D(mm)Φ4.5 寸法E(mm)30 寸法C(mm)14.6 寸法I(mm)8 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 寸法G(mm)25 材質(枠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室 適合平行型(下框) 形状Φ25丸 車輪径(Φmm)25 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15 有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナスライドラック用 戸車
エコ商品
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型 サイズ(mm)26 材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ 材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ 材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス) 調整範囲(mm)3 耐荷重(2ヶ当り)(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)ステンレス枠 板厚・材質SUS304、t1.2 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナCローラー MCナイロン車
エコ商品
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車
エコ商品
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。 タイプ丸溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 丸型
エコ商品
ベアリング入りです。
タイプ丸型 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)