ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本)
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
若狭塗箸(メイドイン小浜)+箸先すべり止め付です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然木
食器の種類和食器
対応家庭用食洗機対応
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
ロー付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時(耐用温度3000℃)に使用するピンセットです。
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き
仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
1組(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
若狭塗箸(メイドイン小浜)+箸先すべり止め付です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然木
食器の種類和食器
対応家庭用食洗機対応
塗箸職人が丹精を込めた手作業で作った「とんぼ玉」のお箸です。丸みのあるふっくらとした形が特徴で優しい風合いになっています。食洗機対応のお箸です。
材質天然木
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
塗箸職人が丹精を込めた手作業で作った「とんぼ玉」のお箸です。丸みのあるふっくらとした形が特徴で優しい風合いになっています。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。・また、来客用や普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。日本らしい品のあるデザインなので、お食事処や和食屋さんなど飲食店でもお使いいただけます。食洗機対応:可
材質天然木
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
塗箸職人が丹精込めた手作業で、ふっくらと優しいとんぼ玉風に仕上げたお箸です。黒猫ちゃんがちょこんとお座りしています。お子様用・お弁当用のお箸としてもちょうどいいサイズです。食洗機対応のお箸です。
材質天然木
長さ(cm)18
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
1膳
¥639
税込¥703
4日以内出荷
塗箸職人が丹精を込めた手作業で作った「とんぼ玉」のお箸です。丸みのあるふっくらとした形が特徴で優しい風合いになっています。食洗機対応のお箸です。
材質天然木
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
塗箸職人が丹精込めた手作業で、ふっくらと優しいとんぼ玉風に仕上げたお箸です。お子様用・お弁当用のお箸としてもちょうどいいサイズです。食洗機対応のお箸です。抗菌加工仕上げです。
材質天然木
色オレンジ
長さ(cm)18
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
1膳
¥639
税込¥703
4日以内出荷
塗箸職人が丹精を込めた手作業で作った「とんぼ玉」のお箸です。丸みのあるふっくらとした形が特徴で優しい風合いになっています。食洗機対応のお箸です。
材質天然木
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
再生PET樹脂を使用した、環境に配慮したお箸です。さらに、塗箸としての使いやすさに加え、デザインのバリエーションも豊富に取り揃えました。箸先はつまみやすい先乾すべり止め付です。丸みのあるふっくらとした形が特徴で優しい風合いになっています。食洗器対応です。
材質PETABS樹脂
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)60
寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品電子着火、スタンド
摘要ガスボンベセット
質量(g)209
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
TGK品番810-54-41-01
トラスコ品番118-4776
火炎形状極細炎
ガス容量(g)20
アズワン品番6-471-01
長さ(cm)60
材質ソーダガラス
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ガストーチ 実験用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)約25
寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2
摘要本体のみ
質量(g)154
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
トラスコ品番118-4784
火炎形状極細炎
ガス容量(g)8
材質ソーダ石灰ガラス
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル
寸法(mm)Φ10
質量(g)10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
若狭と美濃、日本を代表する伝統産業の産地。今回、この2つの伝統産業の産地がコラボレーションしました。セットになったのは、【若狭】の若狭塗箸と【美濃】の美濃焼の豆皿です。ぜひ、あなたの食卓で使ってみませんか?お箸と豆皿はおそろいの柄。アオバオリジナルの「とんぼ玉」の部分に豆皿と同じデザインが入っています。そして豆皿は、小さいけれど便利でとても人気です。箸置きとしてはもちろん、醤油受けなどとして使えます。毎日の食卓にとても便利で実用的です。箱入りなので、敬老の日のプレゼントや新居祝い、誕生日プレゼントなどのちょっとしたギフトにもおすすめです。
材質天然木(アクリルウレタン塗装)
食器の種類和食器
仕様箸・豆皿=家庭用食洗機対応、豆皿=電子レンジ対応
長さ(mm)約230
質量(g)(箸)約13、(豆皿)約30
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。
はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。
本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先
使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。
質量(g)59(本体のみ)
方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用)
熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード