カテゴリ

  • 厨房用品(4,364)
    • 両手鍋・外輪鍋・円付鍋(720)
    • 寸胴鍋(246)
    • 雪平鍋(208)
    • 片手鍋(426)
    • 矢床鍋・ヤットコ鋏(24)
    • フライパン・炒め鍋(425)
    • やかん(2)
  • ねじ・ボルト・釘(5,741)
    • ナベ小ねじ(1,409)
    • トラス小ねじ(12)
  • 機構部品(2,200)
  • メカニカル部品(750)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(533)
  • 制御機器(505)
  • 卓上消耗品(495)
  • 住設機器(473)
  • 店舗什器・備品(407)
  • 農業機械(405)
  • 建築金物(374)
  • 家電(365)
  • 科学研究・開発用品(318)
  • 食品・飲料(204)
  • バイク純正部品(193)
  • 農業・園芸資材(177)
  • 清掃用品(161)
  • 切削工具(116)
  • 空調・電設資材(97)
  • 建材・エクステリア(68)
  • 学童・教育用品(68)
  • 測定用品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 自動車純正部品(50)
  • 作業工具(50)
  • オフィス家具(48)
  • カー用品(48)
  • 医療(40)
  • 空圧工具(40)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • 物流用品(29)
  • 介護用品(25)
  • 研磨材(25)
  • 縫製用品(25)
  • 日用品(23)
  • 事務用品(23)
  • 電動工具(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 作業服(19)
  • 電気材料(16)
  • 防災用品(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 梱包用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • テープ(5)
  • 安全標識(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ(cm)
材質
容量(L)
ブランド
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「なべ」の検索結果

18,776件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クックオール アルミ大型鍋 パール金属クックオール アルミ大型鍋パール金属(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
しゅう酸実用鍋 アカオアルミしゅう酸実用鍋アカオアルミ(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(本体)硬質アルミ表面処理しゅう酸アルマイト材質(つまみ)フェノール樹脂
クックオール アルミ鍋 パール金属クックオール アルミ鍋パール金属
999税込1,099
1個
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
NEWだんらんステンレス製大型鍋 パール金属NEWだんらんステンレス製大型鍋パール金属(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
アルミDON打出円付鍋 アカオアルミアルミDON打出円付鍋アカオアルミ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
あじ美 アルミ行平鍋 パール金属あじ美 アルミ行平鍋パール金属(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
注ぎやすい両口付。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木適合ガス火専用底面の厚さ(mm)1.3
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋 TKGステンレス プラ柄 厚板実用鍋TKG(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋パール金属(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
豊味庵 アルミ鍋 和平フレイズ豊味庵 アルミ鍋和平フレイズ(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から13日以内出荷
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質本体・蓋:アルミニウム合金
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKG寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)TKG(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付 EBM(江部松商事)18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付EBM(江部松商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.9
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
120税込132
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
12税込13特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
アルミ ヤットコ鍋 hokua(北陸アルミニウム)アルミ ヤットコ鍋hokua(北陸アルミニウム)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
神田鉄鍋鉄プレス北京鍋 カンダ[厨房用品]神田鉄鍋鉄プレス北京鍋カンダ[厨房用品](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質(本体)鉄黒皮表面処理クリアラッカー塗装板厚(mm)1.2
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
なべつまみ パール金属なべつまみパール金属(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
18-8鍋ホルダー 精巧社18-8鍋ホルダー精巧社
989税込1,088
1個
当日出荷
プレス一体加工で、丈夫でやぶれ・形くずれがなく末長く使えます。 紙鍋全周をピッタリホルダーする事により、紙鍋と受け網との間にすき間がなく、紙鍋の後ろにかべをつくる事によって、より一層破れにくくなっています。
材質18-8ステンレス寸法(外径×高さ)(mm)175×40TKG品番9-2113-1801TKG品番(2017)6-1949-1901
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
高温ホットプレート アズワン高温ホットプレートアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
169,000税込185,900
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
138,000税込151,800
1個
欠品中
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
ギガホットプレート アズワンギガホットプレートアズワン
398,000税込437,800
1個
当日出荷
アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
クリーンホットプレート アズワンクリーンホットプレートアズワン
85,800税込94,380
1台
当日出荷
電源(V)AC100V 50/60Hz制御方式PID制御天板寸法(mm)200×150
防滴ホットプレート アズワン防滴ホットプレートアズワン
204,000税込224,400
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
四角いラーメン鍋 下村企販四角いラーメン鍋下村企販
3,000税込3,300
1個
当日出荷
冷凍うどんなどもそのまま煮れます。 IH対応可能。
材質ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂容量(L)1.8適合ガス火、100V・IH、200V・IHサイズ15cm質量(g)475サイズ(cm)15寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)334×195×100
耐酸ホットプレート アズワン耐酸ホットプレートアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
耐酸塗装で耐酸性能に優れています。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-11
ステン角なべ エムテートリマツステン角なべエムテートリマツ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス板厚(mm)1.5
ホットプレート600 アズワンホットプレート600アズワン
241,000税込265,100
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高温度600℃ご要望の多い600℃対応を実現サイズは2種類作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
YAIBA SUS304J3 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1パック(150本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
ホットプレート 警報ブザー付き アズワンホットプレート 警報ブザー付きアズワン
157,000税込172,700
1個
当日出荷
プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)14.5温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)450×300型番HPD-4500BZB電源コード(m)3(プラグ無)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)471×337×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-11安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
...