商品豆知識
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
種別ガス火専用
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
また、48cm以上の大型サイズの半寸胴鍋鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
10cmには引掛け金具が付いてません"
取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
用途調理、鍋料理に
適合対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ
色シルバー
ひとつ持っていると何かと便利な鍋。さびにくくて丈夫、長く使えるステンレス製。酸やアルカリにも強いので、コトコト煮込む料理にも向いています。
サイズ(cm)18
材質本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
容量(L)約2.3
寸法(mm)約335×195×135
質量(g)約690
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
セットで揃えるだけでキッチンはプロ仕様。煮る、焼くを手際よくこなせる種類豊富なツールセット
材質(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼、(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装、(蓋)強化ガラス、(お玉・ターナー)ナイロン
容量(L)(片手鍋)2.1、(両手鍋)2.9
適合IH200V電磁調理器
セット内容片手鍋(18cm)、両手鍋(20cm)、ナイロンお玉、ナイロンターナー
質量(g)(片手鍋)936、(両手鍋)1110、(ナイロンお玉)60、(ナイロンターナー)55
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)片手鍋18cm:355×194×156、両手鍋20cm:324×213×173、ナイロンお玉:全長約273、ナイロンターナー:全長約317
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
熱伝導と保温性に優れた鉄製の揚げ物専用鍋。揚げ鍋・アミ・フタの3点セット。エンボス加工で油の対流を促進し油温が下がりにくい。厚みがあるので保温力がアップ。鉄製の鍋だから蓄熱性に優れている。深型で底面が狭い形状だから少量の油で調理でき、油ハネを抑えられます。
用途天ぷら鍋、揚げ物鍋に。唐揚げ/天ぷら/素揚げ/フライドポテト/フライドチキン/飲食店/居酒屋
PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です電磁調理器対応。
材質SUS444
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)雪平鍋:16、片手鍋:18、両手鍋:20
材質本体:ステンレス鋼
容量(L)雪平鍋:約1.4、片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1
寸法(mm)雪平鍋:約330×175×90、片手鍋:約355×200×150、両手鍋:330×220×160
質量(g)雪平鍋:約370、片手鍋:約680、両手鍋:約840
セット内容雪平鍋16cm・片手鍋18cm・両手鍋20cm各1
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質アルミニウム
使い勝手がよく、何にでも手軽に使えます。煮る、茹でる、揚げる、機能的な使い勝手のよい万能鍋です。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
容量(L)2.8
呼び寸法(cm)20
質量(kg)1.2
内径×深さ(mm)198×92
底径(Φmm)185
TKG品番9-0056-0901
TKG品番(2017)6-0053-1001
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
軽くて丈夫!耐久性に優れたダイヤモンドコーティング。底とフチは厚く、側面が薄い、合理的肉厚軽量構造。内面はダイヤモンド配合のフッ素樹脂加工なので、調理物がスルッと移せて、汚れも落ちやすい。外面はみがき仕上げで、高級感あり。手になじみ、使いやすいアップハンドルを採用。ガス火はもちろん、IH調理器でも使用できます
用途調理の際に
仕様●樹脂部耐熱温度(℃):140●熱源:オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼 フタ/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
本体質量(g)850
表面処理内面/ダイヤモンド配合ふっ素樹脂加工、外面/みがき仕上げ
寸法(cm)36.5×19.5×12
満水容量(L)2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コージークックホーローシリーズ保温性が高く、IHでもガスでもコンロを選ばず使えます。
サイズ(cm)18
材質蓋つまみ取手/天然木
容量(L)2.2
質量(kg)1.16
寸法(cm)18
内径×深さ(mm)183×90
底径(Φmm)165
TKG品番9-0064-0201
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
コージークックホーローシリーズ保温性が高く、IHでもガスでもコンロを選ばず使えます。
サイズ(cm)20
材質蓋つまみ/天然木
容量(L)2.7
質量(kg)1.35
寸法(cm)20
内径×深さ(mm)205×95
底径(Φmm)185
TKG品番9-0064-0101
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
容量(L)2.3
呼び寸法(cm)18
質量(kg)0.98
内径×深さ(mm)174×95
底径(Φmm)165
TKG品番9-0056-1201
TKG品番(2017)6-0053-1401
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)1.3
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:18-0ステンレス鋼(モリブデン入り・チタン添加)。IH対応。
材質本体:18-0ステンレス、フタ:18-8ステンレス
板厚(mm)1
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)片手鍋:18、両手鍋:20
材質本体・お玉:ステンレス鋼
容量(L)片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1
寸法(mm)片手鍋:約355×200×150、両手鍋:330×220×160
質量(g)片手鍋:約680、両手鍋:約840
セット内容片手鍋18cm・両手鍋20cm・お玉各1
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
鍋のフチにお肉やもやし等の食材を盛り付けてヘルシー鍋としてご使用いただけます。
質量(kg)2.1
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70
内径×深さ(mm)235×60
アズワン品番64-4204-53
TKG品番9-2087-0201
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2
質量(kg)4.7
内径(Φmm)224
深さ(mm)92
板厚(mm)4
底径(Φmm)165
EBM品番7486000
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。
熱伝導に優れたアルミキャスト製。
常に安全を感知する安全装置。
万一の時でも安心の強制排出機構。
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)1.3
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁調理器、ガスコンロで使用できる鍋です。また冷やし鉢や盛器としてもご使用できます。
三層構造(ステンレス+アルミ+ステンレス)で熱効率が良く保温性、耐久性に優れた鍋です。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ