こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形
色透明
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質ポリウレタン
色クリアー
特性耐摩耗性
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
色透明
粘着剤アクリル系
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。
緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。
さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。
オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。
可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。
当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
硬度(ショアA)70
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム
色透明
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。
色ホワイト
材質PVC
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
山羊毛のような風合いの化繊を使用
用途柔らかなタッチで綺麗に仕上げます。
形状筋違
奥行(mm)22
材質(毛)化繊
主な用途万能用
材質刃部:18-8ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
サイズ(mm)105×98×H20
EBM品番3179300
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質(本体)ABS、(取手)ABS、PC
寸法(mm)Φ200×235
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
持ち手の取り付け方を変えることで違った雰囲気を演出できます。
材質(本体)ABS、(取手)ABS、PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×180×237
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
底面がフラットなため、泥が詰まりにくいゴム長靴です。適度な凹凸があるため、底面が平らでも滑りにくくなっています。
用途軽作業など
仕様男女兼用
材質本体:ゴム 底材:ゴム
色黒
高さ(cm)31.5(28サイズ)
靴タイプ長靴
幾種ものステンレス材を折り重ねてできた片側50層の側金で芯材を挟み込み、激しく打ち寄せる荒波の波飛沫(なみしぶき)を連想させる101層のダマスカス鋼を構成しています。業界人にも「これまで見た包丁の中で一番切れる」と言わしめた想像を超える切れ味です。艶やかに磨き上げられた高級感漂う八角柄、黒合板に赤いマイカルタの輪をアクセントとして品格高い雰囲気に仕上げました。日本の包丁にふさわしい桐箱に収められています。
材質(柄部)黒合板/マイカルタ(赤)
材質(刃)粉末ハイス鋼 (101層ダマスカス)
地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が根元から雑草を気持ちよくカット。
全長(mm)320
質量(g)110
刃長(mm)125
グリーン購入法適合
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
博物館を舞台にくりひろげられるめいろ絵本の第2弾!時計の見方や、簡単なたし算など小学校準備にも最適!
材質紙
サイズB5
質量(g)54
ページ数16ページ
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
しまなみの海と自然を思わせる鮮やかな色彩。今治の豊富な軟水で晒しや染め行うことで生まれる繊細で柔らかな風合いと、しまなみの海と自然を表したような美しい色合いが魅力のタオルです。
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
安心安全。超軽量。くっきり鮮明に映る。軽くて割れないリフェクスミラー。ガラスのように割れないので、とても安全。取付工事不要。フックで簡単に設置できます。
質量(kg)0.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)960×260×50
地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が雑草をしっかり削りとります。
全長(mm)1000
質量(g)315
刃長(mm)125
グリーン購入法適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ふんわりやわらかなタオルに浮かぶ白桜。
やさしい色合いの中に浮かぶ桜が印象的なタオル。
素材選びから織り、染めまでの工程を追求して今治で織り上げており、使いはじめから吸水性がよくふんわりした風合いが長続きします。
仕様●フェイスタオル:340×750mm×2●ウォッシュタオル:340×300mm×1●材質:綿100%●重さ:0.45kg
アズワン品番68-0448-26
1箱
¥2,475
税込¥2,723
10日以内出荷
地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が雑草をしっかり削りとります。
刃長(mm)125
グリーン購入法適合
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。
室内や自動車内の小物のすべり止めに。
ドアやキャビネットの戸あたりに。
種別耐震マット
材質ウレタンゴム
形状角
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質PUR(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66
仕上透明
特性耐摩耗性
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン
長さ(mm)10
幅(mm)20
色黒
高さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
¥339
税込¥373
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン
厚さ(mm)2
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質ポリエチレン
一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。
サイズA4
坪量(g/m2)81.4
種別中厚口
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)210×297
紙質色上質紙
印刷方式両面
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ
対応インク顔料・染料
1セット
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
仕様スパナ式
質量(kg)1.1
接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料(0.52MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ