3,961件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm ケース寸法(mm)縦114×横85
1個(20m)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型S 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)19
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WP-B
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(メッキ無し) 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 厚さ(mm)1.6 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじって止めるだけ! 簡単カット!カッター付 片面フラットで結束物にやさしい
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに 誘引作業に 材質被覆部:PVC、芯:針金 幅(mm)約3 長さ(m)50 アズワン品番64-4077-98
1巻(50m)
499 税込549
当日出荷

梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 全長(mm)リール本体:約134
1巻(30m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)260×120×50 全長(mm)265 質量(g)155 刃長(mm)125 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C アズワン品番64-4064-16
1本
509 税込560
当日出荷

針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)265 サイズ(mm)9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


PLUS(プラス)[文具]ねじりっこ
巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。
仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひも トラスコ品番197-2695 材質白なまし鉄線0.39mm 幅(mm)(ひも)4 質量(kg)0.13 ホワイト ひも長(m)20 入数(個)10
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ねじり鎌
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350 刃長(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
929 税込1,022
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)340×140×70 質量(g)188 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C タイプ一体型 全長(mm)340 刃長(mm)110 刃幅(mm)35 アズワン品番64-4064-17
1丁
579 税込637
当日出荷

ステンレス製で錆びに強い。
用途除草作業に。 全長(mm)270 質量(g)146 刃幅(mm)約105 柄長さ(mm)約110 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス420J2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミ芯入りだから、簡単にきれいに巻ける!全3色!
材質ロープ:PP・PET、中:鉄 寸法(mm)Φ10×980 質量(g)56
1個
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草の根本からを削うように除草!。鋼付きですので切れ味が落ちてきた時の刃研ぎが楽に行えます。
用途除草作業に。 全長(mm)330 質量(g)214
1個
889 税込978
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)330 高さ(mm)45 質量(g)220 刃幅(mm)130
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm)330 高さ(mm)45 質量(g)220 刃幅(mm)130
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。 全長(mm)350 先幅(mm)120 爪長さ(mm)42 質量(g)180 トラスコ品番411-5830 材質刃先:鋼付、柄:木 刃渡り(mm)120
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

丈夫な厚手タイプです。本鋼付草取り、切れ味良く、作業効率がアップします。刃研ぎもOKです。
用途草削・草取用。 トラスコ品番111-4047 全長(mm)340 材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)200 刃長(mm)120 刃幅(mm)40
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

小型軽量で扱いやすく女性にも人気。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm)350 アズワン品番64-8283-75 刃渡り(mm)120
1本
899 税込989
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)125 全長(mm)255 高さ(mm)255 質量(g)200 奥行(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)310 トラスコ品番780-7830 質量(g)200 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)45×140×350 質量(g)265 アズワン品番64-4064-19
1丁
769 税込846
当日出荷

ハイカーボンスチール撚り線(高張力の熱処理鋼線使用)!。長寿命(メーカー従来品より2倍長持ち)!。抜群の切削力と研掃力!。完全なバランス!
用途溶接作業の前後処理に。塗装はがし、汚れ落とし、酸化スケールの除去、付着物の除去。 ねじ径M10×1.5 ワイヤー径(Φmm)0.5 外径(mm)75 タイプハイパワーねじり線 アズワン品番64-9645-63
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ねじり鎌のスタンダード品
用途草を削って刈る! 材質(刃)全鋼
1個
439 税込483
当日出荷

草削り作業に最適
用途草削り作業に 刃渡り(mm)120 全長(mm)330 質量(g)220
1個
999 税込1,099
翌日出荷

エスコ品番EA109KL-5 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)33 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 玉厚(mm)12 刷毛幅(mm)30 材質(シャフト)スチール
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷