213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SAD-230 オートマチックドライバー SK11 動画あり
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。 材質(グリップ)樹脂 仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納 セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) ねじの種類M
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 表面処理TiNコーティング 材質高速度工具鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成に ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm)6.35
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具
あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。 正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい! 低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに 仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード 付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1 ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本 穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品) 能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10 能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20 モーター電圧(V)20(最大)
1セット
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(mm)カメラ取付け面:110×95 取付ピッチ(mm)カメラ:Φ50・70(円弧) バンド長(mm)ステンレス:350
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。 材質ステンレス 質量(g)10 適合材石膏ボード ねじの呼びM4
1袋(4組)
129 税込142
当日出荷

誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適 適合機種電気ドリル 材質炭素鋼(S55C) タイプロング 適合材木材
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約95 ミドル
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約180 ロング
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(mm)カメラ取付け面:85×45 全長(mm)アーム:290(250) 首振角度(°)272 取付ピッチ(mm)カメラ:30~75 バンド長(mm)ステンレス:600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35
1セット(3本)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。 付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。
付属品なべタッピン5.0×8(4本) 材質ステンレス 寸法(mm)65×25 適合ボックスプルボックススピード型
1セット(4枚)
589 税込648
4日以内出荷

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1、皿ネジ×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M5×12)×8、ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×約112×約590 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル 材質熱延銅板 耐荷重(kg)100 厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24) 付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚 仕上焼付塗装 取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内開き扉用 室内錠 ガードロック 動画あり
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に 付属品キー3本
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69 光源昼光色LED(交換はできません) 使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに 仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード 付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm) 本体質量(kg)約0.93 穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速) ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10 能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20 モーター電圧(V)最大20 最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさむだけでネジ位置がわかる位置しるべクランプ。1×4材を組むときに材料を固定できるクランプです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのでそのまま下穴を開けたり、ネジを打つことができます。取り外して何回も使うことができます。
材質亜鉛めっき鋼板
1個
1,000 税込1,100
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物は皿頭タッピングネジ(小)7個、皿頭タッピングネジ(大)4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個、ゴムキャップ4個となります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。 仕様●ゴムキャップの個数(個):4●中空壁・石膏ボードアンカーの個数(個):4●皿頭タッピングネジ(大)の本数(本):4●皿頭タッピングネジ(小)の本数(本):7 材質ステンレス、プラスチック 長さ(mm)1630 質量(g)33 寸法各種部品の寸法画像をご確認下さい 外径(mm)30 内径(mm)5 直径(mm)4
1セット
320 税込352
6日以内出荷