お湯でやわらかくなるねんど
用途手作りアクセサリー・スイーツデコ・型取り用素材として
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

消しゴム
モノタロウ
¥189
税込¥208
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用
グリーン購入法適合
寸法(mm)43×17×11
色ホワイト
質量(g)11
シリーズMONO(モノ)
入数5個
1パック(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
引っぱれば、どんな形にでもなる?!
軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。
粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個)約29
1パック(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入
セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。
トラスコ品番789-8274
材質合成ゴム
高さ(mm)13
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。
電子レンジOK(内容器:フタを外して)。
色ブラック
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂・ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタン
段数2
巻紙に古紙を配合しています。
用途事務製図用
材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
色ホワイト
シリーズMONO(モノ)
入数1個
グリーン購入法適合
レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキットキラキラピカピカの球体アクセサリーを作ろう!
セット内容シリコンモールド、UVレジン25g、絵具(赤、青)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、ねんど白×1
材質レジン、シリコン、絵具
寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉5g、液10mL、付属品
硬度ヌープ硬さ:11
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
危険等級Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
お得な5個パック!
用途事務作業など。
材質PVC(塩化ビニール)
寸法(mm)43×17.5×11.5
色白
質量(g)10
入数5個
1パック(5個)
¥189
税込¥208
当日出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
ゆでるとけしごむになる、特別なねんど10色のコレクション! 25種類の形がつくれるかわいい型2枚、へら2本、のしぼうが入った豪華なてづくりキット。のしぼうや手でねんどをこねてやわらかくしたら、自由に形をつくってみよう! 耐熱容器に完成したねんど作品と水を入れ、電子レンジでゆでるだけで、カンタンにけしごむにすることができます。 。ねんどどうしを混ぜあわせて好きな色をつくってもOK! いろんな色・形を組み合わせて、世界にひとつだけのオリジナルけしゴムをつくっちゃおう! 付属のつくりかたブックには、けしごむづくりのアイディアがいっぱい掲載されています。
判型B5
ページ数12
著者名永高真寿美(監修)
初版年月2023/11/10
1冊
¥1,980
税込¥2,178
4日以内出荷
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色白
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。
ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。
用途ペーパークラフト、レザークラフト
材質芯:鉄、柄:木
長さ(mm)130
寸法(mm)ボール部分:1、3
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復
使用温度範囲(℃)-20~120
外観乳白色、ゲル状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量70g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復
使用温度範囲(℃)-20~120
外観乳白色、ゲル状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量70g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード