鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45
仕様ヤニ入り
質量(kg)0.045
化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)217~220
コスト重視の鉛フリーハンダ。
ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。
Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%
固相/液相温度(℃)217/226
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
融点(℃)221
合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu
比重7.4
固相/液相温度(℃)217/220
RoHS指令(10物質対応)対応
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ
タイプRA
含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
絶縁抵抗(Ω)5×1012以上
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)79
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。
はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。
ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。
比重0.73(20℃)
引火点(℃)-12
沸点(℃)79~100
融点(℃)217
合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。
質量(kg)0.5
仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級
質量(g)500
タイプR
比重7.4
伸び(%)48
引張強度(MPa)32
融点(℃)227
比熱(J/kg・K)220
広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78
電気抵抗試験(μΩm)0.13
銅食われ試験(分)約2
クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs
ヒートショック試験(cycles)1000
マイグレーション試験(hrs)1000
ウイスカ発生試験(hrs)1000
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)25
長さ(m)約2.2
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)9
長さ(m)約5.2
線径(Φmm)0.6
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
コンパクトで扱いやすいです。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。
・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。
・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。
仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上
材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
質量(g)100
含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass
融点(℃)217-220
旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上
含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)76
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)18
長さ(m)約2.8
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
規格MIL-RA級(フラックス)
JIS規格B級(フラックス)
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り
化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%
融点(℃)216~227
従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。
コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。
また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA
抵抗(Ω)1×1011以上
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)79
含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
トラスコ品番854-9786
長さ(m)約10
化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。
線径(mm)2
トラスコ品番215-5079
質量(kg)0.5
融点(℃)227
合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。
はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。
非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置
種別半田付け
絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0.06
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
マイグレーション試験(hrs)異常なし
危険物の性状非水溶性
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
用途金属加工用
仕様ヤニなし
トラスコ品番585-2248
質量(g)500
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.6
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。
表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。
200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。
低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。
線径(Φmm)0.8
質量(kg)0.05
質量(g)50
タイプRA
抵抗(Ω)1×1011以上
含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44
融点(℃)139~141
合金組成(Wt%)Sn-58Bi
広がり率(%)70
1巻(50g)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番305-9723
質量(g)92
電源(V)AC100
設定温度(℃)300~480
こて部コード(m)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アズワン品番1-9769-01
本体寸法(mm)115×146×98
本体質量(kg)約1.8
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌々日出荷
業界標準の組成となっています。
用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。
仕様ヤニ入り
トラスコ品番585-8544
長さ(m)約5
化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。
成分鉛フリーはんだ
タイプフラックス無洗浄
分類フラックスROM1
融点(℃)227
組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。
成分鉛フリーはんだ
タイプフラックス無洗浄
分類フラックスROL1
融点(℃)217-220
組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
用途プリント基板用
仕様ヤニ入り
トラスコ品番585-2233
長さ(m)約0.8
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40
設定温度(℃)50~450
制御温度(℃)50~450
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番818-3698
セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台
幅(mm)115
質量(kg)1.8
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
温度精度設定温度±5℃(無負荷時)
リーク電圧(mV)2未満
こて部コード(m)1.2
アース抵抗2Ω以下
ヒーター容量(W)32
絶縁抵抗100MΩ以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。
温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。
鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。
インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。
静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105
消費電力(W)160
付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)
トラスコ品番461-3007
質量(kg)5.1
電源(V)AC100
絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)
リーク電圧(mV)2以下
こて部コード(m)1.5
アース抵抗2Ω以下
ヒーター容量(W)150
制御温度(℃)50~450
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。
銅管継手のはんだ付けに。
材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)
融点(℃)227
仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
用途はんだ除去。
設定温度(℃)360~480
消費電力(W)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129
付属品本体、コテ部、コテ台
トラスコ品番469-7081
質量(kg)2.4
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番486-1230
質量(kg)1.5
消費電力(W)8
定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50
制御温度(℃)200~450(50角槽)
仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番334-4797
セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)
付属品こて台(ST-21)×2
トラスコ品番398-5695
セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)
質量(kg)4.9
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度測定範囲(℃)50~450
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50
制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番835-6872
セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源(AC100V)50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ