165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重0.73(20℃) 引火点(℃)-12 沸点(℃)79~100 融点(℃)217 合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け 成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(25mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格MIL-RA級(フラックス) JIS規格B級(フラックス) 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクシールポリッシュゲル
エコ商品
プローブピンの先端に付いたはんだを落とす研磨剤入りシートです。やわらかいゲルなのでピン先を差し込みやすく、クラウン型の内部にまで入り込みます。
用途プローブ先端の異物除去に 材質ポリウレタン 寸法(mm)200×200 硬度アスカーC40 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TKペーストCR-5200 化研テック 動画あり
化研テックTKペーストCR-5200
エコ商品
低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様ポットライフ(時間):24(25℃) 灰色 電気抵抗値3x10-4Ω・cm 保存温度(℃)-10以下 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.8 硬化時間(分)60 (100℃) 粘度(Pa・s)30 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性 取扱説明書(0.59MB) 保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
1本(10g×1本)ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。
用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。 トラスコ品番274-1849 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.5
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷

WIMA 先端WIMA 黒色メス先端ジャックは、スズめっきが施された 2 mm りん青銅コンタクトを備えたコネクタです。赤色で定格電流が 10 A です。この 2 mm プラグは、パネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットを備え、最大パネル厚は 11.10 mm です。さまざまなテスト機器の設計、電源、その他の多くの電気機器での使用に適しています。特長と利点成形コンタクト、溝入り端子付き 長さは 25.78 です ナイロン絶縁材 はんだ端子 ボディ材質はナイロン 6/6 です 六角ソケットヘッドで取り付けが簡単認定UL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

WIMA 先端WIMA 赤色メス先端ジャックは、スズめっきが施された 2 mm りん青銅コンタクトを備えたコネクタです。赤色で定格電流が 10 A です。この 2 mm プラグは、パネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットを備え、最大パネル厚は 11.10 mm です。さまざまなテスト機器の設計、電源、その他の多くの電気機器での使用に適しています。特長と利点成形コンタクト、溝入り端子付き 長さは 25.78 です ナイロン絶縁材 はんだ端子 ボディ材質はナイロン 6/6 です 六角ソケットヘッドで取り付けが簡単認定UL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ライトアングル BNC コネクタ - 基板実装RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。RS では、ラインアップを拡大し続ける中で優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタをご紹介します。点検時に、 Coax はニッケル、黄銅、及び PFTE 絶縁製の 50 Ω メス RF BNC コネクタです。この BNC コネクタは、テレビ、医療テスト機器、アンテナで一般的に使用される電線対基板用途向けに使用されます。この高品質無線周波数( RF )コネクタはライトアングルで、オス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合するように設計されています。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル はんだ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、さまざまなはんだ付け / はんだ除去製品を取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro パネル取り付け BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。 この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピンを備えています。使用中に、この RF コネクタは入力信号をフィルタして、干渉を低減します。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。アースタブ、ロックワッシャ、ナットの取り付けを完了するための部品が付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 アースタブ ロックワッシャ及びナット はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro はんだステーション 90 W 、 220 V をご検討ください。RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途計測器 RF 信号 アンテナ 同軸ケーブルの取り付け
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
7日以内出荷

RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷



RS Pro 業務用バランスマイクケーブルは、長さ 100 m で PVC ジャケット材を使用しています。この Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャックと XLR コネクタにはんだ付けすると、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルが作成されます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場、業務用スタジオセットアップ、ホビー、カスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20 → +80 ° C 導体抵抗( 20 ℃ /km )最大 84.7 絶縁 DC 抵抗 (20 ℃ M Ω *Km) 20 以上 動作電圧: 300 V
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径6.35mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max80℃、耐火性自消性、外被色黒、バランスあり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗 = 75Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)75
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

抵抗 = 150Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 6W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANシリーズ2512ラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(300個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 6W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANシリーズ2512ラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

動作温度(℃)-55~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
71 税込78
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873青 RS 品番( 207-0874) 207-0874緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

仕様色 = 赤ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 銀めっき長さ = 28.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
翌々日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数12 シリーズHR30 定格電圧(V)30ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。 厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。はんだタグを使用して接続しますが、はんだバケットタイプも用意されています。 ソケットは、接触抵抗を低く抑えるために銀めっきが施されており、さまざまな標準色が用意されています。4 mm パネル取り付けソケット - 黒
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 銀めっき長さ = 28.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180●Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1セット(100m)
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RS PRORS PRO 丸形圧着端子
エコ商品
仕様絶縁:非絶縁幅:12.6mm最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGスタッドサイズ:M8コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅厚さ:0.8mmRS PRO非絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質で経済的なRS PROシリーズ丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は、導電性の高い銅から一体成形され、スズめっきが施されています。この製造プロセスでは、しっかりとフィットさせるための突き合せのシーム付きクローズドバレル端子が生成されます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 一体型設計で経済性と耐久性を実現 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 突き合せのシームにより、最大圧力時に圧着端子のバレルが割れるのを防止 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル 最高使用温度: 150 ℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えなくなるまで、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 最適なラチェット圧着工具については、品番 ; 624-1291 624-1291 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,510 税込2,761
7日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 10 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 8.0Aシリーズ = 2Bシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷