食洗機対応側面塗装で黒ズミを抑えます
材質ひのき、側面塗装:ウレタン樹脂塗装
外形寸法(cm)約33×20×厚さ1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
キシラデコールの性能をそのままに低臭性を実現。
日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ち、長期間木材を保護します。
木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作りません。木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
ハケ捌きが良く塗りムラになりにくいので、仕上げが簡単です。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。
木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。
外部機関の各種試験で安全性を確認しています。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・ヌレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
天然素材で作られたボディブラシ!天然の素材なので安心使えるボディブラシ。
ソフトな刺激で素肌を健康的にリフレッシュします。柄に丸みがあるので背中もラクに洗えます。
材質本体/ひのき、ブラシ/豚毛、ひも/アクリル
種類ブラシ
寸法(cm)約39×7.5×7
耐熱温度(℃)70
使用場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
弾力がある豚毛ブラシでしっかりとした洗い心地肌に気持ちいい、からだ洗い用浴用天然木ブラシ。
ブラシは弾力のある豚毛を使用し、硬めの刺激で素肌を健康的にリフレッシュ。
柄には軽く水に強いヒノキを使い、柔らかな手触りでフィットします
材質本体/ひのき、ブラシ/豚毛、ひも/アクリル
種類ブラシ
寸法(cm)約39×7.5×7
耐熱温度(℃)70
使用場所浴室
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。
材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード