「時間」と「費用」のロスを解消するふかしセパボルト(セパの延長ボルト)!「20mm足りない・・・」「急な設計変更が・・・」こんな時にPコンにねじ込んで簡単20mm延長!。多彩な組み合わせで延長可能!。セパレーターを無駄にしない!。工期遅れを防ぐ!。簡単着脱で手間も少なく、回収し転用できます!。セパレーターを延長することで再計算・再製造のロスを解消。20丸-青でセパレーターを簡単に延長することができ、まだ足りない時はプラス20丸-黄でさらに20mm延長できます。
材質鉄、樹脂
全長(mm)43
外形寸法(mm)Φ32
ねじサイズW5/16-18(2分5厘)
関連資料※商品カタログPDF(1.25MB)
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
用途腰高プレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
一回で取り出せるふかしネット
材質綿100%
質量(g)57
タイプ1~2升用
寸法(幅W×奥行D)(mm)700×650
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
一回で取り出せる大型ふかしネット
材質綿100%
質量(g)68
タイプ2~3升用
寸法(幅W×奥行D)(mm)780×750
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
蒸し料理をする際に、とっても便利なアイテム。
無漂白の綿100%生地を使用しているので、安心してご使用できます。
蒸す際に自然素材の布が食材に余分な水分が付着するのを防ぎます。
蒸し料理のほかに炊飯の保温やぬか漬けなど様々な用途にご利用いただけます。
材質綿100%
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
中とは、20番という品番の糸を6本使って1本の糸を作り、その糸を使って織るとのこと。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:880×880mm●材質:綿●コード番号:AD1060
アズワン品番67-2467-77
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
セット内容ふかし枠、連窓方立、段窓無目を同時に使用する際の部品セット
適合シリーズインプラス
セット内容ふかし枠、連窓方立、段窓無目を同時に使用する際の部品セット
適合シリーズインプラス
セット内容ふかし枠、連窓方立、段窓無目を同時に使用する際の部品セット
適合シリーズインプラス
ネット状の織物ですので、蒸気の通りが良く、余分な蒸気が 水滴となりにくいために食品がベタ付かず、おいしく蒸し 上がります。蒸し器ネットを使用して頂きますと、蒸し器に食品が こびり付きにくく、後の片付けが楽に出来ます。この製品は蛍光染料を使用していませんので、安心して ご使用頂けます。
材質綿100%
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
埋込スイッチボックス1個用の継枠です。
適合埋込スイッチボックス1個用(CSW-1SN)
色ミルキーホワイト
プレート腰高カバープレート
扱い易いソフトタイプ。
材質エステル(テトロン糸)
耐熱温度(℃)150~180
床の貼替工事が不要で、素早く簡単に仕上げがきれいに!(後付け可能)けこみをふかして床を隠すための部材です。
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の製法ではじめカリッとあとからサクサクの心地よい食感が楽しめます。ふかしたおイモに、チェダー&カマンベールチーズを練り込みました。チーズのコクとマイルドな後味が楽しめます。
保存環境常温
1セット(55g×12個)
¥2,298
税込¥2,482
3日以内出荷
こびり付きません。
釜洗いの時間と労力を軽減します。
節水のお役に立ちます。
水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
アツアツになった容器をらくらく&安全に取り出すことができます。
お鍋に対してトングを真上から差し込むので、お皿や容器の中身がこぼれません!
トングの先端が曲げてあるので、茶碗蒸しの容器など足が付いているお皿もしっかり挟むことができます。
トング中央部にエラストマー樹脂製のゴム(耐熱温度120度)が付いているので、高さのある容器もしっかり掴んで安定します。
トングはかなり広く広げることができるので、平たいお皿なら、直径約30センチのものまで対応しています。
お皿だけでなく、ふかしたお芋を取り出す時にも活躍しそうです。
材質金属部:18-8ステンレススチール、樹脂部:エラストマー樹脂
寸法(mm)約185×80×68
質量(g)約113
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数2
深さ(mm)100(蒸すところ)
種類グリップレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
チッソ分を含む有機100%のリンサン肥料です。
葉・茎・根の成長を促進しながら開花・結実を促します。
葉や茎を丈夫にし、病・害虫に対する抵抗力がつきます。
成分チッソ:4、リンサン:16
寸法(mm)380×265×60
名称指定配合肥料416
1袋(4kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレスワイヤー補強入り。洗浄機対応オーガニック野菜やフルーツなどの盛り籠に。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
間口W×奥行D×高さH(mm)420×300×70
耐熱温度(℃)120
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
付属品鍵
幅(mm)880
奥行(mm)515
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
寸法(mm)780×750
質量(g)68
混率(%)綿100%
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
からみ織にて仕上げて有りますので、蒸気の通りが良く蒸しやすいです。厚口タイプなので吸水性がよく、水滴を押さえて美味しく仕上がります
材質綿
寸法(mm)660×680
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ