66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砂フルイ専用の台。 折りたたみが可能です
質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×740×630
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 幅(mm)木部:460 全長(mm)895 高さ(mm)木部:90
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角通し用のローラー台です。EA992CT-31使用時に併用。ローラーがついているのでふるいを前後に動かす作業が楽にできます。土の量が多く重い場合でもすぐにふるうことができます。丈夫な鉄製でぐらつきもなく作業がはかどります。
材質 寸法(mm)組立時:630×550×730、折りたたみ時:630×900×80
1台(1台)
8,130 税込8,943
翌日出荷

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。 材質スチール(本体パイプ) 幅(mm)(本体)730・(クッション部)550 質量(kg)5.15 耐荷重(kg)35(均等荷重) パイプ径(Φmm)25 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010 作業高さ(mm)730以上 作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。 材質フルイ部/ステンレス鋼 幅(mm)152 全長(mm)250 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm 材質(柄部)軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷

目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm)4または10 材質(本体)ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
91,900 税込101,090
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用土を一度に粗・中・細に別けられるフルイスタンドセット。フルイ無し。スタンドのみのセットです。
セット内容スタンド、ホルダ、フルイ仕切 材質本体/鉄製 寸法(縦×横×高さ)(mm)【スタンド】510×470×330、【ホルダ】440×400×270【フルイ仕切】330×220×20 アズワン品番64-3245-44
1セット
5,998 税込6,598
9日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途ふるいの目詰りの除去 毛丈(mm)50 毛材ナイロン 材質(台)PVC
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)約23 本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
1台
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。 軽くて丈夫! 重さわずか660gの超軽量! ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。 職人手作り 専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。
網目(mm)粗目:7.5 寸法(Φ×高さH)(mm)360×86 質量(g)約660 材質(本体)ヒノキ 材質メッシュ:ステンレス
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。 軽くて丈夫! 重さわずか660gの超軽量! ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。 職人手作り 専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。
網目(mm)中目:6.0 寸法(Φ×高さH)(mm)300×86 質量(g)約520 材質(本体)ヒノキ 材質メッシュ:ステンレス
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。 軽くて丈夫! 重さわずか660gの超軽量! ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。 職人手作り 専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。
網目(mm)粗目:7.5 寸法(Φ×高さH)(mm)300×86 質量(g)約520 材質(本体)ヒノキ 材質メッシュ:ステンレス
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。 軽くて丈夫! 重さわずか660gの超軽量! ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。 職人手作り 専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。
網目(mm)中目:6.0 寸法(Φ×高さH)(mm)360×86 質量(g)約660 材質(本体)ヒノキ 材質メッシュ:ステンレス
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,360 税込5,896
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

テーブル四隅の脚部に独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上げ 除電方式特殊構造の震動アブソーバー内蔵 耐荷重(kg)約30
1個
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

森田金網篩製作所檜中華セイロ(台輪)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ550×H75mm●材質:ステンレス張●コード番号:AB2496 アズワン品番67-2475-06
1個
61,980 税込68,178
28日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
42,980 税込47,278
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。 トラスコ品番207-2298 幅(mm)265 質量(kg)17 高さ(mm)180 出力(W)130 奥行(mm)180 ベアリング無給油 モーター4極三相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](200V)1.2 電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95 遠心力(kN)3
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

ヤマト科学卓上振とう器
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150 質量(kg)15 電源AC100V・50/60Hz・0.6A コード長さ(m)2 振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定 振盪幅(mm)30 タイマー6秒~99.9分、デジタル表示 振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換) 振盪台寸法(mm)290×250
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

東京理化器械小型回転振とう器
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション) 寸法(mm)340×160×157 質量(kg)約3.2 使用温度範囲(℃)4~50 電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ 機能オートストップ 9ステッププログラム 振盪数(min-1[r.p.m])1~100 振盪方式回転・往復・往復+振動 傾斜角度(°)0~359(1刻み) 安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売 寸法(mm)600×460×1060 質量(kg)160 電源AC100V 振幅(mm)30±15 振動数30~300 (デジタル設定) タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定) 打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定) 直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45 モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1 掛数10個(蓋+受器含む)
1台
1,398,000 税込1,537,800
10日以内出荷

インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売 寸法(mm)600×460×1153 質量(kg)190 電源AC100V 振幅(mm)30±15 振動数30~300 (デジタル設定) タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定) 打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定) 直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45 モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1 掛数10個(蓋+受器含む)
1台
1,898,000 税込2,087,800
10日以内出荷