ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
幅(mm)262
高さ(mm)90
底面サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×60
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×60mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
材質ステンレス
メッシュ30
直径×高さ(mm)300×70
TKG品番9-0454-0801
TKG品番(2017)6-0398-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74
材質枠/SUS430、網/SUS304
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)350×100
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)300Φ×60
材質桧
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
セット内容移植ごて(補強付)SR-1NN(1個)、根掘り RD-300SS、稲刈りがま、せんていばさみ、標準ふるい(3.5メッシュ)
1セット
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
関連キーワード