煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)297
高さ(mm)138
奥行(mm)387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
質量(kg)3.7
外形寸法(mm)220×305×240
容量(L)【調理】1
電源AC100V(50-60Hz共用)
定格消費電力(W)350
電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式)
設定温度(℃)(発酵・低温調理)35~90
モード86(自動メニュー70/手動メニュー16)
満水容量(L)2
保温時間(h)最大12
材質(本体)鉄
表面処理内面:黒ほうろうー仕上
対応IH非対応
南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。
鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質鉄・内面ホーロー仕上
IH対応
材質鉄鋳物
高さ(mm)120
底径(Φmm)95
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
材質鉄・内面黒塗り
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
適合容量(L)1
満水容量(L)1.5
材質鋳鉄
質量(g)2700
本体寸法(mm)200×180×95
表面処理シリコン樹脂塗装
底面の厚さ(mm)3
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
容量(L)0.5
材質鋳鉄(内面ホーロー仕上)
質量(kg)1.1
口径(Φmm)63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×190×110
TKG品番9-0870-1201
TKG品番(2017)6-0784-1401
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード