純白紙にワックスを塗布し、エンボス加工を施した食品包装紙です。
用途惣菜、揚げ物など
種別飲食店
文字のぼり へぎそば 上質なそば粉と布海苔が織りなすコシと香り
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
食器の種類和食器
判晒クラフト紙60gにパラフィンをコーティング。判晒クラフト紙に竹皮模様印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。精肉、惣菜、佃煮、おにぎり等にご使用できます。
業務用で店頭販売のお菓子・お惣菜に便利なワックス加工の紙です。
材質片艶晒クラフト60g/m2
バージンパルプ100%の紙にワックスを含浸させた、耐油性のあるシートです。
寸法(mm)153×270
色茶
サイズ小
メーカー商品コード004532094
1箱(1000枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-0502
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×114
耐熱温度(℃)60
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
水や油に強い。
厚さ(mm)0.03
仕様スーパーファイン塗装
付属品竹スダレ(約275×170mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×188×40
1個
¥5,388
税込¥5,927
6日以内出荷
食器の種類和食器
材質杉・竹
純白紙にワックスを塗布した食品包装紙です。
用途色々な食材の相紙としてしようできます。
食品の他に、刺しゅう台紙など幅広い用途に使用できます。
材質純白紙30gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状ロー紙
関連資料成績書
材質ABS樹脂
サイズ7.7寸
色(柄)黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231×132×32
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
食器の種類和食器
材質檜・竹
規格小
間口W×奥行D×高さH(mm)322×82×38
TKG品番9-2148-1102
TKG品番(2017)6-1979-1002
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
料理で巡る甲信越の味紀行。五平餅、わっぱ飯、へぎそば、笹寿司、吉田うどん、馬刺、ほうとう、のっぺ…。バラエティー豊かに。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
種別本体
色(柄)黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×190×40
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質ABS樹脂
サイズ8寸
色(柄)白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×122×30
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
材質樹脂
寸法H(mm)14
寸法D(mm)32.8
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット5/16
外径(Φmm)山座:30
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別剣先:5/16
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
用途重ね式折板88タイプの棟の防水に使用。
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
1個
¥619
税込¥681
欠品中
キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用
厚さ(mm)2
タイプ折板屋根用
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング
充填剤アクリルエマルジョンコーキング
関連キーワード
1
2
3
次へ