長柄・短柄のほうきがそれぞれセットできて、自立します。コンパクトに収納ができて、場所を取りません。先ゴムが付いているので、ゴミがきちんと集められます。
材質(本体)ポリプロピレン、(先ゴム)PVC
質量(g)210
サイズ(mm)270×80×400
アズワン品番64-4057-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
包丁・キッチンバサミと菜箸やお玉などをまとめて収納
包丁が2本収納できます
お手入れしやすいよう底が取り外しできます
材質本体:ABS樹脂、中子:ポリプロピレン、底:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)約95×165×225
質量(g)約390
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約3.95
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×200個
芯数2
色温度(K)6000~6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード