152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)まが玉づくり高蝋石セット35mm
本格的な「まがたま」作り。やわらかい石なので、簡単に加工できます。 水性ペンで着色できる。
寸法(mm)(高蝋石)35×35×12 材質高蝋石(穴アケ加工) ひも長(mm)800
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
210 税込231
当日出荷

本格的なまがたまを手作りしよう!
寸法(mm)高蝋石:35×50×15、皮ひも:600 科目図工
1個
482 税込530
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)高蝋石まがたまカット済・穴有
半完成状態の高蝋石で本格的なまがたまが簡単に作れる。 水性ペンで着色できる。
寸法(mm)高蝋石:25×40×15、皮ひも:870 科目図工
1個
473 税込520
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)高蝋石
とてもやわらかい石です。
セット内容高蝋石×1、耐水ペーパー×1、トレーシングペーパー×1、説明書×1、レザー製小袋×1、マジカル研磨パッド×1 内容石加工 科目図工
1個
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)高蝋石のみ
とてもやわらかい石です。
内容石加工 科目図工
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)うちわ 小
ミニサイズのかわいいうちわ。
ホワイト 材質(紙、柄)PP 寸法(mm)280×195
1個
137 税込151
当日出荷

1個
110 税込121
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)黒蝋石のみ
内容石加工 科目図工
1個
428 税込471
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)滑石 約1kg
彫刻刀でも彫りやすく、大きな作品を作ることができます。大きな作品ができる!
寸法(mm)60×60×100
1個(1kg)
1,800 税込1,980
当日出荷

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
155 税込171
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)うちわ 丸柄 (プラ製)
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質柄:プラスチック(紙貼り済) 寸法(mm)360×238 柄長さ(mm)約145
1個
128 税込141
当日出荷

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)190~740 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 シャフト8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)透明うちわ
材質PP、PVC 厚さ(mm)(透明版)0.4 寸法(mm)185.5×269
1個
146 税込161
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素 仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MTI(エムテーアイ)ワンピースレードル
ビス留めされていない一体型レードルなので、異物(ビス)混入対策におすすめ。つなぎ目がフラットで隙間がないので、隙間に汚れが溜まらず衛生的。すごく丈夫でステンレス製なのにとってもリーズナブル。
材質ステンレスSUS201
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【HACCP対応】 レードルの構造改革!! 皿部外周面に添わせた把手先部と皿部とを、スポット溶接すると共に蝋付けによって両者の隙間を密封したレードルです。充分な強度を備えるとともに、食品かすが残らず雑菌類の付着を防ぎ、しかも洗いやすく衛生的なレードルです。
材質18-8ステンレス 全長(mm)392 柄長さ(mm)295
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。 トラスコ品番127-8506 セット内容ストラップ 材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉 全長(mm)最短~最長:220~1170 質量(g)110 頭径(Φmm)19 材質(頭)プラスチック
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10Φ、16Φと容量の大きい撹拌に最適です。ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)78 内径d(Φmm)40 幅T(mm)26 呼び番号51308 基本静定格荷重Coa(N)135000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200 許容回転速度(min-1) 油潤滑3300
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)45 内径d(Φmm)25 幅T(mm)14 呼び番号2905 基本静定格荷重Coa(N)37000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900 許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)65 幅T(mm)20 呼び番号2913 基本静定格荷重Coa(N)129000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300 許容回転速度(min-1) 油潤滑3500
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 幅T(mm)16 呼び番号3905 基本静定格荷重Coa(N)50500 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5200
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)106 内径d(Φmm)60 幅T(mm)35 呼び番号3912 基本静定格荷重Coa(N)263000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600 許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス 車輪タイプ双輪
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75 最大許容荷重(N[kgf])500(4900) 車輪タイプ双輪
1セット(2個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)65 最大許容荷重(N[kgf])400(3920) 車輪タイプ双輪
1セット(2個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷