7,043件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた ピッチ普通目 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 適合荷重歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L)5 セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質ポリエチレン 全高(mm)357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 底径(Φmm)205 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5 付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 ノズル長(mm)200 メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3 材質EPDM(耐熱ゴム) 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
699 税込769
当日出荷

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

80タイプサイズの排水口にピッタリです。取り付け簡単で、水を止めずに汚いゴミを隠す事ができます。清潔なシンクには欠かせない排水プレートです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質熱可塑性エラストマー ブラック 質量(g)約12 タイプ80mmタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79.6×79.6×6 アズワン品番65-0398-51
1個
299 税込329
当日出荷

マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。 材質S50C 全長(mm)600 質量(g)430 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)約7
1個
929 税込1,022
当日出荷

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー 使用場所浴室 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。
材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマー アイボリー 耐熱温度(℃)約110 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシャッター式
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン 商品タイプシャッター式
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。 フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
649 税込714
当日出荷

グラットネル収納ケースのふた。グラットネル収納ケースの浅型(T80-1220-01)・深型(T80-1220-02)特深型(T80-1220-05)すべてに共通。どのサイズにもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)284×430×32
1枚
1,600 税込1,760
4日以内出荷

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 関連資料納入仕様書(0.04MB)
1個
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンナップ紙コップ用ふた
空気穴からそのまま飲める、ドリンキング型ふた。 紙コップにふたをするとホットは冷めにくくなり、アイスドリンクには飲み口があるから、ストローを使わないときに便利です。 エンボスカップ、断熱カップの250ml/8.5oz容量に適合します。(適合カップ:C2550E、C2540ST、C2550DLV、SMP-250E、SM-250D 他)
材質プラスチック 口径(Φmm)80 入数50
1個(50個)
459 税込505
当日出荷

洗濯機の排水ホースを外してお使い下さい。封水切れによる害虫の侵入やにおいを防止します。
ホワイト 高さ(mm)24.7 外径(Φmm)117.5
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

伊藤忠リーテイルリンクバイオマス10% OPP袋ふた付
植物由来のプラスチックを一部配合した、テープ付きOPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。 材質バイオマスOPP 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋 テープあり
1袋(100枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマふた付きタンブラー
透明で中身が見えるスライド飲み口で、蓋をしたまま飲むことができるので、お家やオフィスでも使いやすいカフェデイズタンブラーです。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。熱い飲み物を入れても、外側が熱くなりません。氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので、机上も濡れません。保温・保冷両用です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側 粉体塗装)、ふた:トライタン樹脂、パッキン:シリコーン 質量(g)260 容量(L)0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×88×143 保冷効力(℃)8以下(1時間)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌) ブラック 質量(g)130 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17 耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110 アズワン品番65-0381-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

思い出の哺乳びんが変身!哺乳びんに取り付けて、ずっと使える食品や小物入れに。小さなお口で一生懸命のんでくれた。思い出がたくさん詰まった哺乳びんは、なかなか捨てられない。そんなママの声からつくりました。哺乳びんが形を変えて、 家族の毎日の生活や、お子さまの成長をいつまでも見守り続けます。<母乳実感パーツ ふたの特長>。・哺乳びんに取り付けて食品や小物入れにできます。※哺乳びんは入っていません。・パッキンが一体で洗いやすい、シンプルな構造。・環境に配慮し、キャップの一部にマスバランスアプローチによるバイオマスプラスチックを使用しています。
1個
689 税込758
4日以内出荷

コンパクト収納風呂ふた。 従来の折りたたみ風呂フタより薄型、コンパクトに収納できます。 凸凹が少ないフラットな形状で、お掃除楽々。 ウラ面には滑り止め樹脂を特殊加工。
使用場所浴室 材質ポリプロピレン アイボリー 適合サイズ(mm)750×1200 加工防カビ 寸法(幅W×長さL)(mm)750×1203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

必要な寸法に切断できます。
材質PP アイボリー 長さ(m)10
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。 材質スチレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60 入数(個)10
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリタニリネンカート用のポリカロン製のふたです。目隠し、におい防止、感染防止などに役立ちます。ポリカロン製の為、汚れてもふき取ることが出来ます。
用途上部に取っ手が付いているので、開閉しやすくなっています。 材質ポリカロン製 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×80
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9 アズワン品番64-5154-02 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ふた付きで衛生的なシンプルデザインのカフェデイズタンブラーです。スリムタイプで手に馴染みやすく、車などのドリンクホルダーに対応するサイズです。ふたをしたまま飲むことができます。ふたが透明なので中身がわかりやすいです。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、外側が熱くなりにくく、結露もしません。保温・保冷両用です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側:アクリルウレタン樹脂塗装)、ふた:トライタン樹脂、パッキン:シリコーン
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

お玉&鍋ふたスタンド タワー 山崎実業 動画あり
調理中にお玉や菜ばしや鍋ふたが置ける、ちょい置きスタンド。調理中のちょい置きに便利。お玉以外の小物(菜箸・ターナー・ヘラ・トング・しゃもじなど)や鍋蓋・フライパンカバーなどを立てることができます。トレイは取り外し可能でサッと洗えます。レシピスタンドとして。タブレットPCスタンドとしても。お鍋のときに食卓でも大活躍。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン 質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×15
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。
種別コルク製取っ手付き 材質アルミ 寸法(Φ×mm)75×2
1個
500 税込550
4日以内出荷