976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライト簡易すもうまわし
学校教材向けの簡易式まわし。 体操着の上から装着可能です。
材質アクリル帆布
1枚
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌触りがソフトで丈夫なさらし木綿を使用しています。 大判サイズです。
仕様日本製 長さ(mm)1300 アズワン品番8-4473-01 素材綿100% 幅×長さ(mm)330×1000
1枚
419 税込461
翌々日出荷

不織布製のディスポT字帯です。
アズワン品番0-4445-01 素材不織布 幅×長さ(mm)250×960
1袋(50パック)
2,990 税込3,289
翌々日出荷

ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。 スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
全長(mm)275 質量(g)400
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

不織布製のディスポT字帯です。 はきやすいようにパンツタイプになっています。
材質不織布 アズワン品番0-4444-01
1袋(10パック)
3,218 税込3,540
翌々日出荷

着脱がたいへん楽でしかも要所を圧迫しないふんどしタイプです。
材質綿100% 寸法(cm)33×90 ひも長(cm)130
1個
489 税込538
5日以内出荷

1個
689 税込758
3日以内出荷

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16) 全長(mm)280
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210 質量(g)1665 適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様紙袋入 材質綿 アズワン品番0-3580-01 幅×長さ(mm)330×900
1枚
459 税込505
翌々日出荷


材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)250×950 松吉医科器械コード23-3873-00
1個
129 税込142
翌々日出荷

虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カワモト丁字帯
術後に、または産前・産後にお使いください。
材質綿100%
1枚ほか
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル 全長(mm)190 トラスコ品番768-4215 質量(g)119
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 厚さ(mm)0.12(指部) ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


開口作業に最適。切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズをつける心配を軽減します。 コーナー切断では、背中のまわし刃を使用しながら切り残し無しで曲がることが出来ます。
用途挽きまわし用。合板・コンパネ・べニア・ケイカル板・石膏ボード。 刃渡り(mm)50 適合レシプロソー・セーバーソー替刃 トラスコ品番818-4572 質量(g)17 ピッチ(mm)1.6 表面処理無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
899 税込989
当日出荷

白十字FCT字帯
巻き込んで固定しやすい先端セパレートタイプです。 モレ防止の取り外しが可能な防水シートが付いています。
用途産前・産後・手術後の処置に。 材質綿糸 寸法(mm)900×330 タイプ先端セパレート
1個
439 税込483
当日出荷

まわしてチャージ 充電丸PROは、自分の手足で漕いで充電できる自家発電機です。今までのダイエット器具ではよくあったエクササイズペダルですが、その運動をしたエネルギーを充電バッテリーに貯めることが可能になりました。女性でも持てる重さなのでアウトドアや非常時に大活躍です。前回転、後ろ回転、いずれもご使用いただけます。ACアダプターでの直接充電も可能です。Evolutionモデルより充電速度が2.5倍に、ラジオとBluetoothを追加しバージョンアップしました。
用途釣りや、登山、キャンプ、非常に。 セット内容バッテリー、充電ユニット、滑り止めマット、ACアダプター(2m)、単4電池×1(モニター用)、USB C to Aケーブル(約60cm) 出力AC:100V1A DC(縦):5V1A DC(横):5V2A 電源AC100V 入力15V 1.5A 出力波形正弦波 充電時間(時間)漕いで充電する場合約23~25、アダプターで充電する場合約23 寸法(縦×横×高さH)(cm)34×37×27 コンセントAC100V60Hz用コンセント1基(100W以下の使用) USBポート2基(1Aと2A) Bluetoothver5.2
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

セット内容BK、浅型トラップ用 適合シリーズLE、LS201、LS202、LS203、LSⅢ、LSⅣ、LSⅤ、SLS201、SLS202、SLS203、SLSⅡ、SLS恒久、ヴィートワンSK
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

冷水筒やステンレスボトルの底やスミが洗いやすいクリーナー。大きめサイズのクリーナーなので大容量ボトルも洗いやすい形状です。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。洗浄部が繊維ですので冷水筒やステンレスボトルの底やスミまで届き、汚れをきれいにします。
用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き 材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、リング/ポリプロピレン 全長(cm)38 耐熱温度(℃)80 直径(mm)【ヘッド部】7.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

100歳でもすいすい歩ける一生ものの足をつくる、1日1分!足指まわしと足裏ほぐし。『足にふれて指をまわして、足裏をほぐす』だけ。毎日たった1分を続けることで、さまざまな不調も改善、からだは驚くほど変わります。誰でも、どこでも、何歳からでも、かんたんにできます。既刊ロングセラー『下半身が変わると人生が変わる!すごい足指まわし』を加筆・修正、。100歳でも元気な方の足のヒミツ、足指まわしで脳もスッキリ、毎日の習慣化こそが健康の秘訣など、新情報を入れ文庫化しました。
判型A6 ページ数256 著者名YUKARI(著)/平野薫(監修) 初版年月2023/05/10
1冊
880 税込968
4日以内出荷

最近、なにもないところでつまづく。歩くとすぐ足が疲れて痛くなる。新しい靴を履くたびにタコや靴ずれができる。そんな足の悩みを持つ方必見!。1日3分の足指マッサージがあなたの足の状態を劇的に変えます!。著者は、足の指まわし伝道師として全国で2万人の足の悩みを解消したYUKARI氏。
判型A5 ページ数112 著者名YUKARI(著)/平野 薫(監修) 初版年月2017/10/10
1冊
1,000 税込1,100
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水だけでもきれいに汚れが落とせるクリーナー。高さが17~20cm程度のマグボトルやタンブラー洗いに最適です。内径4cm以上に対応しています。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
用途コップ洗い ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き 材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、ジョイントパーツ/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)80 寸法(長さL×幅W)(mm)320×50 繰り返し・詰め替え対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

ペットボトルや細口のステンレスボトル、冷水筒などの口径の細いボトルを洗いやすいクリーナーです。抗菌加工を施した糸を使用しています。2リットルのペットボトルまで洗えるサイズです。(口径2cm以上)底のスミまできれいに洗えます。クリーナー部分を自由に手で曲げられるので、ボトルにそって洗えます。持ち手がT字型でにぎりやすくなっています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
用途ボトル洗い ダイレクトボトル ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ スリム 柄付き 材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、針金/ステンレス 全長(cm)41.5 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応
1個
699 税込769
8日以内出荷

モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
1パック(10枚)ほか
482 税込530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側) 全長(mm)235 軸長(mm)165 柄径(Φmm)17 質量(g)40 トラスコ品番395-7781
1本
549 税込604
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

30025 ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm)90 刃わたり(mm)90 全長(mm)225 ピッチ(mm)1.60 仕様本体 トラスコ品番819-5815 質量(g)84 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。
用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。 商品構成セット品
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)