82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。 材質ポリプロピレン樹脂 ライトブルー トラスコ品番116-1842 高さ(mm)100 質量(g)430 奥行(mm)100 間口(mm)490
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン 質量(g)460 寸法(長さ)590 寸法(幅)100 寸法(高さ)100 安全荷重(t)3
1箱(24本)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)マンボ内丸面引鏝
壁の出隅用に
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】75 幅(mm)【鏝】30・30(内丸面引) 寸法(mm)190×80×40 質量(g)65 タイプ内丸面引 板厚(mm)0.2 柄長さ(mm)120
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。
用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラパス マンボウⅢ ドラパス 動画あり
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ! 材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫 高さ(mm)120 奥行(mm)180 間口(mm)400
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信和自動車工業竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。 仕様ロードホイール:シングル タイプ軽量タイプ 全高(mm)1160 フォーク内幅(mm)160
1台
88,980 税込97,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。 材質ハイプラ(PE+PP) ブラック 適合車特殊車輌 耐荷重(t)4
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。
付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋 材質PP 質量(kg)1.24 耐荷重(kg)150 寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備えて安心!非常用トイレセットです。黒い汚物袋と凝固剤のみのシンプルなセットなので場所をとらず保管可能です。高温多湿の環境でも15年長期保存が可能です。簡易トイレに袋を被せて使用する他、段ボールやごみ箱、バケツなどに被せてもご使用いただけます。非常用への備えの他、介護・ドライブ・アウトドア等日常の様々なシーンでもご活用いただけます。
仕様1袋あたりの凝固量(L):最大1.5※薬の服用やその他の要因により尿の凝固量や時間が異なる場合があります セット内容袋60枚、凝固剤60個 質量(kg)約0.9 寸法(cm)袋:幅58×長さ59.2、パッケージ:幅30×高さ22×奥行5 使用可能回数60
1箱(60回分)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など 種別つなぎ 材質ポリエステル/パルプ系 ブルー 機能難燃・帯電防止
1着
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神田ゴム化学撹拌棒 ポリスマン
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
1本
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクトに収納できる簡易トイレです。防災の備えに、キャンプや登山などのアウトドアの必需品としておすすめです。狭い車内でも圧迫感のすくない、人間工学に基づいたD型デザインで座りやすい。耐衝撃性バツグンのABS素材を採用し、耐荷重は200kg。フタと底板付きでニオイ漏れを防ぎます。また水洗いも可能なので、いつでも清潔気持ちよくご使用いただけます。
付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋 材質ABS 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)約200 寸法(cm)幅28×奥行33×高さ30
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ポリスマン撹拌棒 PP
両端の2種のへらは一体成型。
TGK品番198-19-63-11 全長(mm)244 軸外径(Φmm)6 先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕掛けの絡みを解消! <「元祖」絡み防止パーツ>棒ウキなどの移動仕掛けやカゴ釣り仕掛けのカラミ防止に絶大な効果を発揮します。ワンタッチで取り付けが可能です。 <道糸にキズをつけないソフトな素材の採用>セットした状態で上下にずらしても道糸へのダメージがありません。 <遠投やハードな合わせでもズレや外れが発生しない>釣研ウキゴムとの組み合わせにより、強い力がかかってもトラブルはありません。
1袋(6個×1袋)ほか
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<フカセ釣りにおける仕掛けの抵抗を抑えた極小サイズ>昨今の繊細なタックルに対応し、水中での抵抗と視認性を両立した新時代のからまん棒です。ウキの浮力に余計な負担を与えず、自然な状態で仕掛けが沈降します。 <滑り難い表面仕上げに糸を真っ直ぐに保つスリット加工>投入時のズレを軽減する表面加工と道糸への折れを防ぐスリット加工で、トラブルなく快適な釣りを楽しめます。 <ふかせウキゴムと併用で先ウキの役目を果たす高視認>有色カラーは水中視認性を高めたカラーです。
用途元祖フカセ釣り専用からまん棒 外径(Φ)×全長(mm)3×13 入数(個)6
1袋(6個×1袋)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 形状丸皿 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 電子レンジ 食器洗浄機 仕様滑り止め付き 寸法(mm)150×150×40H タイプボウル皿
1個
699 税込769
7日以内出荷

アウトドア、介護用、災害時、長距離運転時などあらゆるシーンで快適、清潔に使えるポータブル水洗式トイレです。本体に水を貯め、トイレ使用後に手動でポンプを押すことで水が流せます。水道水はもちろん、保存水や川の水でも使えます。汚物は二層式の密閉型タンクに溜め、タンクを取り外して流すだけなので手を汚さず処理が可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 質量(kg)約4 タンク容量(L)汚水:約10、浄水:約10 耐荷重(kg)約200 寸法(cm)幅34.5×奥行41×高さ29.5
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

攪拌棒としてだけでなく、ゴム部でビーカーなどの残留物を洗浄することもできます。
材質PP製(柄)、ゴム製(先端)
1本
240 税込264
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 容量(mL)500 耐熱温度(℃)140 本体サイズ(mm)W150xD150xH40 耐冷温度(℃)-30
1個
769 税込846
9日以内出荷

UHOLABO マンボウⅢ UHOLABO(ウホラボ) 動画あり
UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO マンボウⅢ
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ! 材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
1本
8,798 税込9,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)カラマン棒 オレンジ PG-16
道糸を傷付けない
用途棒ウキ・カゴ釣仕掛のカラミ防止の定番アイテム。
1袋
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)カラマン棒 イエロー PG-17
道糸を傷付けない
用途棒ウキ・カゴ釣仕掛のカラミ防止の定番アイテム。
1袋
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮 寸法H(mm)40 寸法D(mm)37 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(150本)
268 税込295
翌日出荷

帯電防止加工をしているので湿度が低く乾燥した環境下でガソリンなどの引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。 自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。 親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。 帯電防止処理加工を施しており、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
用途オイル・溶剤用 仕様シートタイプ トラスコ品番328-5375 厚さ(mm)4.5 寸法(縦×横)(mm)430×480 対応オイル、溶剤 吸収量(L/箱)108 質量(g/枚)45.0 吸収量(L/枚)1.1
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷