切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)510
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カット部:15mm角(6×6仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。15mm角(6×6仕切り)のブレードが標準装備になります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×477
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
わずか数秒でみじん切りが完成。手動式のみじん切り器。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく野菜の中でも硬いにんじんも数秒でみじん切りに。
用途手動フードプロセッサー、スライサー、 みじん切り、フードチョッパーとして。
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・POM、取っ手/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン、刃/ステンレス刃物鋼
質量(kg)0.2
容量(L)0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×90
耐熱温度(℃)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番64-4071-10
材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。
面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。
キャベツの粗みじん切りがざくざくできます。
ステンレス製の刃だから丈夫で清潔。
ボウルに掛けられます。
材質金属部:18-8ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)75
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
野菜・魚・肉、なんでもらくらくみじん切り!プロ御用達のみじん切りカッター。驚異の3枚刃で短時間を調理を実現。肉のスジ切りやいわし団子作りに最適です。
切れ味鮮やかなステンレス刃物鋼。収納に便利な安全ホルダーも付いています。
肉のスジ切り、いわし団子作り、野菜のみじん切りなどに!
用途みじん切りカッターとして
材質ステンレス刃物鋼・黒積層合板・PE
色シルバー・ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×80
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315
TKG品番9-0677-0701
TKG品番(2017)6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)5.6
容量(L)1.9
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
TKG品番9-0643-0301
TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
新発想の専用ウェーブ刃で、まな板や包丁使わずに効率よくキャベツをみじん切りできます。
用途餃子以外にも、たこやき、お好み焼き、コールスローサラダ、マリネやメンチカツなどいろいろなお料理に大活躍です。
材質本体:ABS樹脂、切り刃:ステンレススチール
寸法(mm)103×248×24
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質本体:AS樹脂、刃:ステンレス
外径(Φmm)210
寸法(奥行D×高さH)(mm)180×150
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)(容器)H90×Φ125
容量(mL)450
質量(g)200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質ABS・ステンレス鋼
質量(kg)0.465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×280×H105
TKG品番9-0678-0301
TKG品番(2017)6-0600-0301
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長ねぎをいきなりみじん切りにすることができる、指ガード付きのねぎスライサーです。チャーハンや油淋鶏など、さまざまな料理にたっぷり使えて便利!。指ガードは収納時に刃カバーにもなるので安全です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質刃部/ステンレス刃物鋼本体/ABS樹脂(耐熱温度100℃)指ガード/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、樹脂バネ(耐熱温度150℃)
寸法(mm)235×40×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
簡単、素早くみじん切ができるみじん切チョッパーです。薬味など少しの量を作るのに最適なミニサイズです。
材質本体/PS樹脂(耐熱温度80℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、ABS樹脂(耐熱温度80℃)、 POM樹脂(耐熱温度80℃)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80℃) 、回、転軸/PE樹脂(耐熱温度80℃) 、刃/ステンレス刃物鋼
高さ(mm)100
質量(g)140
縦(mm)108
横(mm)92
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに
寸法(mm)(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125
材質(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼
質量(g)437
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
長ネギのみじん切りがすぐにパッとできるスライサーができました。長ネギ専用安全ホルダー付きで安心安全に調理ができます。調理の下ごしらえから仕上げまで、らくらく便利に使えるグッズです。
材質(本体)AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×41×14
耐熱温度(℃)80
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
引くだけ簡単!素早くみじん切り!。ハンドルを引くだけで、面倒だった「みじん切り」が出来ます。粗めから細かめまで、ハンドルを引く回数でお好みに調節出来ます。
材質容器・フタ・ハンドル/ポリスチレン(耐熱温度:80度)、シャフト/ポリアセタール(耐熱温度:80度)、ゴム脚/熱可塑性ゴム(耐熱温度:80度)、紐/ナイロン(耐熱温度:80度)、刃/ステンレス鋼
サイズ(mm)125×125×90
満水容量(mL)400
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
鋭い切れ味で野菜のみじん切りが簡単に出来上がります。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)170×170×226
質量(g)690
材質AS樹脂(容器)、ABS樹脂(蓋/裏蓋/ハンドル)、ポリプロピレン(取手/水切り器)、ポリアセタール(ギヤ)
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)合成ゴム
アズワン品番65-1221-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ハーブを簡単カット。
材質本体:ABS樹脂(ハンドル表面エラストマー) カバー:ポリプロピレン
質量(g)207
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×95×105
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。にんにくのにおいが手につきません。
材質容器:ポリスチレン、ふた内側:ポリプロピレン、ふた外側・ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:ポリアセタール、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼
質量(g)136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×110×90
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
ベジカッター 手動式回転みじん切り器は、ハンドルを回すだけでラクにみじん切りできる回転みじん切り器です。各パーツが外せるから使い終わった後の手入れも簡単です。取っ手をふたに収納してコンパクトになります。
用途調理器具に。
質量(g)340
サイズ(cm)約幅18×奥行14.5×高さ19.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ぐるぐる回すだけで簡単・手軽にみじん切りができる。
大容量で、たっぷりみじん切りがつくれる。
料理の下ごしらえ、ドレッシング作りに。
セット内容蓋・容器・ハンドル・カッター刃
材質ハンドル・蓋・裏蓋・油用注ぎ口蓋ABS樹脂/容器AS樹脂/カッターホルダー・シャフト・ギアポリアセタール/カッター刃ステンレス鋼/すべり止めシリコーンゴム
容量(mL)1700
質量(g)540
寸法(cm)16.5×16.5×20.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
USB充電可能でとても便利です。約5時間でフル充電が完了し約40回使用可能です。スイッチを押し続けるだけ5~10秒で簡単みじん切りが出来ます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。使用時間が30秒を超えると自動的に止まる安心・安全の親切設計です。
付属品専用USBケーブル(75cm)
材質器:PET、ゴム足:TPR樹脂、回転刃軸:ポリプロピレン、POM樹脂
材質(本体)ABS樹脂、シリコーンゴム、POM樹脂
質量(g)382
耐熱温度(℃)80
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(フタ)ポリプロピレン、磁石
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)94×190
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。
カット部:7mm角(13×13仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。
サイズ●カット部:7mm角(13×13仕切り)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『レリップ みじん切り器&野菜調理器セット』は、おいしいお料理をスピーディーに作れる、小技のきいた下ごしらえをアシストしてくれる多機能調理器具です。みじん切り・つま切り・平切り・千切り・おろしなど付属の部品を組み替えてお料理のバリエーションが増やせます。
用途ご家庭での調理に。
容量(mL)1480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×18×18
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
しょうが・にんにく・ねぎのスライスにとっても便利!!。しらがねぎ・薬味ねぎ用の手軽なスライサー!。刃を裏返しにするだけでスライスやみじん切り・しょうがやにんにくなどのおろしにも使えます。また安全指ガード付なので最後までスライスする事が出来ます。
材質本体・指ガード/ABS樹脂、調理用刃/ステンレス鋼
寸法(mm)指ガード:79×50×41
質量(g)70
内寸(mm)内側:47×160×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×210×40
耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-20
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
V字の刃と角度:力学的に計算されて設計されているV字の刃は、長い刺身包丁で刃をスライドさせて魚を切る方法と同じ原理です。(普通は「ストン」と垂直に包丁を落として切ります)
刃をスライドさせて切ると、切れ味が良く、刃に負担をかけないのでとても長持ちします。
マイクロエッジ加工:刃先は他では真似できない特殊加工「マイクロエッジ加工」を施し、細かなギザギザの刃で鋭い切れ味を実現しています。
高級ステンレス製:18-10ステンレスを使用しています。刃がより長持ちし、洗う時も、使ったら水でさっと流すだけでOKです。
安全ホルダーを使えば、鋭い刃も気にすることなく、安全に高速でスライスやみじん切りができます。
※にんじん等、色素の強い野菜を切ると、スライサーに色が付きます。にんじん等の色の着色は、下記方法で少し落とすことができます。是非お試し下さい。
じゃがいもの断面でこする:じゃがいもに含まれる、でん粉の界面活性作用(洗剤に似た作用)と研磨効果によります。
油脂(サラダ油等)をふきんに少量染み込ませてこする:カロチンが油に溶けやすい性質を利用しています。人参を炒め油と一緒に調理すると、油にカロチンが溶け出し、吸収が良くなるのと同じ効果です。
仕様●寸法:セットの箱サイズ/365×135×116mm、本体/357×128×60mm、安全ホルダー/151×126×52mm、薄厚切り部品/224×97×22mm、3.5mm替刃部品/214×96×17mm、7mm替刃部品/213×97×16mm、ブレードケース/222×115×98mm●材質:P.P.、ABS、18-10ステンレス●重量:セット合計/776g(箱等含む)、本体/204g、安全ホルダー/50g、薄厚切り部品/44g、3.5mm替刃部品/44g、7mm替刃部品/46g、ブレードケース/170g●耐冷・耐熱温度:80℃●原産国:ドイツ
アズワン品番67-8020-05
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
1回の投入で、みじん切りができます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
輪切り、紋切り、スライス、千切り、けん、ささがき、みじん切りができます。厚み調整目盛り付き。厚み調節(0.5~5mm)ができます。切れ味をさらに追及したプロ仕様です。
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×127×34
材質(刃)ステンレス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
玉ねぎ等をカット台の上にのせ、上から刃物を下ろすだけで簡単にみじん切りができます。
3mm刃を使えばにんにく等小さい野菜のみじん切りもできます。
用途みじん切り
寸法(mm)(カット台)12mm刃・6mm刃用/80×90、3mm刃用/40×45
カットサイズ(mm)約11角/約5角/約2角
材質ステンレス、プラスチック
付属品刃物(12mm刃/6mm刃/3mm刃)、カット台(12mm刃・6mm刃用/3mm刃用)、保護カバー
間口W×奥行D×高さH(mm)285×107×42
TKG品番9-0678-0401
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
電源不要、あっという間にみじん切りができる「ぶんぶんチョッパー」が食洗機対応にリニューアルし、ますます便利になりました。手動式のみじん切り器です。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく、野菜の中でも硬い「にんじん」も数秒でみじん切りにできます。フタ部分の左右二箇所に大きな水抜き穴があるので、水切りもラクラク。パーツはすべて水洗いOKで、食洗機対応です。ぶんぶんする回数で食材の仕上がりも自由自在。食材を入れて蓋をする前に内蓋を使用することで、蓋に食材が付くことを防ぎます。内部構造の改良で既存品と比べ切る力が約2.5倍になりました。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
耐冷温度(℃)(容器)-40、(保存用蓋)-40
みじん切りで涙が出ない!バターやチーズのカットもくっつきにくく、おすすめです。
材質・刃:420J 2ステンレス、・刃カバー:PP、・柄:PP、エラストマ ー樹脂
色イエロー
高さ(mm)25
質量(g)70
縦(mm)120
横(mm)180
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
食材を中に入れてヒモを引くだけで使えるみじん切り器。煩わしいみじん切りが簡単にできる。調理の時短になる。紐を引く回数でみじん切りの大きさを粗い→細かいで調節できる。ミニサイズのみじん切り器なので、離乳食や介護食などの少量調理に便利。容器に入れて刻むので、食材が飛び散らない。使用後は丸洗いできて衛生的に使える。蓋上部の穴は後から調味料を入れることができる。餃子のタネやハンバーグの下味付けに使える。
材質フタ部分・ハンドル・回転刃芯部分/ポリプロピレン 紐/ナイロン 紐口部分/銅 容器/ポリスチレン 滑り止め/シリコン 刃/ステンレス刃物鋼
質量(g)189
サイズ(cm)直径12.5×高さ9.5(底面直径9)
満水容量(mL)580
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。すばやく玉ねぎのみじん切りができます。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・内ぶた・かくはん羽根:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター部:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼
質量(g)330
容量(L)0.98
寸法(外径×高さ)(mm)125×155
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
少量の料理に便利なコンパクトサイズ。クルクル回すだけの簡単みじん切り器
材質本体容器:ポリスチレン ふた:ポリプロピレン スベリ止め:エラストマー その他の材料:ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)210
外径×高さH(Φmm×mm)125×100
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ハンドルを数回引っ張るだけで時短みじん切り。食材が飛び散らず、後片付けもラクラク。ecoな手動式。
材質容器:ポリスチレン、ふた:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:POM樹脂、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼
色グリーン
質量(g)203
寸法(外径×高さ)(mm)125×95
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ