39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
128 税込141
当日出荷

表面加工:フッ素樹脂加工
材質鉄/フッ素樹脂加工 質量(g)176 内寸法(mm)220×180 品名・タイプ特殊型 TKG品番9-1090-0801 TKG品番(2017)6-0958-0801
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

霜鳥製作所(クイーンローズ)ミルフィーユキット もみの木
丸型1ヶΦ70、星型6ヶ最大150×150、最小40×40材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。冷凍パイ生地を使って、簡単に作れます。
材質ポリプロピレン セット内容抜型(丸型Φ70×1、星型×6 最大150×150・最小40×40) 種類花・植物 品名・タイプクッキー抜型 TKG品番9-1121-1301 TKG品番(2017)6-0999-0701
1個
789 税込868
3日以内出荷

1本
119,800 税込131,780
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)クリスマスツリー作り
セット内容もみの木モール(約1m)×2、ツリー台×1、モール(Φ6×240mm)8色×各1、丸棒(Φ6×300mm)×1、ベル×1、綿×1 材質もみの木モール:PVC、わた:アクリル 寸法(mm)約Φ120×250(完成)
1個
391 税込430
当日出荷

エントランスや広い店舗空間にぴったり天然幹を使用したリアルな立ち木を、お手頃価格で。
用途室内用 材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×210 直径×高さ(cm)(鉢)25×21.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観葉植物全般にお使いいただけます。 排水性と保水性を兼ね備えた土です。 初期栄養素を配合済み。
用途観葉植物全般に。 主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等 適合作物観葉植物
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。 風水でピンクは人間関係の向上、幸運、優しさを表す色とされています。 人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉・花)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹 質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH)(mm)680×1670
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1セット(10本)
189 税込208
4日以内出荷

冷凍パイ生地を使って、簡単に作れます。
セット内容丸型1個、星型6個 材質ポリプロピレン 寸法(mm)丸70径、星40×40~150×150 耐熱温度(℃)100
1セット(1セット)
849 税込934
4日以内出荷

季節に合わせてかけ替えができる無縫製ニット製のクッションカバーです。
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

季節に合わせてかけ替えができる無縫製ニット製のクッションカバーです。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

クリスマスに大活躍のもみの木型のケーキ型です。
材質ティンフリースチール・フッ素加工 寸法(mm)内寸220×180
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質もみの木モール:PVC・鉄モール:ポリエステル・鉄ベル:PVC綿:アクリル セット内容もみの木モール(1m)×2、モール(Φ6×240mm)8色組×1、ベル×1、綿×1
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDジョイントモチーフ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 動画あり
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニルバンド 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)36 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別農業関連 文字のぼり 春の植木市 盆栽、草木、鉢物など数多く集めました。お気軽にご覧ください
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。 適合作物草花、野菜 仕様天然素材・エコ商品
1袋(20L)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒイラギともみの木のシルエットがおしゃれな、シックな金箔透明アソートシール。
直径(Φcm)4.5(一個当たり)
1セット(10シート)
699 税込769
4日以内出荷

アイリスオーヤマソファベッド角型M
今季秋冬タイプは、グレーのモロッカンとマスタードのもみの木の2種類のデザインです。ベッドのフチ部分は頭やあごが乗せやすく、わんちゃん・猫ちゃんの気持ちいい枕になります。洗濯可能です。
質量(g)630 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×440×140
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマソファベッド角型L
今季秋冬タイプは、グレーのモロッカンとマスタードのもみの木の2種類のデザインです。ベッドのフチ部分は頭やあごが乗せやすく、わんちゃん・猫ちゃんの気持ちいい枕になります。洗濯可能です。
質量(g)770 適合種別(目安)中型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×140
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイリスオーヤマペットハウスS
今季秋冬タイプは、グレーのモロッカンとマスタードのもみの木の2種類のデザインです。中には取り外し可能なふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。
適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S) 寸法(mm)クッション:約310×300 質量(g)600 適合種別(目安)超小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×440×350 入口寸法(mm)約160×160
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマテントベッド
今季秋冬タイプは、グレーのモロッカンとマスタードのもみの木の2種類のデザインです。中には取り外し可能なふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。
適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M)、角型L(PHK-L) 寸法(mm)クッション:約470×400 質量(g)770 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×420 入口寸法(mm)約180×230
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウント
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン 幅(mm)12 全長(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 取付穴径(Φmm)8.5-8.9 最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5 特性耐候、耐熱
1袋(100個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

アイリスオーヤマペットドームベッド
今季秋冬タイプは、グレーのモロッカンとマスタードのもみの木の2種類のデザインです。中には取り外し可能なふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。
適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M)、角型L(PHK-L) 寸法(mm)クッション:約460×350 質量(g)570 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダークリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ホルダークリップ
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大) 適合めねじM4
1袋(100個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根をいためずにじっくりと効く有機質肥料を配合した果樹や花木に適した土。赤玉土と堆肥を適度に配合しているので、通気性や排水性、保水性にも優れています。
用途庭木、果樹、花木各種 適合作物庭木、果樹、花木各種 主原料赤玉土、堆肥、ピートモス等
1袋(25L)
869 税込956
3日以内出荷

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
12,400 税込13,640
翌日出荷

手作りクッキーもみの木で、楽しいクリスマスを! 星型の抜型なので、可愛いツリーが完成します。 アイシングなどでオリジナルのデコレーションをお楽しみください。 ・初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからお使いください。 ・金属たわしや研磨剤、ナイフなどの硬い物は表面を傷つけますので使用しないでください。
材質18-0ステンレス 寸法(mm)星サイズ:(最大)約152×145×H23、125×120×H23、93×89×H23、74×71×H23、54×52×H23、42×40×H23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)丸型サイズ:約68×23
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら 質量(kg)1
1巻
519 税込571
当日出荷

六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 動画あり
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクと旨みが特長の木樽醤油と、青森県産生にんにくが決め手の”醤油だれ”です。にんにく好きの方にオススメです。焼肉(おすすめは牛肉)のつけだれ・もみだれとしてお使いください。その他、炒飯・炒めものなどにもご使用いただけます。
保存環境常温
1セット(300g×12個)
4,798 税込5,182
3日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にもみの木型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 もみの木 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷