軽くて丈夫なオールプラスチック製なので、扱いやすく手入れが簡単です。
材質プラスチック
寸法(mm)250×250
アズワン品番65-2357-86
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パテ盆の表面にステンレス板が貼ってありますので、表面の摩耗防止や補強になります。床に水平に置くことができパテの練り直しや寄せ集めがし易くなっています。
寸法(mm)180×285
材質プラスチック
型式ラケット型
アズワン品番65-2357-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。
プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも耐薬品性にも優れています。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質プラスチック
洗浄の手間を掛けない、各種パテ定盤の使い捨てタイプです
寸法(mm)230×280
種類パテ盛板
セット内容30枚綴
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧
質量(g)333
寸法(縦×横)(mm)260×180
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
表面がステンレス製なので、手入れが楽です。
凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
寸法(mm)295×295×45
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304
質量(g)470
材質(取手)桧
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布で拭き取るだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304
材質(取手)桧
軽量で取手が手になじむ木製なのがポイントです。また、表面には特殊プラスチックを使用していますので、お手入れも簡単です。
用途壁塗り、モルタル塗り作業
材質ABS樹脂 (取手)木製
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール
寸法(mm)182×257
サイズB5
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
イネ科植物にのみ殺草作用があります。
広葉作物に対し、生育期に全面散布できます。
イネ科雑草の1葉期から分けつ中期(第3、4分けつ期)の間に散布すると、優れた殺草効果があり、根まで枯殺します。
雑草の葉や茎に付着した薬剤は、速やかに吸収されるので、散布液が乾けばその後雨が降っても殺草効果に影響がありません。
土壌中では短時日で分解されるため、後作物への影響がありません。
剤形乳剤
適合場所畑
成分セトキシジム20.0%
性状淡褐色澄明可乳化液体
適合作物ばれいしょ、てんさい、かんしょだいず、やまのいも、あずき、いんげんまめ、こんにゃく、なたね、べにばな、いんげん、そば、かぼちゃ、すいか、トマト、豆類(未成熟)、やまのいも(むかご)、だいこん、らっかせい、えんどうまめ、はくさい、いちご、にんじん、ごぼう、キャベツ、にんにく、さといも、かぶ、ブロッコリー、カリフラワー、もりあざみ、非結球あぶらな科、葉菜類、レタス、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ、食用ゆり、しょうが、アスパラガス、にら、せり、とりかぶと(薬用)、樹木類、きく、いぐさ、すぎ、ひのき(床替床)、わた、チコリ、チコリ(根株)、かんきつ、桑、たばこ、樹木等
農林水産省登録第(号)15992
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
液ダレしにくいムースタイプで、メガネにやさしい中性タイプです。マスクをしていても曇らない協力なくもり止め効果が長時間持続し、快適な視界が広がります。
約50回分の使用回数は、メガネの左・右・表・裏の合計4プッシュ分を1回としている為、合計で200プッシュの使用が可能です。
1個(17mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけ、くっきり色付けできるマーカー投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(フタ)白
色(本体)透明
キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用
厚さ(mm)2
タイプ折板屋根用
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング
充填剤アクリルエマルジョンコーキング
バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生カバーです。グリーンナノ配合で焼却時のCO2排出量を約69%削減できます。有効幅80ミリ~230ミリまで対応可能です。発泡ポリエチレン素材のため、カッター等で簡単にカットできます。ペロペロキャンディーの模様のように巻き込んでいますのでコンパクトでまとめてもり運ぶことができ、作業効率短縮になります。
用途柱の養生に。開口枠の養生に。足場の養生に。
トラスコ品番380-9438
材質植物由来ポリエチレン
長さ(mm)1700
幅(mm)80~230
厚さ(mm)6
色イエロー
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。
材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル
洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
全長(mm)1360
先幅(mm)240
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)238
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用
厚さ(mm)2
色ライトグレー
タイプスレート屋根用
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング
充填剤アクリルエマルジョンコーキング
大人気の「まほうのとびら」シリーズの第4弾。今作は女の子の永遠の憧れ、人魚姫がテーマです。泳ぎが苦手なすずちゃんが出会ったのは人魚の国のおひめさま。まほうの扉を開くと、海の世界のドレスショップやネイルサロンが次々と現れます。最後は人魚姫のお城で素敵なファッションショーとパーティーが待っています!夏にぴったりの海のモチーフがもりだくさんの夢の絵本です。
判型B5横
ページ数40
著者名真瀬 ひかる
初版年月2023/05/10
1冊
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル
寸法(mm)700×280
質量(kg)1.5
規格スリム
洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ×
松吉医科器械コード24-3463-03
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。
材質ポリエチレン
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。投薬瓶本体の目もりは印刷されているタイプなので、目盛線が見やすい投薬瓶です。
色(本体)透明
文字色青字
色(フタ)水色
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
種別住宅展示関連
文字のぼり トイレ リフォーム承ります ご相談下さい お見積り致します
1枚
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり キッチン リフォーム承ります ご相談下さい お見積り致します
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質ポリエチレン
種別住宅展示関連
文字のぼり ご相談下さい!お見積致します
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
アンビルは調整式。
測定面は超硬合金チップ付
低圧装置付
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
器差(μm)4
フレーム深(mm)50
1
2
次へ