しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂、漉し網:ステンレス
有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
丈夫で清潔なステンレス製大型ケトル
材質本体:18-8ステンレス鋼 蓋:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
色シルバー
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約59秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現。置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。省スチーム設計。蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。くっきり内目盛り。ケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。水量窓。本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。とっ手スイッチ。とっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。オープンハンドル。本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。
地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。
天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時
材質不織布、高分子吸収材、吸水紙
寸法(mm)520×440
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
直径×高さ(mm)350×390
TKG品番9-0817-0101
TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応水
材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質機械構造用合金鋼
歯数20
表面処理―
圧力角(°)20
ねじれ角35°
熱処理全面浸炭焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度HRC55 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)対応
児童にも楽な水引きが可能。押す・引き両用排水。タンク容量10L。水でグランドにラインを引けます。「じょうろ」や「やかん」での線引きの悩み、頻繁な水の補給やまっすぐ線が引けない問題を解決します。
材質本体:スチール、樹脂、タンク:ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)総重量2.5、 本体のみ1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×36×87、タンク積載部:15×26.5、折り畳み時:51、タイヤ:直径約10
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯。ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用。コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
材質コットン 85%、エラストジエン ( ラテックス )、ナイロン
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。飽きのこない高い
デザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、
様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
容量(L)14
規格60型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600 × 235 × 185
長期保存が可能になった災害用備蓄用品の新定番。コンパクト設計で大量備蓄に最適なLシリーズです。1mmの吸収体に高吸収ポリマーがぎっしり。奥まで一気に吸収し、しっかり閉じ込めるから、漏れの不安がなく、まるでつけていなみたいな軽やかさがつづきます。吸収スピードが花王の同一吸収体で2倍にUP。全面通気性シートでムレにくい独自のストレスフリー設計。表面の液残りを20%カットでさらさら長続き、表面のなめらかさが15%アップで可的な着け心地。
甘草エキス・ハチミツ・レモン果汁・レモン精油・ヒマワリ油配合。
温浴効果を高め荒れ性・にきび・疲労回復でお悩みの方におすすめです。
入浴効果を高め新陳代謝を促し、お肌のきめを整えます。
ヒマワリ油が浴後のお肌の乾燥を防ぎ滑らかに保ちます。
ハチミツレモンのさわやかな香りとやさしいミルキーイエローのお湯が広がります。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。
用途浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香りハチミツレモンのさわやかな香り
湯の色ミルキーイエロー
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(750g)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)664
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源単3アルカリ電池4本
先端形状ゴムホース&L字
精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1
最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)
粘度(mPa・s)200(10℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)1~30
計量範囲0.00~999.99L
オリジナル異型断面糸「クールエスパー(R)」を使用。ランダムな集合体構造が、まるで植物の茎のように毛細管現象を発揮。速やかに体の汗を吸い取ります。スパンライクタッチで快適な着心地、速乾性に加えて、UVカット、透け防止機能も備えています。オリジナルストレッチ糸使用により従来のポリエステルに比べストレッチバック性が向上。動きやすく爽やかな印象のスタンドカラー襟元とサイドの切替えがアクセント。立体裁断。スムーズな腕の上げ下ろしを可能にし、裾が持ち上がりにくい立体裁断。PHS用ポケット。レディースは左脇下にはPHSを収納可能なポケットを配置。内ポケット(右)。右脇ポケットの内側には筆記具等を整理して収納可能な小ポケット付き。キーループ。右脇には落としものを防ぐ便利なキーループ付き。
材質ウーブンストレッチ
色ホワイト×オレンジ
サイズ4L
胸囲(cm)114
着丈(cm)73.5
機能吸汗速乾、工業洗濯、ストレッチ、防透、帯電防止、制菌
裄丈(cm)45
アズワン品番69-0366-07
素材ポリエステル100%
1枚
¥9,198
税込¥10,118
61日以内出荷
オリジナル異型断面糸「クールエスパー(R)」を使用。ランダムな集合体構造が、まるで植物の茎のように毛細管現象を発揮。速やかに体の汗を吸い取ります。スパンライクタッチで快適な着心地、速乾性に加えて、UVカット、透け防止機能も備えています。オリジナルストレッチ糸使用により従来のポリエステルに比べストレッチバック性が向上。動きやすく爽やかな印象のスタンドカラー襟元とサイドの切替えがアクセント。立体裁断。スムーズな腕の上げ下ろしを可能にし、裾が持ち上がりにくい立体裁断。PHS用ポケット。レディースは左脇下にはPHSを収納可能なポケットを配置。内ポケット(右)。右脇ポケットの内側には筆記具等を整理して収納可能な小ポケット付き。キーループ。右脇には落としものを防ぐ便利なキーループ付き。
材質ウーブンストレッチ
色ホワイト×オレンジ
サイズ5L
胸囲(cm)120
着丈(cm)73.5
機能吸汗速乾、工業洗濯、ストレッチ、防透、帯電防止、制菌
裄丈(cm)46
アズワン品番69-0366-08
素材ポリエステル100%
1枚
¥9,198
税込¥10,118
61日以内出荷
関連キーワード