サイズ(Φmm)125
外径(Φmm)125
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより驚きの吸水力です。
用途洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより驚きの吸水力です。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

スポンジバフ Φ180 極細目
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
外径(Φmm)190
厚さ(mm)50
仕様マジック付
内径(Φmm)50
使用の目安(バフ適合面)超微粒・鏡面・艶出し
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(Φmm)150
仕様マジック付
使用の目安(バフ適合面)鏡面・艶出し
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
ガン肌調整に最適です。
成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500
最適なポリッシャーの回転数1800rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)5.0~7.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類ウールバフ
研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより、吸水力がアップ。両面使用可能で圧倒的な吸水力。フチなしの為、洗車傷を軽減。
寸法(mm)300×400
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーキルターミナル
モノタロウ
¥499
税込¥549
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。
ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17
寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修
成分石油系溶剤、研磨剤
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
寸法(Φmm)150
材質ゴム
色黒
ねじピッチ2.0
接続サイズ(mm)16
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリッシングパッド
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
材質ゴム(軟)
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)125
軸径(Φmm)6
付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6
サイズ(mm)125
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。
片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。
用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。
仕様バフ適応面の目安:粗目~中目
危険物の類別非危険物
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)約34
幅(mm)約35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード