戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス
規格1種
ねじ山種類メートル並目
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
寸法b(mm)-
寸法db(mm)-
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.25
規格1種
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ドブ
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理ユニクロ
1セット(6個)
¥930
税込¥1,023
当日出荷
1パック(4個)
¥475
税込¥523
欠品中
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
入数4個
ねじサイズM6
1パック(4個)
¥570
税込¥627
当日出荷
1袋(6個)
¥930
税込¥1,023
当日出荷
1袋(6個)
¥860
税込¥946
当日出荷
1パック(4個)
¥475
税込¥523
当日出荷
1袋(6個)
¥860
税込¥946
当日出荷
1袋(4個)
¥860
税込¥946
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)
強度区分A2-70
1パック(2個)
¥430
税込¥473
当日出荷
材質スチール(SWCH10R相当)、表面処理:三価クロメート仕上げ
1箱(1個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM10
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1パック(2個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
1箱(1個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ