タイプ種
内容植物栽培
科目生活科・総合学習
我が家の畑をリフレッシュ
種別緑肥アウェナストリゴサニューオーツ
播種時期寒い地方:4月中旬~9月上旬/温かい地方:3月中旬~5月中旬、8月下旬~12月上旬
1セット(5袋)
¥999
税込¥1,099
欠品中
レンゲ(在来種)の種子が1L入ってます。緑肥として古より栽培されている植物で、農村地帯を彩る初春の風物詩。花壇の彩りや、芝生のアクセントとしてもご利用いただけます。播時:9~11月。播種目安:1Lで約400m2。【種まき方法】。レンゲの種子は硬実種子といって皮が固く水を吸収しにくくできています。そのまま播いても発芽しにくいので、一晩水に漬けてから播くか、 砂を混ぜて軽く擦ってやると種皮が傷つので、水分を吸収しやすくなり発芽率が向上します。また、砂は増量剤にもなるので均一に散布しやすくなります。【種まき】。タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)。小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2~3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)。薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。【お手入れ】。1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。3.生育期の5~9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4~5cmの高さが残っているのが目安です。4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。《肥料》。成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。
種別レンゲ
容量(L)1詰
1袋(1L)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
タイプ種
内容植物栽培
科目生活科・総合学習
青い花が景観用の花として人気のマメ科の緑肥です。土壌改良として使われたり、動物用飼料としても使えます。収穫せずにそのまま田畑にすきこめば、緑肥になります。草丈は80cmほどまで成長します。【効能】。ネグサレセンチュウの抑制作用。種まき1m2あたりに、10g (70粒)、1反あたり10kg播種します。 播種適期:3月~6月、9月~10月。場所:日当たりのよい場所。株間:緑肥としては、1m2あたり10g。肥料:控え目に育てます。水やり:・土が乾いたらたっぷりあげます。・種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。コンパニオンプランツ:マリーゴールド。栽培アドバイス:・1cm程度の覆土をして、土を砕いて平らにならし、押さえることが大切です。
黄色い花が景観用としてもきれいな、緑肥です。収穫せずにそのまま田畑にすきこめば、緑肥になります。草丈は1mほどまで成長します。【効能】。ネグサレセンチュウの抑制作用。種まき:1m2あたりに、1g (約150粒)、1反あたり1kg播種します。 播種適期:3月~10月。場所:日当たりのよい場所。株間条間:は35cmとります。肥料:控え目に育てます。水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。 コンパニオンプランツ:マリーゴールド。栽培アドバイス:・1cm程度の覆土をして、土を砕いて平らにならし、押さえることが大切です。
種別わすれな草
タイプ種
まきどき(春まき)3月~5月、(秋まき)9月~10月
開花期4月~6月
1個(0.2mL)
¥149
税込¥164
11日以内出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
緑肥や牧草、背丈は20~40cmと低めでグランドカバーにも最適です。 耐寒性があるので低温期に強い。
【育て方】 播種適期:3~5月、9~11月
1反あたり10kg程度、バラマキか条まきで、3cm程度覆土して播種する。
緑肥として使用する場合、すきこみは出穂前に行う。
【楽しみ方】
緑肥または牧草としてご活用ください。
種別ライムギ
仕様A586
材質ポリプロピレン
仕様洗浄器対応
全長(mm)158
色白
TKG品番9-2393-1001
TKG品番(2017)6-2185-0701
1個
¥54
税込¥59
欠品中
大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。
半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
猫や犬は、体を舐める習性があり、毛や異物を飲み込み消化不良や胃腸障害を起こすことがあるとされています。そのため胃の正常な状態を保とうとして本能的に細く先端の尖った草を食べ、胃を刺激して飲み込んだ毛や異物を吐き出す行動を取るとされています。エン麦はその中でも猫が好んで口にする草で、「猫草」とも呼ばれ、猫や犬のための草として愛用されています。本商品は薬剤処理をしていないエン麦を使用しており、安心してペットに与えることができます。
タイプ種
使用の目安15cm鉢に2~3回分
まきどき通年
発芽適温(℃)15~20
種別バラ
材質PS
全長(mm)130
色白
包装形態バラ
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450
質量(g)450
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-818K
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質メラミン
仕様洗浄器対応
全長(mm)160
最大幅(mm)45
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。
家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。
切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。
切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。
名称発酵促進材
1袋(1kg)
¥819
税込¥901
当日出荷
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
発芽させて「発芽オーツ麦」としておいしくいただけます。または、発芽させずに柔らかくなるまで煮てお粥やデザートにして食べることもできます。
【育て方】
1~2日で!水を替えるだけで!室内でカンタンに栽培できます!
1.栽培容器にオーツ麦を入れ、オーツ麦の3~4倍の水を注ぎ8~12時間水に浸けます。
2.毎日水洗いします。
※アミ付きのフタをしたまま水を入れ軽くすすぎ水を捨てる、を数回繰り返します。
3.水洗いしたら、水を切って置き、栽培します。
※通気性・排水性を確保するため、食器用の水切りラックや深めの皿などに、フタ部分を斜め下にして立てかけて置きます。
種別有機オーツ麦
仕様A517
1個(170g×5袋)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード