138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別布フィルタ 適合本体型式VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷


だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。 材質綿 質量(g)105 目の粗さ中目 寸法(縦×横)(mm)410×440 アズワン品番64-4075-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分ポリエステル 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。 寸法(mm)350×630 ろ過精度(μm)200~300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

アクトロカ袋100
RoHS
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繰り返し使えるろ過袋 ネクストリー 動画あり
凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。 通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋 寸法(mm)600×900 作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1袋(5枚)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。 網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種) 主成分レーヨン セット内容2種×2枚 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 動画あり
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクトロカコンテナ
RoHS
「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
用途ろ過容器 主な用途ろ布 使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。 寸法(mm)574×385×86 容量(L)14.1(底部網目) 内寸法(mm)530×350×70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

サラン®は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。 吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。
材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
1枚(1m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エムテートリマツマルチフィルター
濾過革命。油・だし・スープなど何でも濾せる万能クロス 濾過性能が非常に高く、細やかな揚カスまで除去できるので油を長持ちさせられます。植物由来原料100%で自然に優しく、使い捨てなので受けカゴの洗浄も簡単です。(労務軽減)
材質レーヨンパルプ(セルロース)不織布 耐熱温度(℃)200 サイズ(mm)400×400
1袋(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)680 材質PP 最高使用温度(℃)80 外径D×長さL(mm)178×813 圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摩擦に強く、耐薬品性、難燃性に優れています。 カビ、バクテリアなどに侵されません。 合成繊維の中でも最小レベルの吸水性です。
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に 仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6 トラスコ品番160-8120 材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38) 幅(mm)475 高さ(mm)870 奥行(mm)475 最大吐出量(L/min)110 集塵容量(L)100 騒音値(dB)90 吸水量(L)120(供給エアホースΦ12) 使用可能粘度(cP)500 最大真空圧(kPa)25
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム 認定番号G42112016 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
599 税込659
当日出荷

200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に トラスコ品番787-8915 材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38) 幅(mm)622 高さ(mm)850 タイプ吐出・吸入兼用 奥行(mm)622 揚程(m)2.5 材質(ホース)塩化ビニール ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 ホース径(Φmm)38 吐出量(L/min)140 エアー接続口’1/4 動力エア式 吸水量(L)160(供給エアホースΦ12) 最大真空圧(kPa)21 パイプ内径(Φmm)38 集じん量(L)180
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。 高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。 フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上 Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。 フリーサイズ
用途一般作業用(清掃作業・軽作業に) 材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ナイロン・ポリウレタン、その他(ノーズフィッター):ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト サイズフリーサイズ タイプ耳紐幅5mm 入数(枚)50 構造3層 寸法(cm)約17.5×9 対象微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉 ひもタイプ耳掛け式
1個(50枚)
469 税込516
当日出荷

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド 滅菌済み 滅菌方法ガンマ線
1箱(500枚)ほか
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。
材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
1個(1m)
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。
用途屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。 仕様●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター 形状プリーツ 寸法(mm)約175×95 入数(枚)50
1箱(50枚)
999 税込1,099
当日出荷

整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。 適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21 交換目安約1年(30L/日使用時) ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 入数1個
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

99%カットフィルターで強力ブロック[PFE(微粒子捕集効率試験)、VFE(ウイルス飛沫ろ過試験)、BFE(バクテリア飛沫ろ過試験)、花粉捕集効果試験による。] 「ムレ爽快フィルター」採用で、息がこもりにくく、ムレにくい。高い補修性能と通気性を両立した不織布を採用。独自の「やわらかフィット耳掛け」採用で、長時間使用でも耳が痛くなりにくい。
構造3層 寸法(縦×横)(mm)約90×175 生産国日本 対象ウイルス、花粉
1箱(30枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

活性炭+トルマリン、ソフトな水流で水はね防止。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、パッキン/シリコン、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
519 税込571
当日出荷

クリタックアクアタップA2+
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
679 税込747
当日出荷

乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。 仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250 密度約100ミクロン
1個
979 税込1,077
当日出荷

親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95対応規格マスク 。立体構造で口元を圧迫しにくく、長時間の使用でも快適性が持続します。頭かけなので耳に負担がありません。金属製のワイヤーと内側のクッションで鼻の形にフィットします。1枚ずつ個包装されているので衛生的。
用途感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5対策など 材質ノーズワイヤー:金属+プラスチック素材、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、中層:PPニードルパンチ不織布 形状立体型 質量(g)9.6(±0.3) 入数(枚)20 包装形態個包装 対象感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5 折りたたみ寸法(mm)110×160(±5) 材質(内層)PPスパンボンド不織布 材質(外層)PPスパンボンド不織布 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ストラップの長さ調節ができるので、お好みのゴムの強さに調整してお顔にフィットさせることが可能です。 立体型のため呼吸がしやすく声が通りやすい立体マスクで、長時間の着用にも対応できます。また、口紅もつきにくい立体構造のマスクです。 N95 高機能マスクでしっかりと感染対策ができます。 携帯にも衛生面でも安心な個包装タイプです。 米国NIOS認証の高性能ろ過フィルターを採用しているマスクです。 快適な通気性の三次元デザインです。 肌に優しい高品質の不織布を採用している為、長時間装着でも快適です。 全国の医療機関でも採用中の安心できるN95マスクです。
仕様●素材●▼本体・フィルタ部:外層/PPスパンボンド不織布、フィルター層/PPメルトブロー高ろ過不織布、中層/PPニードルパンチ不織布、内層/PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●サイズ:約12.1×11.5cm アズワン品番68-4142-94
1箱(20枚)
2,850 税込3,135
欠品中

●高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。●多層構造でロングライフです。●ノーバインダーで溶出が極めて少ないです。●高精度タイプです。
用途●工業用水や井戸水のろ過に。●溶出を嫌う最終水洗水のろ過に。●メンブレンフィルター延命のための前ろ過に。 長さ(mm)250 質量(g)140 最高使用圧力0.5MPa ろ過精度(μm)0.5 最高使用温度(℃)80 外径(mm)67 内径(mm)27 材質(エンドキャップ)発泡ポリエチレン 適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング) 材質(ろ材)ポリプロピレン
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止。効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
459 税込505
当日出荷