1,851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小 全長(m)約0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

TL-A7M2 テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器 動画あり
テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ 全長(m)約0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18 表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性45~1kHz サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃(湿度90%RH以下) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ 全長(m)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ 全長(m)約0.3 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 全長(m)約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5 周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)1000μ RoHS指令(10物質対応)対応 特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm)19
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器補修用ヒューズ
RoHS
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様0.4A/1000V 寸法(Φ×mm)6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用(RL=20Ω) 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと 直流電流(mA)0.25/25/500 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V 特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別アリゲータクリップ大 全長(m)約0.02 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器 種別ラインセパレータ 質量(g)約135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×145×35 安全規格PSEマーク RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 温度(℃)-20~300(K型センサ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA) 電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 周波数特性50~500Hz 電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流40/400 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.32MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000/500/250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルクランプメータ 三和電気計器 動画あり
IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。 付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31 周波数特性5~400Hz 電池寿命(時間)約500 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)2(数値部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V RoHS指令(10物質対応)対応 特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト 導体サイズ(mm)10×25 関連資料単品カタログ(0.29MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器 動画あり
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス 種別デジタル絶縁抵抗計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 直流電圧(V)400/600 周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5) 電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.29MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KD3 検電器 三和電気計器 動画あり
三和電気計器検電器
RoHS
薄くて持ちやすいペン型デザイン 電源LEDがついた安全設計 交流電圧を赤色発光とブザーで確認 裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器 仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く) その他本製品は1年保証となります。 付属品取扱説明書 種別検電器 電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2 使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと 動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能 許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと 適合電線裸線・被覆線 アズワン品番64-8945-99 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧約1.5V 内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.35MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 三和電気計器 動画あり
最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M 温度(℃)-50~1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池) サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60 交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10 直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比0.1~99.99% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m 導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)50~1M 温度(℃)-20~300 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC両用クランプメータ 三和電気計器 動画あり
直流・交流電流両用で400Aまで可能/コンパクトなポケットサイズ/真の実効値(TrueRMS)測定に対応/オートパワーオフ/バックライト搭載/IEC61010規格に準拠。
用途自動車バッテリーの測定/電気工事や各種産業機器の電流測定。 仕様直流+交流電流:400A 付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31 周波数特性45~400Hz 電池寿命(時間)約35 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)2 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流60/400 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)10×26 関連資料単品カタログ(0.31MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器 動画あり
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書 種別デジタル絶縁抵抗計 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 全長(m)約1.8(アースリード(黒)) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29 抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k 表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅) 使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く) 絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M 許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 定格電流(mA)1~1.2 導通チェック30Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
仕様11A/1000V 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

携帯ケース
種別手帳ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38 周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)0.5/3/30 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック12V車載バッテリー用 内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) 導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用) 関連資料単品カタログ(0.43MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
デューティー比20~80%
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ